無線LAN関連品の新着商品

「無線LAN関連品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

30件中 1~30件
エクストリーム ネットワークスUNIVERSAL MOUNTING KIT FOR EWLAN APS
マウンティング キット。
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

1個
8,198 税込9,018
6日以内出荷

シート下取り付けソリューション。
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷

WA-30J12R、Power Adapter(Yellow)for WatchGuard Firebox T20/T25/T25-W/T45(WW)。
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

エクストリーム ネットワークスOutdoor AP stainless steel wall bracket assembly
取付金具。Outdoor AP stainless steel wall bracket assembly。
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷

エクストリーム ネットワークスPT to PT 19 DBI 2x2 antenna
アンテナ。
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

黒色のLANケーブルガスケット。
1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷

RDW06305401170-C55-51 Power Adapter。
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

T-grid rails (15/16”、 24mm) mount kit for WatchGuard AP420。
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

T-grid rails (9/16”、15mm) mount kit for WatchGuard AP420。
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

AP125用のACアダプタです。
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

T-grid rails Interlude and Silhouette mount kit for WatchGuard AP420。
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

Power Supply for WatchGuard AP420。
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

AP325 ACCESS POINT用 電源キット。
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

エクストリーム ネットワークスMounting Plate for Indoor、APs
屋内AP用取り付けプレート。
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

エクストリーム ネットワークスEIO-GASKET Silicone Rubber Kit
スタジアム用スペーサー。
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

取り付けブラケット。
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷

エクストリーム ネットワークスKIT:AP7161 VEHICLE MOUNT
ビークル マウント。
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

金属ブラケット用のマウント。
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

アダプタブラケット。
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷

T バー (フラット) 幅 9/16 インチおよび 15/16 インチ。
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

・M4350-36X4V、M4350-24X8F8V、M4350-32F8V、M4350-16V4C、およびM4350-40X4C用PSU。・コネクター: 国または地域により異なる。・110V-240V AC電源入力。・最大出力1,200W(110/220V AC時)
セット内容APS1200Wv2電源ユニット取り付けガイドインストールガイド 寸法(mm)73.5 x 193.8 x 39 質量(kg)0.835 出力(W)最大出力1200(110/220V AC時) 型番メーカー:APS1200W-200AJS 入力電圧(V)110V-240 AC電源入力 対応機種M4350-36X4V (XSM4340CV)M4350-24X8F8V (XSM4340V)M4350-32F8V (XSM4340FV)M4350-16V4C (VSM4320C)M4350-40X4C (XSM4344C) コネクタコネクター: 国または地域により異なる RoHS指令(10物質対応)対応
1台
98,980 税込108,878
62日以内出荷

・対応モデル: M4350-36X4V, M4350-24X8F8V, M4350-32F8V, M4350-16V4C, M4350-40X4C。・C14コネクター。・110V-240V AC電源入力。・最大出力600W
セット内容APS600Wv3 電源ユニットインストールガイド 寸法(mm)73.5 x 193.8 x 39 質量(kg)0.795 出力(W)最大出力600(110/220V AC時) 品名M4350シリーズ用 電源ユニット (600W) 型番メーカー:APS600W-300AJS 入力電圧(V)110V-240 AC電源入力 対応機種M4350-36X4V (XSM4340CV) M4350-24X8F8V (XSM4340V) M4350-32F8V (XSM4340FV) M4350-16V4C (VSM4320C) M4350-40X4C (XSM4344C) コネクタコネクター: 国または地域により異なる RoHS指令(10物質対応)対応
1台
77,980 税込85,778
62日以内出荷

・対応モデル: M4350-36X4V, M4350-24X8F8V, M4350-32F8V, M4350-16V4C, and M4350-40X。・4CC14コネクター。・110V-240V AC電源入力。・最大出力1,000W (110V AC時)。・最大出力2,000W (220V AC時)
セット内容APS2000Wv2 電源ユニットインストールガイド 寸法(mm)73.5 x 193.8 x 39 質量(kg)0.938 出力(W)最大出力1000 (110V AC時)最大出力2000 (220V AC時) 品名M4350シリーズ用 電源ユニット (2000W) 型番メーカー:APS2000W-200AJS 入力電圧(V)110V-240 AC電源入力 対応機種M4350-36X4V (XSM4340CV)M4350-24X8F8V (XSM4340V)M4350-32F8V (XSM4340FV)M4350-16V4C (VSM4320C)M4350-40X4C (XSM4344C) コネクタコネクター: 国または地域により異なる RoHS指令(10物質対応)対応
1台
169,800 税込186,780
62日以内出荷

屋外用(IP67)。無指向性。同軸ケーブル付属。動作温度:-40~70℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

IEEE802.11axに対応し、高速通信を実現。2.4GHz・5GHzのデュアルバンド同時接続対応。快適な無線通信をサポート。2×2MIMO技術対応。高速ローミング(IEEE802.11k/v/r)により、電波の強いアクセスポイントへの切り替えがスムーズ。AGV等の移動体に搭載できます。ビームフォーミングに対応し、子機の位置を自動で判別し、電波を最適に届けることが可能。広い動作温度範囲(-20℃~+65℃)に対応し、低温環境下及び高温環境下でも使用できます。WPA3/WPA2-パーソナル、WPA3/WPA2-EAPの無線LANセキュリティ規格及び、IEEE802.1X認証に対応。アクセスポイントモード(親機)、ワイヤレスクライアントモード(子機)をサポート。
その他ユーティリティソフトウェア:設定ユーティリティ(Webブラウザからアクセス) 取付方式DINレール取り付け 保護構造IP30 消費電力(W)11.6 電源PoE給電(IEEE802.3af準拠)または電源端子(DC12-36V) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.0×95.0×95.0(アンテナ部及び突起部含まず) 機能冗長電源入力:対応 アンテナ無指向デュアルバンドアンテナ2本(2.4GHz:2.07dBi 5GHz:2.66dBi) RoHS指令(10物質対応)対応 通信規格ワイヤレス:IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax、イーサネット:IEEE802.3 /u/ab/x 伝送速度(MAX)2.4GHz:574Mbps 11ax時、(MAX)5GHz:2400Mbps 11ax時、(MAX)イーサネット:1000bps 通信ポート所有ポート:RJ-45×1ポート(PoE対応) 動作温度範囲(℃)-20~65 電波周波数2.4GHz、5GHz(5GHz帯を使用する場合、5.2GHz、5.3GHz帯域の電波の屋外での使用は電波法により禁じられています。また5.3GHz、5.6GHz帯域の電波を使用する場合は気象レーダーなどの干渉を避けるためのDFS機能により一時的に通信が途切れる可能性があります。)
1台
88,980 税込97,878
翌々日出荷

屋内用。マグネット取り付け、壁掛け取り付け対応。動作温度:-20~65℃。ケーブル長:2.5m
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE ANW AP-OUT-MNT-ACC Acc Mnt
1台
55,980 税込61,578
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE ANW ANT-2x2-256O-6 Omni Dir Antenna
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷