その他切替関連品の新着商品
「その他切替関連品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
対応信号:3.5mmステレオミニ。延長可能距離:300m。伝送対応ケーブル。・ CAT-5 STP。・ CAT-5e STP。必要ケーブル数。・ 伝送対応ケーブルいずれか1本。双方向オーディオ伝送(マイクロホン/スピーカー)に対応。電源は送信機側のみの接続で使用可能。
仕様出力インピーダンス:0.1Ω
寸法(mm)W35×H24×D94
質量(g)80
電源DC5V、最大5W
周波数サンプリング:5kHz(最小)~48kHz(最大)、20Hz~20kHz
入力インピーダンス1kΩ
端子リンク:RJ-45(シールド)×1
1個
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
対応信号:TOSLINK | S/PDIF。延長可能距離:100m。伝送対応ケーブル。・ CAT-5 STP。・ CAT-5e STP。必要ケーブル数。・ 伝送対応ケーブルいずれか1本。デジタルコンポーネントとCDなどのソース機器を離れた場所に設置可能。Dolby DigitalやDTSのサラウンドフォーマットに対応。電源は送信機側のみの接続で使用可能。
仕様S/PDIF:96kHz、TOSLINK:192kHz、データ転送量:12.8Mb/s
寸法(mm)W37×H30×D91
質量(g)80
電源送信機:DC5V、最大5W
端子リンク:RJ-45(シールド)×1、オーディオ:3.5mmステレオミニ×2
入出力端子S/PDIF(コアキシャル)×1、TOSLINK(オプティカル)×1
1個
¥61,980
税込¥68,178
5日以内出荷
対応信号:DVI。延長可能距離。・ 2芯LC-LCシングルモード…1500m。・ 2芯LC-LCマルチモード……450m。伝送対応ケーブル。・ LC-LCシングルモード(8/125μmもしくは9/125μm)。・ LC-LCマルチモード(50μmもしくは62.5μm)。必要ケーブル数・ 伝送対応ケーブルいずれか2芯。最大対応解像度:1920×1200。DDWG DVI仕様準拠。表示機器のEDIDを送信機に記録してソース機器に送出可能なバーチャルEDID機能。光ファイバーケーブルにより、EMIの影響を受けにくいシステムを構築可能。
仕様ビデオアンプ帯域:165MHz、入力DDC信号:5Vp-p(TTL)、入力ビデオ信号:1.2Vp-p
付属品本体(送信機、受信機)、電源アダプター×2
寸法(mm)W39×H15×D69(※)
質量(g)90
電源(V)DC5
温度(℃)保管保証:-10~+85
解像度最大対応:1920×1200
動作湿度(%)0~+50、5~85
端子リンク:LCコネクター×2
入出力端子ビデオ:DVI-D(19ピン、オス)×1
1個
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
対応信号:DVI。延長可能距離。・ CAT-6A STP…70m。・ CAT-5e STP…60m。伝送対応ケーブル・ CAT-6A STP・ CAT-5e STP。必要ケーブル数:伝送対応ケーブルいずれか1本。最大対応解像度:1920×1200、1080p。接続した表示機器のEDIDを保持するローカルEDIDモードと表示機器のEDIDをソース機器に送るパススルーEDIDモードを搭載。HDCP、HPDパススルー。ロック式電源。HDBaseT 技術採用。省スペース設計。壁面取り付け可能。
仕様ビデオアンプ帯域:165MHz
寸法(mm)W110×H26×D86
質量(g)200
電源DC5V、最大10W
解像度最大対応:1080p、1920×1200
動作温度(℃)0~45、10~90 結露を避けてください
端子リンク:RJ-45(シールド)×1
入出力端子ビデオ:DVI-I(29ピン、メス、DVI-D信号のみ)×1
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷