船舶消防器具の新着商品
「船舶消防器具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
マリンテックソケットレンチセット
1/4インチ3/8インチドライブに対応!。車両整備からDIYまで!必要な工具をコンパクトにまとめた22点セットソケットおよびレンチには鍛造クロムバナジウム鋼(CR-V)を採用。耐久性耐食性に優れたクロームメッキ仕上げ。1/4インチと3/8インチドライブに対応した4mm~17mmメトリックソケット。リバーシブル機構を採用したラチェットハンドルにより、締め付け/緩め作業をスムーズに。握りやすいグリップで、長時間の作業でも疲れにくい。3インチの延長バーで狭い場所や奥まった位置のボルトやナットにもアクセスしやすい。付属アダプターを使用することで、異なるドライブサイズにも対応可能。サイズ表示刻印ありの専用収納ケース付き。ラチェットハンドル/延長バー/アダプター付き。1年保証
用途自動車・バイク・トラック・船舶・ボートなど、さまざまな作業に対応付属品延長バー×2本/アダプター/収納ケースセット内容22点材質クロムバナジウム鋼(CR-V)型式SRS-22質量(kg)約1表面処理クロームメッキケース寸法(mm)200×120×50保証期間1年間ドライブサイズ1/4インチ・3/8インチソケットサイズ(mm)4-17ラチェット機構リバーシブルタイプ
1式
¥3,500税込¥3,850
6日以内出荷