ソケットレンチセット

ソケットレンチセット - マリンテックソケットレンチセット - マリンテックソケットレンチセット - マリンテックソケットレンチセット - マリンテックソケットレンチセット - マリンテックソケットレンチセット - マリンテックソケットレンチセット - マリンテックソケットレンチセット - マリンテック

1/4インチ3/8インチドライブに対応!
車両整備からDIYまで!必要な工具をコンパクトにまとめた22点セットソケットおよびレンチには鍛造クロムバナジウム鋼(CR-V)を採用
耐久性耐食性に優れたクロームメッキ仕上げ
1/4インチと3/8インチドライブに対応した4mm~17mmメトリックソケット
リバーシブル機構を採用したラチェットハンドルにより、締め付け/緩め作業をスムーズに
握りやすいグリップで、長時間の作業でも疲れにくい
3インチの延長バーで狭い場所や奥まった位置のボルトやナットにもアクセスしやすい
付属アダプターを使用することで、異なるドライブサイズにも対応可能
サイズ表示刻印ありの専用収納ケース付き
ラチェットハンドル/延長バー/アダプター付き
1年保証

用途
自動車・バイク・トラック・船舶・ボートなど、さまざまな作業に対応
付属品
延長バー×2本/アダプター/収納ケース
セット内容
22点
材質
クロムバナジウム鋼(CR-V)
型式
SRS-22
質量(kg)
約1
表面処理
クロームメッキ
ケース寸法(mm)
200×120×50
保証期間
1年間
ドライブサイズ
1/4インチ・3/8インチ
ソケットサイズ(mm)
4-17
ラチェット機構
リバーシブルタイプ
内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04449117SRS-22
¥3,536
¥3,500
¥3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶消防器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする