リチウムグリースの新着商品
「リチウムグリースの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。
色淡褐色
商品タイプリチウムグリース
使用温度範囲(℃)-20~130
危険物の類別非危険物
トラスコ品番429-5900
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量2.797kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
極圧添加剤配合の焼付防止性に優れたリチウムコンプレックス石けんグリース。
用途製鉄所や建設機械などの軸受、摺動部、ギヤ、ピン、ヒンジや油種統一に。
トラスコ品番459-8918
色淡褐色
使用温度範囲(℃)-20~+200
容量(kg)16
容量(g)16000
ちょう度270
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量17.52kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
圧送性が優れている。コンクリートポンプグリースは、フィルターの閉塞を防止するため、グリース中のきょう雑物を少なくしています。また配管抵抗を少なくするためにNLGI番号で000と00の2種類をラインアップしております。耐摩耗性が優れている。コンクリートポンプグリースは、優れた極圧剤を配合しているため、コンクリートポンプ車の摺動部の摩耗や焼付きを防止します。付着性が優れている。コンクリートポンプグリースは、コンクリートポンプ車の摺動部に強力に付着し、円滑な作動に寄与します。 酸化安定性が優れている。コンクリートポンプグリースは、高度精製した鉱油を基油として用い、さらに高性能の酸化防止剤を配合しているため、酸化安定性に優れています。耐水性が優れている。コンクリートポンプグリースは、生コン中の水分による流失が少なく潤滑箇所を保護します。
用途コンクリートポンプ車の摺動部等
使用可能温度範囲(目安)-20~125℃
外観淡黄褐色
増ちょう剤リチウムセッケン
蒸発量(%)(99℃、22h)0.1
危険物の類別非危険物
銅板腐食(100℃、24h)合格
コンクリートポンプグリースは増ちょう剤としてリチウムセッケン、基油として高度に精製した鉱油を用い、極圧剤、さび止め剤など厳選した添加剤を配合しているグリースです。コンクリートポンプ車の摺動部への使用に適したグリースです。フィルターの閉塞を防止するため、グリース中のきょう雑物を少なくしています。優れた極圧剤を配合しているため、コンクリートポンプ車の摺動部の摩耗や焼付きを防止します。コンクリートポンプ車の摺動部に強力に付着し、円滑な作動に寄与します。高度精製した鉱油を基油として用い、さらに高性能の酸化防止剤を配合しているため、酸化安定性に優れています。生コン中の水分による流失が少なく潤滑箇所を保護します。
用途コンクリートポンプ車の摺動部等
使用温度範囲(℃)-20~125
ちょう度(25℃、60W/min)414
滴点(℃)189
外観淡黄褐色
増ちょう剤リチウムセッケン
粘度(Pa・s)20[見かけ粘度(-10℃,10s-1)]
融着荷重(N)高速四球(1800r/min):1569
離油度(%)遠心(40℃,2000G,30min):48
蒸発量(%)0.1(99℃,22h)
危険物の類別非危険物
銅板腐食合格(100℃,24h)
摩耗限界(mm)高速四球摩耗(1200r/min,392N,1h):0.37
1缶(180kg)
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷