特殊用グリースの新着商品

「特殊用グリースの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

16件中 1~16件
エクソンモービルグリース XHP
【リチウム複合グリース】。工業用、自動車、建設機械および船舶など様々な用途で使用できるリチウム複合グリースです。卓越した耐水性、付着性、錆・腐食防止性、構造安定性、耐摩耗性・耐極圧性を有する高性能グリースです。
危険物の類別非危険物
1本(400g)ほか
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エクソンモービルセントール XHP
【カルシウム スルフォネート複合グリース】。優れた防錆性および極圧性をもったカルシウムスルフォネート複合石けんグリースです。先進のカルシウムスルフォネート増ちょう剤技術により、特に製鋼や製紙工場など高荷重で水を多量に使用する環境でその効果を発揮します。
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
36,980 税込40,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エクソンモービルポリレー
【軸受用ポリウレア系グリース】。合成ポリウレアを増ちょう剤とした最高級転がり軸受用グリースです。熱安定性に優れた合成ポリウレアの特長により、モーターの軸受を始め、高温にさらされる軸受などに最適な性能を持っています。海外での製品名はモービル ポリレックス EM (Mobil Polyrex(TM) EM)です。
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
59,980 税込65,978
7日以内出荷

エクソンモービルSHC ポリレー
【高温用合成系基油ポリウレアグリース】。高温になる潤滑箇所をもつ食品加工や一般産業機械に適しています。高温への適用を可能にするとともに食品機械用潤滑剤としてNSF H1に登録されています。海外での製品名はモービル SHC ポリレックス(Mobil SHC Polyrex)です。
危険物の類別非危険物
1箱(0.38kg×10個)ほか
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エクソンモービルSHC グリース
【風力タービン用合成系基油グリース】。過酷な温度条件下における風力タービンの厳しい要件を上回るために特別に開発された高性能合成リチウム複合グリース。ヨーベアリング、ピッチベアリングおよび主軸ベアリングの潤滑に最適です。トラクション係数の低い合成基油の使用により、低温ポンプ圧送性に優れ、低温起動時および低温稼働時のトルクを大幅に低減させるという特長を有しています。
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
73,980 税込81,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エクソンモービルリス SHC
【合成系基油グリース】。リチウム複合石けんを増ちょう剤とする、合成油を基油とした高温および低温用グリースです。低温圧送性、低い起動トルク・回転トルクと、優れた粘着性、構造安定性、耐水性、耐摩耗性を有する高性能グリースです。
危険物の類別非危険物
1箱(0.38kg×12個)ほか
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エクソンモービルグリース
【合成系基油グリース】。合成系基油を使用した、高性能な有機クレイグリースで、MIL-PRF-81322、GNATO G-395の承認を持つグリースとしてグローバルで広く使用されています。低温から高温まで広範囲な温度領域で使用でき、耐水性に優れているため、工業用でもさまざまな用途で利用されています。
危険物の類別非危険物
1箱(2kg×4個)ほか
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エクソンモービルSHC グリース
【風力タービン用合成系基油グリース】。広範囲な温度環境で使用される風力タービンのために開発された、合成油を基油とした高性能なリチウム複合石けんグリースです。ヨーベアリング、ピッチベアリングおよびメインベアリング等の潤滑に最適で、初充填グリースとしても多くの風力タービンメーカーからも高い評価をいただいています。風力タービン用途以外にも低温圧送性、低い起動トルク・回転トルクと、優れた粘着性、構造安定性、耐水性、耐摩耗性が要求される用途に適しています。
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
73,980 税込81,378
7日以内出荷

エクソンモービルユニレックス
【高温用リチウム複合グリース】。リチウム複合石けんを増ちょう剤とした耐熱、長寿命グリースで、転がり軸受を始めとしたさまざまな用途に適します。
危険物の類別非危険物
1缶(18kg)ほか
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッペコ(旧 日本礦油)超耐熱GP No.1 16kg
グラファイト(黒鉛)を配合した、超高温・高荷重グリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
用途鉄鋼設備や炉などの超高温箇所の潤滑に。 トラスコ品番129-2401 材質基油:グリコール、増ちょう剤:シリカ、固体潤滑剤:グラファイト(黒鉛) 黒色 使用温度範囲(℃)~500 容量(kg)16 ちょう度No.1 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
72,980 税込80,278
5日以内出荷

消音性能の高いギア・ベアリング用長寿命グリースです。消音性に優れ、歯車・ベアリング等の音鳴りを抑制します。市場の産業機械で、多数の実績がございます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません。
トラスコ品番369-8276 淡褐色 使用温度範囲(℃)-15~130 容量(kg)16 ちょう度No.2 滴点(℃)200 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
41,980 税込46,178
4日以内出荷

車輪のホイールベアリング、ウォーターポンプベアリングにご使用頂けます。
仕様機械的安定性、耐水性に優れるリチウムグリース トラスコ品番682-6633 材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム石けん 褐色 容量(g)400 ちょう度No.2 危険物の類別非危険物
1箱(20箱)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ニッペコ(旧 日本礦油)カルフォレックスDN-067
乾燥炉など高温設備のベアリング・酸・アルカリを伴う設備などに。酸洗設備などの耐薬品性(耐酸・アルカリ)が必要な箇所に。乾燥ラインなどの高温箇所に。耐樹脂性が必要な箇所に。耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れる合成油グリースです。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
トラスコ品番671-6178 材質基油:合成油、増ちょう剤:カルシウムスルフォネート複合石けん 淡褐色 容量(g)400 ちょう度NO.1 危険物の類別非危険物
1箱(20箱)
79,980 税込87,978
5日以内出荷

ニッペコ(旧 日本礦油)LICOREX No.2 16kg
従来のリチウムグリースに比べ、耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れるリチウム複合タイプのグリースです。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
用途産業機械各種に。各種ベアリング、ギヤ、摺動などの潤滑箇所に。従来のリチウムグリース以上の性能が必要な箇所に。 トラスコ品番129-0909 材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム複合 淡褐色 使用温度範囲(℃)-15~180 容量(kg)16 ちょう度No.2 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
34,980 税込38,478
5日以内出荷

ニッペコ(旧 日本礦油)LICOREX No.1 420ML
転がり軸受、滑り軸受、摺動部などの潤滑用途。従来のリチウムグリースに比べ、耐熱性、耐荷重性、耐水性に優れるリチウム複合タイプのグリースです。一般的な400g用グリースガンでご使用頂けます。鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。PFOA関連物質を含有しません
トラスコ品番671-6182 材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム複合石けん 淡褐色 容量(g)400 ちょう度NO.1 危険物の類別非危険物
1箱(20箱)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

SUMICO(住鉱潤滑剤)金型用グリース MPG-40 1kg
熱によるグリースの軟化が少なく、垂れ落ちによる成形品への付着が問題となる樹脂成型金型のガイドピン潤滑に最適です。
用途樹脂成型金型のガイドピン用。 トラスコ品番572-9618 淡黄土色 使用温度範囲(℃)-40~+200 容量(kg)1 容器仕様プラ容器 容量(g)1000 ちょう度297 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量1.3kg RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
14,980 税込16,478
3日以内出荷