グリーススプレーの新着商品
「グリーススプレーの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
用途●シャッター門扉、ドアの蝶番の潤滑・防錆●野外設備●こまめなメンテナンスが難しい箇所●各種産業機械やコンベヤー、工作機械等のギア、チェーン、ワイヤー、ベアリング、ロット部の潤滑・防錆・耐摩耗
仕様シェル四球試験(融着荷重):4900N以上、塩素フリー
材質グリース(増ちょう剤:カルシウムスルフォネートコンプレックス)、石油系溶剤
色ブルー/ホワイト
容量(mL)420
質量(g)約406
使用温度範囲(℃)マイナス20~200
奥行D×幅W×高さH(mm)約75×66×208
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷