切削油の新着商品
「切削油の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
マイクロエマルション型です。鋼・ステンレス鋼の切削加工全般に適用可能です。抗菌性に優れた「ロングライフ・クーラント」です。泡立ちが低く、高圧給油方式にも適用可能です。
用途鋼、ステンレス鋼の切削加工
タイプ水溶性(エマルジョン)
容量(L)4
適合材鋼、ステンレス鋼
外観水溶液:白濁透明
危険物の類別非危険物
外観(原液)淡褐色透明
JIS分類A1種1号
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(4L×4缶)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
非鉄金属~普通鋼の切削加工全般に使用できます。バンドソーでの切断加工に適しています。
用途非鉄金属、普通鋼の切削加工
タイプ水溶性(エマルジョン)
容量(L)18
適合材非鉄金属、普通鋼
外観水溶液:乳白色
危険物の類別非危険物
外観(原液)淡褐色透明
JIS分類A1種2号
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
非鉄金属~普通鋼の切削加工全般に使用できます。バンドソーでの切断加工に適しています。
用途非鉄金属、普通鋼の切削加工
タイプ水溶性(エマルジョン)
容量(L)4
適合材非鉄金属、普通鋼
外観水溶液:乳白色
危険物の類別非危険物
外観(原液)淡褐色透明
JIS分類A1種2号
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(4L×4缶)
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
活性の硫黄極圧剤を配合しており、鋼のタップやネジ切加工に最適です。
用途鋼のタップ、ネジ切加工
タイプ水溶性(エマルジョン)
容量(L)18
適合材普通鋼、合金鋼
外観水溶液:乳白色
危険物の類別非危険物
外観(原液)褐色透明
JIS分類A1種1号
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
活性の硫黄極圧剤を配合しており、鋼のタップやネジ切加工に最適です。
用途鋼のタップ、ネジ切加工
タイプ水溶性(エマルジョン)
容量(L)4
適合材普通鋼、合金鋼
外観水溶液:乳白色
危険物の類別非危険物
外観(原液)褐色透明
JIS分類A1種1号
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(4L×4缶)
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
多種の極圧添加剤を配合しており、鋼やステンレス鋼のタップ・ネジ切加工に最適です。
用途鋼やステンレス鋼のタップ、ネジ切加工
タイプ水溶性(ソリュブル)
容量(L)18
適合材鋼、ステンレス鋼
外観水溶液:半透明
危険物の類別非危険物
外観(原液)褐色透明
JIS分類A2種1号
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
多種の極圧添加剤を配合しており、鋼やステンレス鋼のタップ・ネジ切加工に最適です。
用途鋼やステンレス鋼のタップ、ネジ切加工
タイプ水溶性(ソリュブル)
容量(L)4
適合材鋼、ステンレス鋼
外観水溶液:半透明
危険物の類別非危険物
外観(原液)褐色透明
JIS分類A2種1号
RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(4L×4缶)
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
有効成分100%の刷毛塗布用タッピングオイルです。塩素や鉱物油を含まず、植物由来成分から出来ているので、環境・人体に優しいです。低速加工から高速加工まで幅広い加工条件で使用が可能です。
用途全ての被削材
容量(L)4
適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼、非鉄金属
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1ケース(4L×4缶)
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
非鉄金属用のタッピングオイルです。非鉄金属のタップや鋼のネジ転造加工に最適です。低粘度品なので、油の持ち去りが少ない。
用途タップ立て、ねじ転造加工等
タイプ不水溶性(塩素フリー品)
容量(L)18
適合材非鉄金属、普通鋼
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
外観(原液)淡褐色透明
JIS分類N2種1号
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
即乾性の低粘度品です。加工後の脱脂・洗浄工程を省くことができます。薄板鋼板の打ち抜き加工後のタップ加工に最適です。
用途薄鋼板のバーリング加工後のタップ立て加工
タイプ不水溶性(塩素フリー品)
容量(L)18
適合材普通鋼、非鉄金属
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
外観(原液)無色透明
JIS分類規格外
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
ストレート型で幅広い用途に対応します。ステンレス鋼のネジ転造加工に最適です。普通鋼のタップ・その他切削加工全般に最適です。
用途普通鋼の小径の盛上げタップ加工、ねじ切り、ブローチ、その他の切削加工全般、ステン レス鋼のねじ転造加工
タイプ不水溶性(塩素含有品)
容量(L)200
適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
外観(原液)淡褐色透明
JIS分類規格外
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
ストレート型で幅広い用途に対応します。ステンレス鋼のネジ転造加工に最適です。普通鋼のタップ・その他切削加工全般に最適です。
用途普通鋼の小径の盛上げタップ加工、ねじ切り、ブローチ、その他の切削加工全般、ステン レス鋼のねじ転造加工
タイプ不水溶性(塩素含有品)
容量(L)18
適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
外観(原液)淡褐色透明
JIS分類規格外
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
全ての被削材料に適用できます。非鉄金属のタップ加工、鋼のネジ転造加工などに適しています。
用途普通鋼のネジ転造加工、自動旋盤加工、その他の切削加工、非鉄金属のタップ加工
タイプ不水溶性(塩素含有品)
容量(L)200
適合材普通鋼、非鉄金属
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
外観(原液)褐色透明
JIS分類規格外
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
全ての被削材料に適用できます。非鉄金属のタップ加工、鋼のネジ転造加工などに適しています。
用途普通鋼のネジ転造加工、自動旋盤加工、その他の切削加工、非鉄金属のタップ加工
タイプ不水溶性(塩素含有品)
容量(L)18
適合材普通鋼、非鉄金属
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
外観(原液)褐色透明
JIS分類規格外
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
高速切削加工に適用できます。 ねじ転造加工(ローラーダイス、板ダイス)及び軽切削加工に最適です。
用途ねじ転造加工、軽切削加工
タイプ不水溶性(塩素フリー品)
容量(L)18
適合材鋼、非鉄金属
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
外観(原液)淡褐色透明
JIS分類N2種3号
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
ステンレス鋼専用油です。ステンレス鋼の加工には素晴らしい効果を発揮します。ステンレス鋼のあらゆる加工に適しています。
用途ステンレス鋼の切削加工、塑性加工全般、タップ立て(盛上げタップを含 む)、ねじ転造、ブローチ、リーマ、エンドミル加工等
タイプ不水溶性(塩素含有品)
容量(L)18
適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
外観(原液)褐色透明
JIS分類規格外
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
ステンレス鋼専用油です。ステンレス鋼の加工には素晴らしい効果を発揮します。ステンレス鋼のあらゆる加工に適しています。
用途ステンレス鋼の切削加工、塑性加工全般、タップ立て(盛上げタップを含 む)、ねじ転造、ブローチ、リーマ、エンドミル加工等
タイプ不水溶性(塩素含有品)
容量(L)4
適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
外観(原液)褐色透明
JIS分類規格外
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1ケース(4L×4缶)
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
中粘度で色が明るく、作業性が良好です。薄板鋼板(SPC材等)の小径盛上げタップ加 工にも適用できます。 ステンレス鋼の切削加工、盛り上げタップに使用できます。
用途ステンレス鋼の切削加工、塑性加工全般
タイプ不水溶性(塩素含有品)
容量(L)200
適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
外観(原液)淡褐色透明
JIS分類規格外
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
¥349,980
税込¥384,978
5日以内出荷
中粘度で色が明るく、作業性が良好です。薄板鋼板(SPC材等)の小径盛上げタップ加 工にも適用できます。 ステンレス鋼の切削加工、盛り上げタップに使用できます。
用途ステンレス鋼の切削加工、塑性加工全般
タイプ不水溶性(塩素含有品)
容量(L)18
適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
外観(原液)淡褐色透明
JIS分類規格外
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
中粘度で色が明るく、作業性が良好です。薄板鋼板(SPC材等)の小径盛上げタップ加 工にも適用できます。 ステンレス鋼の切削加工、盛り上げタップに使用できます。
用途ステンレス鋼の切削加工、塑性加工全般
タイプ不水溶性(塩素含有品)
容量(L)4
適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
外観(原液)淡褐色透明
JIS分類規格外
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1ケース(4L×4缶)
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
99X-Aの低粘度品です。粘度が比較的低いため、単体で使用できます。タップ・ねじ切り・ブローチなどに適しています。
用途タップ立て(盛上げタップを含む)、ねじ切り、ブローチ加工等
タイプ不水溶性(塩素含有品)
容量(L)200
適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
外観(原液)褐色透明
JIS分類規格外
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
¥429,980
税込¥472,978
5日以内出荷
99X-Aの低粘度品です。粘度が比較的低いため、単体で使用できます。タップ・ねじ切り・ブローチなどに適しています。
用途タップ立て(盛上げタップを含む)、ねじ切り、ブローチ加工等
タイプ不水溶性(塩素含有品)
容量(L)18
適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
外観(原液)褐色透明
JIS分類規格外
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
99X-Aの低粘度品です。粘度が比較的低いため、単体で使用できます。タップ・ねじ切り・ブローチなどに適しています。
用途タップ立て(盛上げタップを含む)、ねじ切り、ブローチ加工等
タイプ不水溶性(塩素含有品)
容量(L)4
適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
外観(原液)褐色透明
JIS分類規格外
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1ケース(4L×4缶)
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
濃縮型のタッピングオイルです。タップ・ねじ切り・ブローチなどの低速加工に最適です。中~大径のタップ加工に適しています。鉱物油と混合して、その他の厳しい切削加工や塑性 加工に適用できます。
用途全てのタップ加工
タイプ不水溶性(塩素含有品)
容量(L)200
適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
外観(原液)黒褐色
JIS分類規格外
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
¥369,800
税込¥406,780
5日以内出荷
濃縮型のタッピングオイルです。タップ・ねじ切り・ブローチなどの低速加工に最適です。中~大径のタップ加工に適しています。鉱物油と混合して、その他の厳しい切削加工や塑性 加工に適用できます。
用途全てのタップ加工
タイプ不水溶性(塩素含有品)
容量(L)18
適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
外観(原液)黒褐色
JIS分類規格外
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
濃縮型のタッピングオイルです。タップ・ねじ切り・ブローチなどの低速加工に最適です。中~大径のタップ加工に適しています。鉱物油と混合して、その他の厳しい切削加工や塑性 加工に適用できます。
用途全てのタップ加工
タイプ不水溶性(塩素含有品)
容量(L)4
適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
外観(原液)黒褐色
JIS分類規格外
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
99X-AFCの強化型です。 難削材の盛り上げタップ加工に最適です。小径から大径までのすべてのタップサイズに 適用できます。
用途難削材料の盛り上げタップ加工
タイプ不水溶性(塩素フリー品)
容量(L)200
適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
外観(原液)褐色透明
JIS分類N4種8号
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
¥379,800
税込¥417,780
5日以内出荷
99X-AFCの強化型です。 難削材の盛り上げタップ加工に最適です。小径から大径までのすべてのタップサイズに 適用できます。
用途難削材料の盛り上げタップ加工
タイプ不水溶性(塩素フリー品)
容量(L)18
適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
外観(原液)褐色透明
JIS分類N4種8号
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
99X-AFCの強化型です。 難削材の盛り上げタップ加工に最適です。小径から大径までのすべてのタップサイズに 適用できます。
用途難削材料の盛り上げタップ加工
タイプ不水溶性(塩素フリー品)
容量(L)4
適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
外観(原液)褐色透明
JIS分類N4種8号
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1ケース(4L×4缶)
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
スーパーの高粘度タイプです。中~大径のタップ加工に適しています。加工条件の厳しいタップ作業に最適です。難削材料にも適用できます。
用途タップ立て(盛上げタップを含む)、ブローチ、リーマ、ねじ切り加工等
タイプ不水溶性(塩素フリー品)
容量(L)200
適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
外観(原液)褐色透明
JIS分類N3種8号
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
¥549,980
税込¥604,978
5日以内出荷
スーパーの高粘度タイプです。中~大径のタップ加工に適しています。加工条件の厳しいタップ作業に最適です。難削材料にも適用できます。
用途タップ立て(盛上げタップを含む)、ブローチ、リーマ、ねじ切り加工等
タイプ不水溶性(塩素フリー品)
容量(L)18
適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
外観(原液)褐色透明
JIS分類N3種8号
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
スーパーの高粘度タイプです。中~大径のタップ加工に適しています。加工条件の厳しいタップ作業に最適です。難削材料にも適用できます。
用途タップ立て(盛上げタップを含む)、ブローチ、リーマ、ねじ切り加工等
タイプ不水溶性(塩素フリー品)
容量(L)4
適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
外観(原液)褐色透明
JIS分類N3種8号
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1ケース(4L×4缶)
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
比較的低粘度で、汎用性に優れている。加工後の脱脂作業が容易になります。タップ・ブローチ・リーマー加工に適しています。
用途タップ立て(盛上げタップを含む)、ブローチ、リーマ、ねじ切り加工等
タイプ不水溶性(塩素フリー品)
容量(L)200
適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
外観(原液)淡褐色透明
JIS分類N3種8号
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
¥549,980
税込¥604,978
5日以内出荷
比較的低粘度で、汎用性に優れています。加工後の脱脂作業が容易になります。タップ・ブローチ・リーマー加工に適しています。
用途タップ立て(盛上げタップを含む)、ブローチ、リーマ、ねじ切り加工等
タイプ不水溶性(塩素フリー品)
容量(L)18
適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
外観(原液)淡褐色透明
JIS分類N3種8号
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
比較的低粘度で、汎用性に優れています。加工後の脱脂作業が容易になります。タップ・ブローチ・リーマー加工に適しています。
用途タップ立て(盛上げタップを含む)、ブローチ、リーマ、ねじ切り加工等
タイプ不水溶性(塩素フリー品)
容量(L)4
適合材ステンレス鋼、合金鋼、普通鋼
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
外観(原液)淡褐色透明
JIS分類N3種8号
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
高引火点。特殊な高引火点合成油の基油と引火点の高い添加剤を使用していることから、低粘度でありながら、可燃性液体類に分類される商品です。優れた切削・研削性。基油自身の優れた油性効果に加え、厳選された添加剤の働きにより、加工精度の向上や工具寿命の延長等が図れます。高い潤滑性。特殊な硫黄系極圧剤を配合しているため、高い耐荷重能を示します。高粘度指数、低流動点。合成油を使用していることから粘度指数が高く、流動点も低いため、幅広い温度で使用可能です。良好な安定性。化学的安定性に優れる合成油を使用しており、植物油系切削油と比べて、長期間の使用が可能です。
用途非鉄金属、炭素鋼、合金鋼などのドリル、リーマ、ねじ切り加工、深穴加工およびマシニングセンタ、旋盤、自動盤加工での各種加工
引火点(℃)(COC)258
外観淡黄色、液体
流動点(℃)30
動粘度(mm2/s)40℃:20.2
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
密度(g/cm3 at15℃)0.893
色(ASTM)L1.0
酸価(mgKOH/g)0.25
銅板腐食(100℃,1h)1
脂肪油分(%)>70
硫黄分(%)0.5
1缶(20L)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
切削・研削性が優れています。高度精製した基油を使用し、独自の添加剤技術により、一般的な切削加工や研削加工において優れた加工性能を発揮します。アンチミスト性に優れています。特殊なミスト防止剤を配合しているため、加工中に発生するオイルミストを抑制し、作業環境の改善が図れます。臭気が低減します。低臭気の添加剤を使用しているため、油剤の臭気が少なく、作業者の負担を軽減します。加工点の見える化に貢献します。浮遊ミストが低減され、加工点にかかる油剤の色相が薄いため、加工点を容易に見ることが可能となります。高引火点です。高性能高引火点基油を使用しており、同粘度グレードの一般流通品と比較して。高引火点(消防法危険物分類:第4石油類)であるため、貯蔵数量制限の緩和に貢献できます。工作機械に優しい切削油です。腐食性の少ない処方であるため、銅配管などの工作機械材料に対して損傷を与えにくい切削油です。
用途非鉄金属から鋳鉄、炭素鋼および合金鋼を含む鉄鋼材料の自動盤、旋削およびマシニングセンターなど
引火点(℃)(COC)206
外観黄色、液体
流動点(℃)20
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)40℃:19.5
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
密度(g/cm3 at15℃)0.858
色(ASTM)L1.5
酸価(mgKOH/g)0.36
銅板腐食(100℃,1h)1
脂肪油分(%)25
硫黄分(%)1.83
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
研削性能が優れています。高度精製した基油を使用し、独自の添加剤技術を適用したリライアカット TG-P30は、。仕上げ面精度が要求される高強度材のねじ研削やハイス鋼の研削加工において、優れた研削性能を発揮します。引火点が250℃以上です。高性能高引火点基油を使用しており、引火点が250℃以上であるため(可燃性液体類)、保有数量の緩和に貢献できます。フィルターろ過性が優れています。研削粉によるフィルターの目詰まりが発生しにくく、フィルター閉塞による装置トラブルを防ぎます。研削盤で使用されることの多い逆洗式フィルターに特に効果的です。臭気が低減します。低臭気の添加剤を使用しているため、油剤の臭気が少なく、作業者の負担を軽減します。
用途炭素鋼から合金鋼のねじ研削加工や工具研削加工
引火点(℃)(COC)258
外観淡黄色、液体
流動点(℃)12.5
動粘度(mm2/s)40℃:30.5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
密度(g/cm3 at15℃)0.854
色(ASTM)L0.5
酸価(mgKOH/g)1.67
銅板腐食(100℃,1h)1
脂肪油分(%)13.6
硫黄分(%)0
1缶(20L)
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
潤滑性に優れ、加工性能の向上が図れます。さび止め性に優れています。さび止め性に優れた添加剤を配合しているの で、被削材が鋳鉄の場合においても、さびの発生 による液の褐色化を防止します。 。防食性に優れています。広範囲な材料に使用可能であり、被削材の変色 を防止します。耐腐敗性に優れています。独自の抗菌性物質および耐腐敗性に優れた基 材の配合により、耐腐敗性に優れます。 。消泡性に優れています
用途炭素鋼や鋳鉄などの鉄鋼材料、アルミ合金の旋削、ドリル、リーマ、エンドミル加工などの切削加工に適しています。
仕様あわ立ち性 (24℃):0ml ※10倍希釈液での測定値(JIS K 2241に準拠)、【乳化安定度(室温,24h)(mL)】(水、油層)0、(水、クリーム層)0、(硬水、油層)0、(硬水、クリーム層 )2.5 ※10倍希釈液での測定値(JIS K 2241に準拠)
pH8.9 ※10倍希釈液での測定値(JIS K 2241に準拠)
外観(原 液)褐色液状、(希釈液)白色乳化液
危険物の類別非危険物
密度(g/cm3 at15℃)0.886
耐食性(室温,48h) 鋼材:変色なし、(室温,48h) Al材:変色なし、(室温,48h) Cu材:変色なし ※10倍希釈液での測定値(JIS K 2241に準拠))
1缶(20L)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷