切削油の新着商品

「切削油の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

86件中 81~86件
ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアカット
高度精製した基油を使用し、独自の添加剤技術により、一般的な切削加工や研削加工において優れた加工性能を発揮します。特殊なミスト防止剤を配合しているため、加工中に発生するオイルミストを抑制し、作業環境の改善が図れます。低臭気の添加剤を使用しているため、油剤の臭気が少なく、作業者の負担を軽減します。浮遊ミストが低減され、加工点にかかる油剤の色相が薄いため、加工点を容易に見ることが可能となります。高性能高引火点基油を使用しており、同粘度グレードの一般流通品と比較して高引火点(消防法危険物分類:第4石油類)であるため、貯蔵数量制限の緩和に貢献できます。腐食性の少ない処方であるため、銅配管などの工作機械材料に対して損傷を与えにくい切削油です。
用途非鉄金属から鋳鉄、炭素鋼および合金鋼を含む鉄鋼材料の自動盤、旋削およびマシニングセンターなど 引火点(℃)206 外観黄色、液体 流動点(℃)-20 危険等級 動粘度(mm2/s)19.5(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200L 密度(g/cm3 at15℃)0.858 色(ASTM)L1.5 酸価(mgKOH/g)0.36 銅板腐食1(100℃,1h) 脂肪油分(%)25 硫黄分(%)1.83 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
179,800 税込197,780
5日以内出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ユニカットジネン
ユニカットジネンシリーズは、セミドライ加工用切削油剤として開発した生分解性合成エステルタイプの環境対応型油剤です。セミドライ加工用システムを用いた微量加工で優れた加工性を発揮します。植物油系油剤と同様に生分解性や安全性が高く、環境適合性に優れています。合成エステル油ですので、植物油系油剤に比べて熱・酸化安定性に優れ、機械や周辺設備等のべた付きが軽減されます。
用途セミドライ加工用システムを用いた各種の加工 仕様生分解性:72%(OECD 301B) 引火点(℃)260 流動点(℃)-50.0以下 危険等級 動粘度(mm2/s)19.6(40℃),4.39(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量24L 粘度指数137 密度(g/cm3 at15℃)0.946 色(ASTM)L0.5 酸価(mgKOH/g)0 銅板腐食1(100℃,1h) 危険物の性状非水溶性
1箱(4L×6缶)
149,800 税込164,780
5日以内出荷

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアカット
高度精製した基油を使用し、独自の添加剤技術を適用したリライアカット TG-P30は、仕上げ面精度が要求される高強度材のねじ研削やハイス鋼の研削加工において、優れた研削性能を発揮します。高性能高引火点基油を使用しており、引火点が250℃以上であるため(可燃性液体類)、保有数量の緩和に貢献できます。研削粉によるフィルターの目詰まりが発生しにくく、フィルター閉塞による装置トラブルを防ぎます。研削盤で使用されることの多い逆洗式フィルターに特に効果的です。低臭気の添加剤を使用しているため、油剤の臭気が少なく、作業者の負担を軽減します。
用途炭素鋼から合金鋼のねじ研削加工や工具研削加工 引火点(℃)258 外観淡黄色、液体 流動点(℃)-12.5 動粘度(mm2/s)30.5(40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 密度(g/cm3 at15℃)0.854 色(ASTM)L0.5 酸価(mgKOH/g)1.67 銅板腐食1(100℃,1h) 脂肪油分(%)13.6 硫黄分(%)0
1缶(200L)ほか
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)リライアカット
特殊な高引火点合成油の基油と引火点の高い添加剤を使用していることから、低粘度でありながら、可燃性液体類(リライアカットDE-P15,20,25)および第4石油類(リライアカットDE10)に分類される商品です。基油自身の優れた油性効果に加え、厳選された添加剤の働きにより、加工精度の向上や工具寿命の延長等が図れます。特殊な硫黄系極圧剤を配合しているため、高い耐荷重能を示します。合成油を使用していることから粘度指数が高く、流動点も低いため、幅広い温度で使用可能です。化学的安定性に優れる合成油を使用しており、植物油系切削油と比べて、長期間の使用が可能です。
用途非鉄金属、炭素鋼、合金鋼などのドリル、リーマ、ねじ切り加工、深穴加工およびマシニングセンタ、旋盤、自動盤加工での各種加工 引火点(℃)258 外観淡黄色、液体 流動点(℃)-30 動粘度(mm2/s)20.2(40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 密度(g/cm3 at15℃)0.893 色(ASTM)L1.0 酸価(mgKOH/g)0.25 銅板腐食1(100℃,1h) 脂肪油分(%)>70 硫黄分(%)0.5
1缶(200L)ほか
319,800 税込351,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ユニソルブル
ユニソルブル E-VFは、加工性、さび止め性、防食性、耐腐敗性、消泡性のバランスに優れているエマルションタイプの水溶性切削油剤です。広範囲な材料に使用可能なエマルションタイプ切削油剤で、JIS K2241A1種2号に相当します。 。潤滑性に優れ、加工性能の向上が図れます。さび止め性に優れています。さび止め性に優れた添加剤を配合しているので、被削材が鋳鉄の場合においても、さびの発生による液の褐色化を防止します。防食性に優れています。広範囲な材料に使用可能であり、被削材の変色を防止します。耐腐敗性に優れています。独自の抗菌性物質および耐腐敗性に優れた基材の配合により、耐腐敗性に優れます。消泡性に優れています
用途炭素鋼や鋳鉄などの鉄鋼材料、アルミ合金の旋削、ドリル、リーマ、エンドミル加工などの切削加工に適しています。 仕様あわ立ち性(24℃):0ml ※10倍希釈液での測定値(JIS K 2241に準拠) pH8.9 ※10倍希釈液での測定値(JIS K 2241に準拠) 使用希釈倍率アルミ合金、 鉄鋼材料の切削加工:10~30倍(標準的な使用条件を想定した場合のもので、加工条件や加工量によっては倍率を変える必要があります。) 外観(原液)褐色液状、(希釈液)白色乳化液 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)0.886 耐食性(室温,48h) 鋼材 変色なし、(室温,48h) Al材 変色なし、(室温,48h) Cu材 変色なし ※10倍希釈液での測定値(JIS K 2241に準拠) 安定性[乳化安定度(室温,24h)]水、油層 ml:0、水、クリーム層 ml:0、硬水、油層 ml:0、硬水、クリーム層 ml:2.5 ※10倍希釈液での測定値(JIS K 2241に準拠)
1缶(200L)
169,800 税込186,780
5日以内出荷

◆鉱物油を一切含まない、新世代オイルフリークーラントです ◆特殊ポリマーにより、エマルジョン並みの潤滑性と冷却性を実現
用途1強力な防錆性能:鋼・鋳鉄に優れた防錆効果。長時間加工でも安心 2低泡性で安定供給:ポリマー系ながら泡が出にくく、ノズルやポンプの安定供給を実現 3工具寿命を延ばす:特殊ポリマーの保護膜で摩耗を低減し、工具寿命を延長 4消防法の規制対象外:鉱物油ゼロ。危険物に非該当で取扱いが容易 5腐りにくく長寿命:オイルレス設計で成分が劣化しにくく、従来液の約2倍の寿命。交換頻度を減らし、コスト削減 6廃液処理が簡単:油分を含まないため、油水分離が不要。廃液処理費用を大幅に削減。+アルカリイオン水で相乗効果!pHの安定維持:アルカリイオン水と組み合わせると、少量補充で長期安定 低臭気・腐敗防止:雑菌繁殖を抑制し、不快臭を抑える その他引火点なし pH9.6 JIS規格A2種1号相当 密度1.05 外観無色 危険物の類別非危険物 関連資料(0.98MB)
1缶(18L)ほか
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)