絶縁ペンチの新着商品

「絶縁ペンチの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

10件中 1~10件
KNIPEX(クニペックス)絶縁40°先曲ラジオペンチ
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。くちばし型プライヤーです。高負荷にも耐える柔軟な精密先端部です。平坦円形の、長いアゴです。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付きです。スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状 長さ(mm)口先(L3):73、口先(曲がり)(L4):23 幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(W4):3 厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5 全長(mm)200 質量(g)204 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線2.2 切断能力(Φmm)中硬線3.2 曲げ角度(°)先:40 スタイル半丸口
1丁
7,398 税込8,138
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)強力絶縁ペンチ 1000V
カッター部の硬度は約HRC63。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。過酷な使用に最適です。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、通常タイプより35%負担を軽減しています。クニペックスの強力型ペンチはジョイント部(支点)を最適なポイントに配置していますので、切る・つかむ・曲げるといった作業を少ない力で行うことができます。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ
1丁
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)絶縁先長ラジオペンチ 1000V
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。くちばし型プライヤーです。高負荷にも耐える柔軟な精密先端部です。平坦円形の、長いアゴです。掴み面に歯形が付けられています。スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状 長さ(mm)口先(L3):73 幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(W4):3 厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5、口先先端(T2):2.5 全長(mm)200 質量(g)206 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線2.2 切断能力(Φmm)中硬線3.2 スタイル半丸口
1丁
6,498 税込7,148
翌々日出荷

高負荷にも耐える柔軟な精密先端部です。平坦円形の、長いアゴです。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付きです。高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRCです。バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れです。くちばし型プライヤーです。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状 長さ(mm)口先(L3):73 幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(W4):3 厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5、口先先端(T2):2.5 全長(mm)200 質量(g)215 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線2.2 切断能力(Φmm)中硬線3.2 スタイル半丸口
1丁
8,598 税込9,458
翌々日出荷

入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。くちばし型プライヤーです。高負荷にも耐える柔軟な精密先端部です。平坦円形の、長いアゴです。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付きです。スリムで繊細な先端にもかかわらず、特に曲げ加工を中心とした、強い力を要する作業に対しても充分に対応できます。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状 長さ(mm)口先(L3):73、口先(曲がり)(L4):23 幅(mm)ジョイント部(W3):18、口先先端(W4):3 厚さ(mm)ジョイント部(T1):9.5 全長(mm)200 質量(g)215 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線2.2 切断能力(Φmm)中硬線3.2 曲げ角度(°)先:40 スタイル半丸口
1丁
9,498 税込10,448
翌々日出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁ラジオペンチ 1000V
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。先が尖った半円状のアゴです。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用のカッター付きです。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状 長さ(mm)口先(L3):50 幅(mm)ジョイント部(W3):16.5、口先先端(W4):3 厚さ(mm)ジョイント部(T1):9、口先先端(T2):2.5 全長(mm)160 質量(g)146 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線1.6 切断能力(Φmm)中硬線2.5 スタイル半丸口
1丁
5,298 税込5,828
翌々日出荷

入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合します。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。先が尖った半円状のアゴです。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用のカッター付きです。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状 長さ(mm)口先(L3):50 幅(mm)ジョイント部(W3):16.5、口先先端(W4):3 厚さ(mm)ジョイント部(T1):9、口先先端(T2):2.5 全長(mm)160 質量(g)156 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線1.6 切断能力(Φmm)中硬線2.5 スタイル半丸口
1丁
7,298 税込8,028
9日以内出荷

入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状 全長(mm)180 質量(g)271 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線2.2 切断能力(Φmm) 銅線多芯:12 切断能力(mm)銅多芯:16 切断能力(Φmm)中硬線3.4
1丁
6,998 税込7,698
翌々日出荷

材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼です。鍛造により大変頑丈です。スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより(確実な回り止め)、アクセスが難しい箇所でも最適に作業できます。掴持面の片側を凸形にして、平坦な部品を確実に掴持します。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。信頼性が高く、さまざまな用途に対応した先細コンビネーションプライヤーです(携帯用)高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。中硬線および硬線用の切刃付きです。長い耐久性と安定した刃先です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様●つかみ面:横すじ入り●切断面:傘状 全長(mm)145 質量(g)157 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッドクロムメッキ 切断能力(Φmm) 硬線2 切断能力(Φmm) 銅線多芯:8 切断能力(mm)銅多芯:16 切断能力(Φmm)中硬線3
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減。軽量でスリムな構造。識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状。
用途エンドスリーブ圧着用。DIN46228 1部+4部(範囲0.25~16mm2)によるエンドスリーブの圧着に 仕様圧着ポジション数:9 全長(mm)180 質量(g)254 ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド研磨 クリンピング能力(mm2)0.25-16 クリンピング能力(AWG)24-6
1丁
9,398 税込10,338
4日以内出荷