コンクリートの新着商品

コンクリートの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

5件中 15
キャンペーン情報RSS配信
コンクリート打継止水剤 ナルストップ 成瀬化学
既設コンクリートと後打ちコンクリートへ強固に接着し、止水します。市販のカートリッジガンを使用、ペースト状で隙間なく施工も短時間です。打継部は常に水と接する場合1~2m/本、雨水等水と接する場合2~3m/本です。
用途コンクリート打継に。H鋼周りに。水道管下水管等の貫通管廻りに。トラスコ品番383-6488材質黒褐色水性エマルジョン容量(mL)330容量(L)0.33容量(cc)330危険物の類別非危険物硬化時間1(20℃)施工面積(m2)1~2
1本
1,998税込2,198
当日出荷

砂利を固める水性接着剤 アサヒペン動画あり
小砂利同士を接着することで、散乱を防止します。落ち葉などの掃きそうじが楽になります。シャワー状に散布できるので、作業が楽です。
用途玄関まわりや庭などに敷き詰めた小砂利の散乱防止に成分アクリル樹脂、水区分屋外用標準重ね塗り回数(回)2回塗り色(塗膜)仕上り:透明危険物の類別非危険物光沢ツヤありRoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)1時間以上硬化時間夏期:約1日/冬期:約2日塗り面積(m2/L)5~7/軽歩行する場合は2.5~3.5塗料タイプ水性アクリルエマルション樹脂接着剤
1本(1kg)
1,998税込2,198
3日以内出荷

モルタル・コンクリート補修材 エスコ
水と混ぜるだけで、簡単な手順での施工が可能です。プレミックスポリマーモルタルの為、強度も接着力も強く、しっかり補修が出来ます。粘土のような状態から形成していくので綺麗に仕上がり、補修箇所が目立ちにくい。
成分アクリル樹脂ポリマーセメントグレー (コンクリート色)使用温度範囲(℃)5~25硬化時間(分)60( 夏場で1~2、冬場で6~7)(23℃の場合)内容量(kg)1危険物の類別非危険物施工面積(m2)【厚さ1mm】0.57【厚さ2mm】0.28
1袋
3,530税込3,883
翌日出荷

コンクリートひび割れ補修剤キット (夏用) エスコ
セット内容:ひび割れ浸透型接着剤(主剤/硬化剤)、ビニール手袋、刷毛、クラックスケール。毛細管現象による0.2mm以下のひび割れにも浸透するコンクリート補修用エポキシ接着剤(液状)。主剤と硬化剤を混ぜ、ひび割れの上から刷毛やローラーで塗布するのみ。0.5mm以下のコンクリートのひび割れ補修に。夏用ですが冬場でも使用できます(硬化時間は多少かかります)。
淡青色(混合後)使用温度範囲(℃)夏場 15以上内容量(kg)1危険物の類別非危険物
1セット
7,000税込7,700
翌日出荷

コンクリートひび割れ補修剤 (液状・エポキシ/夏) エスコ
セット内容:ひび割れ浸透型接着剤(主剤/硬化剤)、ビニール手袋、刷毛、クラックスケール。主剤と硬化剤を混ぜ、ひび割れの上から刷毛やローラーで塗布するのみ(天井部にも使用可能)。揮発物を含まない為、硬化収縮がほとんどありません。毛細管現象による0.5mm以下のひび割れにも浸透するコンクリート補修用エポキシ接着剤(液状)。日本道路公団ひびわれ含浸材料の規格に適合、塗布から24時間でコンクリート以上の強度になります。 乾燥面だけではなく湿った状態のコンクリートでも補修可能(※冬場では硬化時間が多少かかります)。 夏用ですが冬場でも使用できます(硬化時間は多少かかります)。
淡青色(混合後)使用温度範囲(℃)夏場 15以上内容50g×4セット対応【補修可能ひび割れ深さ壁】5cm【補修可能ひび割れ深さ天井】3cm【補修可能ひび割れ深さ床】30cm可使時間(分)70硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
1セット
3,620税込3,982
翌々日出荷