根太/床/巾木用の新着商品
「根太/床/巾木用の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
良好な除去性。床材の上に付着し、固まってしまっても糊残りがほとんどなく、容易に除去することができます。長期にわたる床拘束性。独自の技術により、床暖房や寒暖差などで生じる床材の動きを長期にわたって拘束し、床材の目隙や突き上げを防止することができます。床材の更新性。施工後、もしくは経年使用後でも、下地や床部材を傷めることなく比較的容易に剥がすことができ、リフォーム時の手間を大幅に削減することができます。環境にやさしい。環境にやさしいVOC対策品です。
用途木質系床材と下地の接着、床暖暖房パネルと下地の接着、床根太の接着、床束の接着。
危険物の類別非危険物
1個(600mL)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
1液型の湿気硬化型接着剤。
耐水性・耐熱性・耐油性にすぐれ、各種床材を確実に固定でき、床鳴りを防止します。
均一塗布ノズル付。
用途床暖房用木質床材の接着に。床束の接着に。
環境対応健康住宅対応製品
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5536、A5550
成分ウレタン樹脂系無溶剤形
規格JAIA 4VOC基準適合
粘度(Pa・s)105±35
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
特性耐水性、耐熱性、耐油性
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC
主なワークパーツ
シンコールリフォームフロアーの施工下地(既存フローリング)の段差や凹凸を平滑に補修する補修剤です。
用途エミネンスリフォームフロアー用下地補修剤
厚さ(mm)適用補修厚:5以下
主成分特殊セメント
標準使用量・補修厚1mm:1.8~2.0kg/m2 ・補修厚2mm:3.6~4.0kg/m2
危険物の類別非危険物
1個(5kg)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
シンコールリフォームフロアー用の接着剤です。
用途シンコールリフォームフロアー用接着剤
主成分変成シリコーン樹脂系接着剤
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)13(1個(5Kg袋)当たり)
1個(5kg)
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
天井面や垂直面に塗布してもずれにくい内装用接着剤です。木材・プラスチック・鋼材など幅広い素材に接着できます。速硬化タイプのため巾木、プラ木レンガなどの素材を水平面・垂直面に素早く強力に接着できます。揮発性有機化合物を含まない無溶剤タイプなので、 火災等の心配がありません。ノズルを付けた状態で保存が可能なキャップ付きです。
用途巾木・プラ木レンガ・パネル内装造作用・断熱材等の接着
色白色
容量(kg)1
主成分変性シリコーン樹脂
標準使用量2m2/kg(1本)
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
貼合せ可能時間10分以内(23℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
使用可能材質木材、金属、PVC、アクリル、ABS、ポリカーボネート、ポリスチレン、ナイロン、スレート、モルタル
特性高弾性、速硬化、無溶剤、環境対策品