中強度の新着商品
「中強度の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ロックタイトNo.272相当品。
使用温度範囲(℃)-60~230液色赤内容量(mL)50適合ねじM56 (R2”)以下破壊トルク/脱出トルク(Nm)40~75剪断強度(N/mm2)8~12粘度高硬化時間(分)20~40完全硬化時間5~10時間最大隙間(mm)0.3危険物の類別非危険物接着力高
1個
¥4,180税込¥4,598
翌日出荷
ロックタイトNo.243相当品。
使用温度範囲(℃)-60~200液色青内容量(mL)50適合ねじM36以下破壊トルク/脱出トルク(Nm)8~12粘度高硬化時間(分)10~20完全硬化時間1~3時間最大隙間(mm)0.25危険物の類別非危険物接着力中
1個
¥3,800税込¥4,180
翌日出荷
ロックタイトNo.262相当品。
使用温度範囲(℃)-60~150液色赤内容量(mL)50適合ねじM36以下破壊トルク/脱出トルク(Nm)40~55剪断強度(N/mm2)10~15粘度高硬化時間(分)10~20完全硬化時間3~6時間最大隙間(mm)0.25危険物の類別非危険物接着力高粘度
1個
¥3,800税込¥4,180
翌日出荷