はめ合いの新着商品
「はめ合いの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
はめ合い用高強度耐熱品です。嫌気性、低粘度です。低臭気タイプです。アクリル酸が含まれていません。耐熱ベアリング、高温ねじ部の固定・シールに適し、また耐薬品性も優れています。剪断強度:≧15(※鋼ピン・カラーを使用し、ISO 10123に基づき試験した代表値)。
用途はめ合い用成分アクリル樹脂適合【硬化促進剤】EA933AF-2A・-3色緑使用温度範囲常温内容量(mL)50耐熱温度(℃)-55~175適合材金属部品粘度(mPa・s)400~600硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
1本
¥4,910税込¥5,401
翌々日出荷