補修材の新着商品
「補修材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ニットー[塗装・養生・内装用品]NS ニューライトV
異次元の作業性
従来品より面積約1.7倍の施工が可能
超軽量型の為、手首への負担を軽減
肉ヤセ極少、ケレンもサクサク削れる
用途下塗り用。石膏ボードの目地処理など。色淡クリーム危険物の類別非危険物
EpoChemical低臭低収縮ポリエステル樹脂 インパラ型
スチレン拡散量が1/3以下で硬化後の臭いが少ない低臭タイプのポリエステル樹脂です。ガラス繊維、カーボン繊維塗布時の脱泡性に優れています。エアロパーツ・ヨット・船・スノーボード等の補修に最適。耐水・耐候・耐薬品性に優れ、透明性も高い商品です
用途エアロパーツ・ヨット・船・スノーボード等の補修その他【硬化促進剤】PN、P-HB使用方法個体物に塗装する場合は、面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってからご使用ください。塗装部のゴミ・油分・ワックス等を取り除き、塗りたくない部分はマスキングテープや新聞紙等で充分にカバーをおこなってください。作業場所は20℃~25℃の温度が最適なご使用環境です。冬場や気温が低い場所(5℃以下)での作業はおやめください。作業時は部屋の喚起を充分におこない、マスク・手袋のご着用をお願いいたします。色クリヤタイプ2液性定格時間(分)【ゲル化】20~30硬化時間(時間)24危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)1~2危険物の性状非水溶性
エスコ補修ペン・アルミサッシ用
密着性がよく耐候性に優れます。アルミサッシ、扉等のカラー補修に。入数は1本入りです。油性タイプ。
幅(mm)【フェルト】4全長(mm)140色ツヤ有6ブロンズ質量(g)25内容量(mL)13危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量13mL危険物の性状非水溶性
1個
¥1,410税込¥1,551
翌々日出荷
硬化時間が長く、耐衝撃性に優れています。高い耐衝撃性、耐摩擦性。硬化後の弾性にも優れ、柔軟な補修が必要な箇所での使用に。水中や濡れた表面でも硬化します。
色白使用温度範囲(℃)15~40内容量(g)500耐熱温度(℃)-35~160可使時間(分)30引張強度(MPa)31完全硬化時間36時間粘度(mPa・s)550硬化時間(時間)12(強度80%)危険物の類別非危険物硬化剤比率主剤:硬化剤 = 100:83曲げ強度(MPa)50標準使用量(kg/m2/回)1.5
1個
¥27,500税込¥30,250
翌日出荷
エスコ鉄補修パテ
タンクの腐食損傷やピッティングの除去、パイプや鋳物の修理、機械部品のハウジングのひび割れの除去に使用できます。Devcon A 相当品。DNV認証品。垂直面にも塗布できます。腐食による損傷や孔食の除去、穴や吹き抜けの修復に使用できます。溶接のように熱変形が発生しないため、溶接の代替として使用できます。
付属品混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋。色ダークグレー容量(g)500(主剤:453、硬化剤:47)耐圧(MPa)80耐熱温度(℃)-35~120可使時間(分)60(20℃)引張強度(MPa)41粘度(mPa・s)850硬化時間(時間)6(強度80%) / 24(強度100%)危険物の類別非危険物硬化剤比率主剤:硬化剤 = 100:10標準使用量(kg/m2/回)2.6
1個
¥9,030税込¥9,933
翌日出荷
NSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品。耐高圧、耐摩耗性に優れています。アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります。溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません。施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。機械部品、鉄管、タンクの補修・穴埋め等に。
材質エポキシ樹脂+アルミ充填剤色ダークグレー使用温度範囲(℃)10~35硬度ショア―D:75容量(g)57連続使用時間(分)4(25g/20℃)剪断強度(N/mm2)4.1(20℃、7日後)耐熱温度(℃)完全硬化後:-50~120 / 一時的:150硬化時間(分)60(20℃)指触乾燥時間(分)10(20℃)対象鉄用硬化時間(時間)【完全】24(20℃)危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)80
1本
¥2,060税込¥2,266
翌日出荷
エポキシ樹脂ミネラル入り。金属、木、石、ガラス、プラスチック、その他多くの素材に使用できます。用途が広いので、さまざまな産業分野だけでなくDIYでも使用できます。水中硬化します。NSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品。
用途多目的用色白使用温度範囲(℃)10~40耐熱温度(℃)-25~120 / 一時的:150可使時間(分)4硬化時間(分)60指触乾燥時間(分)15完全硬化時間24時間強度【せん断】6.5(20℃、7日後)危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)40
エスコゴム補修パテ (耐摩耗)
室温で硬化して頑丈なゴムのような素材になる2液型ポリウレタン。金属、コンクリート、ゴム、木、グラスファイバーなどさまざまな素材に接着します。ベルトコンベアを素早く簡単に補修できます。耐衝撃性と耐摩耗性に優れています。
付属品混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋色黒硬度ショアー(A):85容量(g)500耐熱温度(℃)-60~100可使時間(分)20(20℃)硬化時間(分)60~90(強度50%)引張強度(MPa)7.8完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物混合比(樹脂:硬化剤)10:100曲げ強度(MPa)9.6
1セット
¥26,900税込¥29,590
翌日出荷
エスコフローリング補修テープ
フローリングの傷を補修するテープです。フローリングについてしまった気になるキズもピタッと貼るだけでカンタンにかくせ、キズ防止効果もあります。テープ幅が広いので広範囲のキズも補修できます。粘着テープタイプなので貼るだけの簡単作業。広範囲についた傷でも作業が楽々。屋内用。
用途フローリングのキズかくし、補修、木目調の机・棚などの補修・装飾に幅(mm)75厚さ(mm)0.1色ダークブラウン長さ(m)0.9基材ウレタン・紙・ポリエステル粘着剤アクリル系剥離紙紙危険物の類別非危険物
1巻
¥390税込¥429
翌日出荷
エスコフローリング補修セット
セット内容:・かくれん棒補修用ペイントセット(EA934SB-50)、・かくれん棒フローリング補修剤全16色(EA934SB-31~46)、・住まいのマニキュア10色(EA934SC-1)、・クロス消しゴム、・ブロックべら(EA934SB-19)、・つや消しウール(EA934SB-16)、・電熱補修コテ(調色プレート付き)(EA934SB-21)。
電源単3電池×3本(別売)連続使用時間(時間)【コテ】1危険物の類別非危険物
1個
¥13,300税込¥14,630
翌日出荷
エスコクロス用接着剤セット
セット内容:白色ゲル状瞬間接着剤:5g、はがし剤:5ml、押さえローラー、はがし剤用ハケ、ヘラ、手袋。壁面のクロス専用。 2秒で瞬間接着。テカらずツヤ消し、シミになりにくい、白色でスキマも目立立ちません。
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,440税込¥1,584
翌日出荷
エスコエポキシレジンパテ
エポキシ樹脂。金属、木材、ガラス、ゴム、陶器、コンクリート、プラスチックに。ガソリン、オイル、エステル、塩水、酸およびアルカリ液に耐性があります。硬化後に機械加工および上塗りが可能です。パイプやタンクのシール、ねじやフックの固定に使用できます。腐食による損傷、穴や吹き抜けの補修に使用できます。非磁性、非腐食性。混合比が1:1とシンプルなので、必要な量を簡単に配分できます。
色グリーン使用温度範囲(℃)-35~200内容量(g)100耐熱温度(℃)200可使時間(分)20完全硬化時間5時間硬化時間(時間)2危険物の類別非危険物標準使用量(kg/m2/回)2
1個
¥3,930税込¥4,323
翌日出荷
ツヤ消しタイプ。アルミサッシ、扉などのカラー補修に。キズ補修だけでなく、アルミ表面の保護にも最適です。片手で操作でき、高所や狭所での作業にも適しています。密着性、耐候性にも優れています。色見本はPCで再現したものです。実際の色と異なる場合があります。油性タイプ。下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。
色パールシルバー (アルマイトシルバー)内容量(mL)300指触乾燥時間(分)【夏季(20℃)】15【冬期】30危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~0.9塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~1.8危険物の性状非水溶性
1本
¥2,860税込¥3,146
翌々日出荷
エポキシ樹脂セラミック。耐摩耗性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。摩耗した金属表面の再生、耐摩耗コーティングとして使用できます。
付属品パテ用ヘラ、混合用ヘラ、手袋色灰使用温度範囲(℃)15~40耐熱温度(℃)-35~120可使時間(分)30引張強度(MPa)22内容量(kg)2完全硬化時間36時間粘度(mPa・s)900硬化時間(時間)12(強度80%)危険物の類別非危険物硬化剤比率主剤:硬化剤 = 100:100曲げ強度(MPa)35標準使用量(kg/m2/回)2.2
1個
¥75,300税込¥82,830
翌日出荷




![NS ネクストS ニットー[塗装・養生・内装用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono75147935-260324-02.jpg)
![NS グラストS ニットー[塗装・養生・内装用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono75147951-260324-02.jpg)
![NS ニューライトV ニットー[塗装・養生・内装用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono75147960-260324-02.jpg)




![NS ニューオルマー(自然乾燥型) 12kg/箱(3kg×4) ニットー[塗装・養生・内装用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/thum/mono_image_na.jpg)