多用途補修材の新着商品

多用途補修材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

3件中 13
キャンペーン情報RSS配信
匠の埋め手 フローバル
フローバル匠の埋め手
100%国内自社製造のエポキシパテ・スティック!
用途肉盛り・穴埋め・造形作業が容易です。金属全般、コンクリート、タイル、石こうボード、石材、木材への肉盛り作業や穴埋め作業、造形作業。材質エポキシ樹脂内容量(g)60可使時間(分)3~5色調グレー危険物の類別非危険物硬化時間1時間
1本(60g)
1,298税込1,428
3日以内出荷

リペアースティック (マルチ) エスコ
エポキシ樹脂ミネラル入り。金属、木、石、ガラス、プラスチック、その他多くの素材に使用できます。用途が広いので、さまざまな産業分野だけでなくDIYでも使用できます。水中硬化します。NSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品。
用途多目的用使用温度範囲(℃)10~40耐熱温度(℃)-25~120 / 一時的:150可使時間(分)4硬化時間(分)60指触乾燥時間(分)15完全硬化時間24時間強度【せん断】6.5(20℃、7日後)危険物の類別非危険物耐圧強度(N/mm2)40
1個
4,100税込4,510
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ゴム補修パテ (耐摩耗) エスコ
室温で硬化して頑丈なゴムのような素材になる2液型ポリウレタン。金属、コンクリート、ゴム、木、グラスファイバーなどさまざまな素材に接着します。ベルトコンベアを素早く簡単に補修できます。耐衝撃性と耐摩耗性に優れています。
付属品混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋硬度ショアー(A):85容量(g)500耐熱温度(℃)-60~100可使時間(分)20(20℃)硬化時間(分)60~90(強度50%)引張強度(MPa)7.8完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物混合比(樹脂:硬化剤)10:100曲げ強度(MPa)9.6
1セット
26,900税込29,590
翌日出荷