蛍光塗料の新着商品

蛍光塗料の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

5件中 15
キャンペーン情報RSS配信
蛍光スプレー エスコ
つや消し。同系普通色の約2倍の視認性があります。下塗りなしで塗装できます。油性。鉄、木、スレート、コンクリート、アルミ等色々な素材に。危険箇所の識別表示や安全防災表示に適しています。注目させたい工具などのマーキングにお使いください。鮮明な蛍光色で安全防災表示用の目立つ塗装ができます。細吹きノズルで文字書きにも最適。アスファルトにもくっきり鮮明な蛍光色マーキング。第4類第2石油類。下塗り剤はEA942EM-110が使用可能です。
蛍光ピンク内容量(mL)300乾燥時間(分)冬期(指触):40、夏期(指触):20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.2危険物の性状非水溶性
1本
3,460税込3,806
翌々日出荷

水性床用蛍光塗料 エスコ
つや消し。工場・倉庫内・駅プラットホーム・駐車場・アスファルト面・コンクリート面へのラインマーキング等にご使用下さい。アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料です。下塗りに白色塗装なしで施工できます。乾燥性が良く、作業性に優れています。環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料です。塗膜性能:付着性、耐水性、耐アルカリ性、促進耐候性良好です。塗膜がある場合は付着性試験を行ってください。塗装場所の気温や被塗物温度が5℃以下、湿度が85%以上又は換気が十分でなく結露が考えられる場合はm塗装を避けてください。外部の塗装で降水、降雪の恐れがある時、強風時は塗装を避けてください。
イエロー乾燥時間(分)20℃(指触):30内容量(kg)1乾燥時間(時間)冬期(指触):1危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2)2(1kg)、8(4kg)
1缶
15,000税込16,500
翌日出荷

ペイントラバースプレー (艶消し) エスコ
薄膜で塗って剥がせる液体ゴムの塗装スプレーです。柔軟性が高く、きれいに剥がせます。重ね塗りすることで、きれいに剥がせます。
使用温度範囲(℃)-40~100内容量(mL)400危険等級素材セラミック、ガラス、プラスチック (一部を除く)、鉄、ステンレス、自動車やバイクのボディ、アルミホイール、自転車のパーツ、金属部分など危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
1本
865税込952
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ペイントラバースプレー エスコ
薄膜で縫って剥がせる液体ゴムの塗装スプレーです。柔軟性が高く、きれいに剥がせます。重ね塗りすることで、きれいに剥がせます。
蛍光オレンジ使用温度範囲(℃)-40~100内容量(mL)400危険等級素材セラミック、ガラス、プラスチック (一部を除く)、鉄、ステンレス、自動車やバイクのボディ、アルミホイール、自転車のパーツ、金属部分など危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
1本
865税込952
翌々日出荷

油性蛍光塗料 (屋内外用) エスコ
つや消し。アルキド樹脂蛍光塗料。油性ペイントの上に重ね塗り可能。1回塗りの膜厚が大きく刷毛塗り、エアースプレー塗装などの作業性が良い。指触乾燥が早く、リコート性が優れているので刷毛目、刷毛ムラなど出にくい。肉持感がよく、垂れにくい。弱溶剤型なので作業がしやすい。耐候性が良い。
仕様うすめ液:塗料用シンナー容量(kg)1塗装(上塗)製品(2回)、(下塗)白色油性塗料 (1回)乾燥時間(時間)冬期(指触):1危険物の類別非危険物塗り面積(2回塗り)(m2)4乾燥時間20℃ (指触):30
1缶
19,400税込21,340
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)