ステインの新着商品

ステインの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1件中 11
キャンペーン情報RSS配信
水性VATON 大谷塗料
天然ヒバ油を配合した安全な植物油脂系着色剤です。シックハウスに係るホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなどの化学物質は一切配合していません。 塗り延びが非常によく、塗り易さは抜群です。低臭で速乾性タイプなので、作業効率がよく、手早く塗装ができます。 従来VATON同様、木材への浸透型のため今までの水性着色剤にはない耐候性を有しております。 油の浸透効果を利用し、白くぼけず、しっとりとした仕上がりになります。塗り継ぎ性に非常に優れており、塗りムラ、色ムラなく美しく仕上がります。多彩な色のバリエーションが可能です。
使用場所屋内外兼用特性速乾、耐候主成分天然ヒバ油配合植物油脂主な用途乾燥時間(時間)4以上危険物の類別非危険物標準塗布量(g/m2)50以下
1缶(3.5kg)
8,898税込9,788
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)