線引きの新着商品
「線引きの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
SUMICO(住鉱潤滑剤)切削オイル”スミタップスーパー”(難切削材用)
ステンレス等の難切削加工で、美しい挽き目が得られ、加工時の発熱、発煙、臭気も少ないです。
用途タップ、ダイス加工に。リーマ加工に。ドリル加工に。仕様原液量:0.252Lその他危険物品目:第4類トラスコ品番715-9219色褐色容量(mL)420使用温度範囲(℃)≦+40容量(L)0.42危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5.04LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性原液量(mL)252
1箱(20本)
¥27,980税込¥30,778
6日以内出荷
超速乾のパーキングライン塗料です。最短6~7分、標準で約15分で交通解放が可能です。
耐久性、作業性が良い。車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます。
用途駐車場(パーキング)の線引き・ライン引きに。
工場構内の通行区分・区画線引きに。
道路(私道)や倉庫、商店などのライン引きに。完全硬化時間(23℃)15分(湿度50%時)希釈剤不要危険等級Ⅱ使用後の手入方法塗料用シンナー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間30分(23℃時)危険物の性状非水溶性塗回数2回
3M(スリーエム)3M プライマー P-48N 4L
「3Mステイマーク路面標示材」および3M路面標示材製品を施工する際、路面との接着をより強固にするための接着剤です。淡黄色の液体製品です。最低使用温度は4度となっています。
用途「3Mステイマーク路面標示材」および3M路面標示材製品を施工する際に。形状4リッター缶色淡黄色容量(L)4使用場所屋外危険物の類別非危険物
FUJICON熊よけスプレー 拡散タイプ
カプサイシンの強い刺激で熊や猛獣を撃退します。天然唐辛子由来の高濃度カプサイシンを配合しています。
用途登山、キャンプ、釣り、ハイキングなど、野外活動時の熊対策グッズとして。熊や猛獣の忌避に。適合対象生物:熊及び猛獣トラスコ品番715-9216材質成分:エタノール、カプサイシン、ガーリックオイル、Dーリモネン、LPG、容器:スチール幅(mm)45容量(mL)100高さ(mm)120奥行(mm)45容量(g)108噴射距離(m)3~4(無風時)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.01L危険物の性状水溶性効果持続目安:20秒
1本
¥679税込¥747
3日以内出荷
コロンブス(COLUMBUS)靴用除菌・消臭スプレー オドクリーンスリム
靴用の除菌・消臭スプレー(緑茶の香り)です。植物系消臭成分が靴の中の気になるニオイを中和します。Ag(銀)系抗菌剤が靴の中の悪臭の原因となるバクテリアの発生を抑えます。まろやかな緑茶の香りが気になるニオイを包みます。パウダータイプなのでベトつかず、”さらっとした”効果を持続させ、靴の中を快適に保ちます。
用途靴の嫌なニオイ対策にトラスコ品番717-8382容量(mL)180危険物の類別非危険物
1個
¥899税込¥989
4日以内出荷
コロンブス(COLUMBUS)オドクリーンスリム 無香料
靴の嫌なニオイ対策用の除菌・消臭スプレーです。靴の中の気になるニオイ、その元となる雑菌の繁殖を防ぎます。パウダースプレーが靴の中のさらさら感を維持します。本体を逆さにしてもスプレーできます。
用途靴の中の消臭・除菌に。トラスコ品番728-7962材質銀系抗菌剤、植物抽出物、エタノール容量(mL)180タイプ消臭剤危険物の類別非危険物
1個
¥999税込¥1,099
4日以内出荷