床/コンクリートの新着商品
「床/コンクリートの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
セット内容樹脂1+骨材4kg
容量(kg)5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
関連資料(8.32MB)
危険物の性状非水溶性
1個(5kg)
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
セット内容主剤12kg + 硬化剤2kg
容量(kg)14
危険物の類別非危険物
関連資料(8.32MB)
1セット(14kg)
¥38,980
税込¥42,878
10日以内出荷
セット内容主剤7.5kg + 硬化剤7.5kg
色G70
容量(kg)15
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
関連資料(8.32MB)
危険物の性状非水溶性
1セット(15kg)
¥52,980
税込¥58,278
10日以内出荷
セット内容主剤10kg + 硬化剤10kg
色EG80
容量(kg)20
分類冬用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
関連資料(8.32MB)
危険物の性状非水溶性
1セット(20kg)
¥62,980
税込¥69,278
10日以内出荷
セット内容主剤10kg + 硬化剤10kg
色G70
容量(kg)20
分類夏用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
関連資料(8.32MB)
危険物の性状非水溶性
1セット(20kg)
¥62,980
税込¥69,278
10日以内出荷
セット内容主剤12.5kg + 硬化剤2.5kg
色B60
容量(kg)15
分類冬用
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
関連資料(8.32MB)
危険物の性状非水溶性
1セット(15kg)
¥38,980
税込¥42,878
10日以内出荷
セット内容主剤10kg + 硬化剤10kg
容量(kg)20
危険物の類別非危険物
関連資料(8.32MB)
1セット(20kg)
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
水性1液のカチオンアクリルエマルションなので溶剤臭がありません。旧塗膜との付着性に優れる塗り替え用の下塗り塗料です。既調合なので希釈の必要がありません。アスファルト面にも対応できます。厚生労働省の室内空気汚染13物質無配合。
用途水系ボウジンテックス アルファ、#300の下塗り塗料(塗り替え用・アスファルト用)
危険物の類別非危険物
関連資料カタログ(1.81MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
【優れた密着性】。機械油のこぼれた床でも除去処理後に塗装すれば密着性が向上。【優れた上塗り適合性】。ボウジンテックス #2000・5000U・8000・エポワイド・Uワイド等の上塗り材に適合可能
用途機械油のこぼれたモルタル・コンクリート面への下塗り塗料
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
関連資料カタログ(1.81MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
フロアピアニは主剤にウレタン成分をもつ樹脂を採用し、硬化系はメーカー独自の2液硬化システム「SYSTEM M」で硬化させる床用塗料です。SYSTEM Mは非イソシアネート硬化系で、イソシアネート硬化系と比較し「安全・低毒性」で「長い可使時間」を実現します。【長い可使時間】。主剤・硬化剤を混ぜてからの可使時間が一般的な2液型塗料より長く、焦らずに施工可能!。【撹拌機不要】。主剤の缶に直接硬化剤を入れて振るだけで簡単に撹拌が完了!。【速乾性】。一般的な2液型塗料の場合、軽歩行に1日かかるところ3時間(23℃)で軽歩行可能!
用途一般工場・倉庫、運搬車両使用工場、機械工場、化学薬品工場・印刷工場、食品工場、事務室・ロビー、電気室・機械室、店舗・通路、屋内パーキング、屋外パーキング、遊歩道・広場・サイクル道路、車両通行通路 、歩行者専用通路、階段・廊下
危険物の類別非危険物
関連資料カタログ(1.81MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
可使時間(時間)24(23℃)
1液形水性タイプなので取り扱いが簡単で、ローラーによる作業性も優れています。従来の水性塗料と比べて塗膜が硬く耐磨耗性・耐久性・汚染性に優れます。アスファルト面に対して塗装できます。
用途新設コンクリート床面、アスファルト床面等。
容量(L)13
容量(kg)16
塗布面積(m2)平滑面:78~100(1回塗り)、平滑面:39~50/防滑面:35~44(2回塗り)
指触乾燥時間(分)30(23℃時)
標準重ね塗り回数(回)1
乾燥時間(時間)4(23℃時)
危険物の類別非危険物
半硬化乾燥時間(分)60(23℃時)
1液形なので取り扱いが簡単です。ローラー塗り、刷毛塗りも容易にできます。速乾性でメンテナンスにも容易です。経済性に優れた防塵床用塗料です。
用途一般工場、倉庫(軽量)、事務所、の屋内・外モルタル床面。
容量(L)13
容量(kg)16
塗布面積(m2)平滑面:88~115(1回塗り)、平滑面:44~57/防滑面:39~50(2回塗り)
指触乾燥時間(分)10(23℃時)
標準重ね塗り回数(回)1
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)4(23℃時)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量13L
半硬化乾燥時間(分)20(23℃時)
危険物の性状非水溶性