うすめ液の新着商品

「うすめ液の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 1~2件
2液型水性2液プライマー
用途屋内外アスファルト、コンクリート、モルタル床面 主な用途学校・店舗の廊下、事務所の床、ベランダ、一般工場、倉庫、配送センター、食堂、遊歩道、駐車場、公園の広場など 透明 容量(kg)主剤:12、硬化剤:3 塗付量(kg/m2・回)標準:0.15~0.20 塗り面積(m2)75 ~ 100/15kgセット・回 希釈剤 塗回数1回 可使時間(時間)(23℃)4 指触乾燥時間(時間)(23℃)2 仕様配合比/主剤:硬化剤=4 :1 危険物の類別非危険物 特性速乾
1セット(15kg)
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA942EN-1~-3、EA942EN-11~-13、EA942EN-21~-24、EA942EN-31~-34の専用うすめ液です。他の塗料には使用しないでください。
内容量(L)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1000mL 危険物の性状非水溶性
1缶
2,040 税込2,244
翌々日出荷