イオンメータの新着商品
「イオンメータの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
測定範囲イオン測定範囲:0.00~14.00 pX電源(V)DC1.5 単3乾電池×4本精度イオン精度:±1.0%FS分解能イオン分解能:0.01 pX温度測定範囲(℃)0~100温度精度±0.5℃ ±1 digit機能大型バックライト画面、測定値自動ホールド機能、安定マーク機能、自己診断機能温度補償(℃)イオン温度補償範囲:0~100(自動/手動)校正イオン校正方式:手動1~3点防塵防水性能IP57(防塵・防水構造)測定範囲(mV)-1000~+1000温度分解能(℃)0.1精度(mV)±0.2%FS ±1 digit分解能(mV)1