ポータブル AS-ION400シリーズ
- 測定範囲
- イオン測定範囲:0.00~14.00 pX
- 電源(V)
- DC1.5 単3乾電池×4本
- 精度
- イオン精度:±1.0%FS
- 分解能
- イオン分解能:0.01 pX
- 温度測定範囲(℃)
- 0~100
- 温度精度
- ±0.5℃ ±1 digit
- 機能
- 大型バックライト画面、測定値自動ホールド機能、安定マーク機能、自己診断機能
- 温度補償(℃)
- イオン温度補償範囲:0~100(自動/手動)
- 校正
- イオン校正方式:手動1~3点
- 防塵防水性能
- IP57(防塵・防水構造)
- 測定範囲(mV)
- -1000~+1000
- 温度分解能(℃)
- 0.1
- 精度(mV)
- ±0.2%FS ±1 digit
- 分解能(mV)
- 1
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
本体 の新着商品
カテゴリ



















