残留塩素測定器の新着商品

残留塩素測定器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 12
キャンペーン情報RSS配信
UV/LED式有効塩素計 KRK(笠原理化工業)
KRK(笠原理化工業)UV/LED式有効塩素計
深紫外LED光によるUV/LED吸光度法。無希釈測定。無試薬測定。測定モードの選択が可能。メモリー機能付。最大19件の測定データを記憶/呼び出しが可能
適合測定水条件:検水にSS、着色、気泡、有機物、オゾン、他の酸化生物質等共存不可測定範囲モード1/0~1000/L、モード2/0~500/L質量(g)約200測定方式深紫外吸光度法外形寸法88(W)×65(H)×174(D)構成標準:計器本体(乾電池付)、専用測定セル(キャップ付)1ヶ、スポイト、携行ケース、取扱説明書、保証書アズワン品番60-5665-92メモリー機能最大19件pH範囲モード1/約pH7~pH11、モード2/約pH2~pH6.5
1台
239,800税込263,780
17日以内出荷

塩素検知器 Safegas
塩素検知器MiniMeta-CL2は、メンテナンスフリーの塩素濃度計です。信頼性が高く、使いやすく、費用対効果の高い検知器であり、作業者の安全と運用上のコンプライアンスを実現します。低消費電力と長い使用時間、使用時間は最長2年、電池交換不要。メンテナンスフリー。デバイスの電源を入れるだけで継続的に動作します。校正、センサーの交換、バッテリーの充電は不要。セルフテスト機能付き。超高音ブザー警報音、2つの高輝度赤色LEDでの警報、音とバイブレーショ警報で作業員に注意喚起します。高点警報、低点警報、TWA、STEL等、複数の警報タイプ、ユーザーは、必要に応じて警報設定点を調整可能。簡単かつ正確な記録保持のために最近のアラームイベントを10セット自動ロギング。保護等級IP65、防滴、防塵、防爆、耐衝撃、海外本質安全防爆回路設計。2ボタン操作の小型・軽量設計。操作トレーニングが不要なうえ、手頃な価格で所有コストを低減。小型、軽量、持ち運び使用に便利。本体は高強度の素材で作られ、さまざまな過酷な環境向けに設計されており耐久性があります。MiniMetaは小さく、頑丈で、人間工学に基づいており、ワニ口クリップで作業着やキャップに取り付けて持ち運び使用が簡単です。主な用途。石油化学・化学産業、地方自治体のユーティリティ設備、農業および環境保護、電子部品製造、食品・医薬品産業等その他多種
付属品操作マニュアル、校正キャップ、テストリポート測定範囲0~20/50/100ppm選択サイズ90(H)×60(W)×33mm(D)質量(g)125g規格ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga、IECEx Ex ia IIC T4 Gaセンサー電気化学式(1年保証)分解能0.1ppm使用電池3.6Vリチウム電池使用環境温度/-20℃~+55℃、湿度/0%RH~95%RH(結露無きこと)寿命約2年電池寿命約2年検知方式拡散式アズワン品番69-3883-45アラームガス濃度アラーム、STELアラーム、TWAアラーム、電子音(10cm距離で90dB)、赤色LED点滅アラーム、バイブレーション
1個
99,980税込109,978
23日以内出荷