UV/LED式有効塩素計

UV/LED式有効塩素計 - KRK(笠原理化工業)

深紫外LED光によるUV/LED吸光度法
無希釈測定
無試薬測定
測定モードの選択が可能
メモリー機能付
最大19件の測定データを記憶/呼び出しが可能

適合
測定水条件:検水にSS、着色、気泡、有機物、オゾン、他の酸化生物質等共存不可
測定範囲
モード1/0~1000/L、モード2/0~500/L
質量(g)
約200
測定方式
深紫外吸光度法
外形寸法
88(W)×65(H)×174(D)
構成
標準:計器本体(乾電池付)、専用測定セル(キャップ付)1ヶ、スポイト、携行ケース、取扱説明書、保証書
アズワン品番
60-5665-92
メモリー機能
最大19件
pH範囲
モード1/約pH7~pH11、モード2/約pH2~pH6.5
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03028616RC-V7
¥250,000
¥239,800
¥263,780(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「残留塩素計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする