透視度計の新着商品

「透視度計の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

5件中 1~5件
サンプラテック透視度計
プラスチック製で扱いやすい透視度計です。
付属品標識 排水用チューブ15cm(クランプ付)
1個(1個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KRK(笠原理化工業)MLSS/界面計
LEDの輝度を常に監視する参照光センサ付で、LEDの劣化や温度変化による光量変動=測定誤差を自動補正するMLSS検出器です。検出器は近赤外光方式なので、外部光や色の影響を受けにくく、高感度でMLSSを測定できます。食品・乳業汚泥や下水・合併浄化槽などの豊富なデータに裏付けされた6点の検量線を内蔵しています。曝気槽の活性汚泥濃度や、沈殿槽の汚泥濃度または汚泥界面(水深)を一台で同時に測定可能。水に強い圧力センサを装備し、長時間安定して測定できます。
付属品洗浄ブラシ ストラップ 携帯ケース 測定範囲MLSS:0~20000mg/L 質量(g)本体/290 検出部/約550 電源単4アルカリ電池×3(付属) 測定項目MLSS 水深 測定方式MLSS:近赤外パルス透過光測定方式 再現性一定条件で±3%FS以内 分解能MLSS:10mg/L(10000mg/L未満) 100mg/L(その他) 大きさ本体/70×170×36mm 検出器/40Φ×214mm ケーブル長/6m メモリー最大30件(データ番号、測定値表示)
1個(1個)
269,800 税込296,780
4日以内出荷

米国環境保護庁の規格であるEPA180.1規格に準拠しています。上水や飲料水、環境水などの低濃度測定に適した濁度計です。大型カラー液晶で視認性に優れています。校正セルセットが標準で付属しています。
仕様●ポリマー校正液セット内容:20/100/400/800NTU 4種類●読取モード:基本モード・TruReadモード●本体データ保存:200組 質量(g)385 電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプター) 測定精度±2%+0.02NTU 測定方法90°散乱測定光方式(タングステンランプ光源、波長/400~600nm、米国EPA180.1準拠) 測定範囲(N)0~1000TU 分解能0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9NTU)、1NTU(100~1000NTU) 校正5点校正まで可能(0/20/100/400/800NTU) 液晶表示TFTカラー液晶 アズワン品番4-4861-11 繰返し再現性測定値の±1%または0.02NTU(どちらか大きい方)
1セット
18,200 税込20,020
12日以内出荷

1セット
18,200 税込20,020
12日以内出荷

米国環境保護庁の規格であるEPA180.1規格に準拠しています。上水や飲料水、環境水などの低濃度測定に適した濁度計です。大型カラー液晶で視認性に優れています。校正セルセットが標準で付属しています。
仕様●ポリマー校正液セット内容:20/100/400/800NTU 4種類●読取モード:基本モード・TruReadモード●本体データ保存:200組 質量(g)385 電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプター) 測定精度±2%+0.02NTU 測定方法90°散乱測定光方式(タングステンランプ光源、波長/400~600nm、米国EPA180.1準拠) 測定範囲(N)0~1000TU 分解能0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9NTU)、1NTU(100~1000NTU) 校正5点校正まで可能(0/20/100/400/800NTU) 液晶表示TFTカラー液晶 アズワン品番4-4861-12 繰返し再現性測定値の±1%または0.02NTU(どちらか大きい方)
1パック(100mL)
7,190 税込7,909
翌々日出荷