AV家電の新着商品
「AV家電の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
ヘッドセットパーツ ST7HED-16STA/ETA用
1個
¥729
税込¥802
4日以内出荷
ST7HED-05・06SA/EA用です。交換用SP-H BOX STD マイク付(PH122)には、ウインドスクリーン(PH125)が装着済みです。※セット販売は終了しています。
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
ヘッドセットパーツ ST7HED-03A・04A用
長さ(cm)65
1本
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
ヘッドセットパーツ ST7HED-05SA・06SA用
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
ヘッドセット ST7HED-03/ST7HED-04/7HED-13A系と共用。交換用のイヤホンPH166にはイヤーピースPP20160が装着済みです。
長さ(cm)58
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
ヘッドセットパーツ ST7HED-05/ST7HED-08/ST7HED-06/ST7HED-14/ST7HED-16系と共用。交換用のイヤホンPH166にはイヤーピースPP20160が装着済みです。
長さ(cm)15
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
ST7HED-08STA/ETA用ヘッドセット本体です。交換用のヘッドセット本体(PH152)には、ウインドスクリーン(PH142)が装着済みです。
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ST7HED-08STA/ETA、ST7HED-13A/14A、ST7HED-16STA/ETA用です。
1本
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
ST7HED-16STA/ETA用ヘッドセット本体です。交換用のヘッドセット本体(PH167)ウインドスクリーン(PH169)が装着済みです。
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
AM・FM放送局をプリセット済みで周波数合わせ不要。NHK専用ボタンとお気に入り登録機能で簡単操作。乾電池とAC電源の2電源対応で場所を選ばず使用可能。デジタル高感度受信により安定した受信性能を実現。家庭用から防災用途まで幅広く活躍
用途家庭用や防災用のラジオ受信機として
仕様[受信バンド]AM/FM
電源AC電源・乾電池式
本体質量(g)840
定格消費電力(W)3.5
定格出力(W)1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)239×151×82
使用電池単1形乾電池×4本
プリセット機能有
受信周波数AM:522~1710kHz、FM:76~108MHz
端子イヤホン/3.5mm
アンテナ方式AM内蔵フェライト、FMロッド
取扱説明書(2.82MB)
スピーカーサイズ(mm)76.5
1台
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
木目調デザインでインテリアになじむ据え置きラジオ。基本機能に絞ったシンプル設計で操作しやすい。AM/FM対応でワイドFM(FM補完放送)にも対応。乾電池と外部電源の2電源対応で設置場所を選ばない。リビングや寝室など家庭用ラジオとして最適
用途家庭用の据え置きラジオとして
仕様[受信バンド]AM/FM
電源乾電池・外部電源
最大出力(W)1.2
本体質量(g)657
電源電圧(V)外部/4.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)216×108×78
使用電池単1形乾電池×3本
受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz
端子イヤホン/3.5mm
アンテナ方式AM内蔵フェライト、FMロッド
取扱説明書(3.14MB)
スピーカーサイズ(mm)66
1台
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
本革製の高級ワイヤレスボディパックトランスミッターポーチです。カナダのノバスコシア州で手作りされ、お好みのShureワイヤレストランスミッターにフィットするようにデザインされています。このポーチは、お好みや用途に応じてベルトやギターストラップに直接取り付けることができます。
パワフルなJBLプロサウンド、パンチの効いた低音、大胆なスタイルを備えたウルトラポータブルBluetoothスピーカー。
セット内容JBL GO 4 ×1、USB Type A to Cケーブル (30cm) ×1、クイック・スタート・ガイド ×1、保証カード/安全シート ×1
質量(kg)0.19
出力(W)4.2
定格【IPX定格】IP67
寸法(cm)9.4×7.8×4.2
周波数90Hz-20kHz
充電時間(時間)3
再生時間(時間)7
Van Damme Tour Grade Classic XKE 緑色 Starquad マイクケーブルは、電子的干渉の高い場所における個々のマイクレベルアナログオーディオ信号用に指定されています。外部ブロードキャストマイク及び EMI 及び RFI の影響を受ける可能性がある場所で使用されるマイクに最適で
仕様●入数:1リール(1個入り)●芯数:5●断面積:0.19 mm2●シールド有無:遮蔽●絶縁体:XLPE●外径:6mm●長さ:100m●外被色:緑●ケーブル形状:マルチコア●コード番号:219-8486
アズワン品番65-7452-70
ヘッドセットアクセサリ。電話機接続ケーブル。
目への負担を和らげる!。高硬度9Hの強化ガラスでキズや衝撃から液晶画面を守ります。防指紋コーティング加工で、指紋や油などに強い。手にやさしいラウンドエッジ加工。万が一のための飛散防止。気泡が入りにい気泡レス加工。薄さと強度を兼ね備えたガラス厚0.33mm。
用途高硬度9Hの日本メーカー製ガラスを使用。キズや汚れから液晶画面を守る防指紋・光沢ガラス
仕様●対応機種:Switch Lite●セット内容:ガラスフィルム×1、クリーニングクロス、ホコリ取りシール、使い捨てウェットクリーナー
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
液晶画面をキズや汚れから守る。位置決めしやすい3分割離型シート。指紋や汚れに強い。気泡レス加工
用途ピタッと吸着、キレイをキープ
仕様●フィルム寸法:約163×92mm●材質:PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)●パッケージ寸法:1枚入り●パッケージ寸法:約W110×D2×H190mm●対応機種:ニンテンドー SWITCH 有機ELモデル
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
液晶画面をキズや汚れから守る。位置決めしやすい3分割離型シート。指紋や汚れに強い。気泡レス加工
用途ピタッと吸着、キレイをキープ
仕様●フィルム寸法:約163×92mm●材質:PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)●パッケージ寸法:1枚入り●パッケージ寸法:約W110×D2×H190mm●対応機種:ニンテンドー SWITCH 有機ELモデル
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
液晶画面をキズや汚れから守る。位置決めしやすい3分割離型シート。指紋や汚れに強い。気泡レス加工
用途ピタッと吸着、キレイをキープ
仕様●フィルム寸法:約163×92mm●材質:PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)●パッケージ寸法:1枚入り●パッケージ寸法:約W110×D2×H190mm●対応機種:ニンテンドー SWITCH 有機ELモデル
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
液晶画面をキズや汚れから守る。位置決めしやすい3分割離型シート。指紋や汚れに強い。気泡レス加工
用途ピタッと吸着、キレイをキープ
仕様●フィルム寸法:約163×92mm●材質:PET(表面)、特殊シリコン皮膜(吸着面)●パッケージ寸法:1枚入り●パッケージ寸法:約W110×D2×H190mm●対応機種:ニンテンドー SWITCH 有機ELモデル
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
・貼っていることを感じさせないほどの高い透明度。・表面にフッ素コーティングを施し、滑らかな指すべりを実現。・防指紋コーティング加工で、指紋や油、ほこりなどが付きにくい。・日本メーカー製ガラスを使用。<ご使用上の注意>
用途キズや衝撃から端末を守ります。
仕様●ガラスフィルム寸法:約163×92mm●厚さ:0.33mm●質量:約16g●材質:AGCガラス(表面)、シリコン樹脂(粘着面)●入り数:1枚入り●付属品:クリーニングクロス、ホコリ取りシール、使い捨てウェットクリーナー
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
・貼っていることを感じさせないほどの高い透明度。・表面にフッ素コーティングを施し、滑らかな指すべりを実現。・防指紋コーティング加工で、指紋や油、ほこりなどが付きにくい。・日本メーカー製ガラスを使用。<ご使用上の注意>
用途キズや衝撃から端末を守ります。
仕様●ガラスフィルム寸法:約163×92mm●厚さ:0.33mm●質量:約16g●材質:AGCガラス(表面)、シリコン樹脂(粘着面)●入り数:1枚入り●付属品:クリーニングクロス、ホコリ取りシール、使い捨てウェットクリーナー
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
・貼っていることを感じさせないほどの高い透明度。・表面にフッ素コーティングを施し、滑らかな指すべりを実現。・防指紋コーティング加工で、指紋や油、ほこりなどが付きにくい。・日本メーカー製ガラスを使用。<ご使用上の注意>
用途キズや衝撃から端末を守ります。
仕様●ガラスフィルム寸法:約163×92mm●厚さ:0.33mm●質量:約16g●材質:AGCガラス(表面)、シリコン樹脂(粘着面)●入り数:1枚入り●付属品:クリーニングクロス、ホコリ取りシール、使い捨てウェットクリーナー
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
手元で音量調節が可能なボリュームコントローラー付き!。USB給電でかんたんにすぐ使える!コンパクトなスピーカー。スピーカー1つで3Wの出力が可能、合計最大出力6Wを発揮!
用途簡単接続!3.5mmステレオ端子スピーカー
仕様●本体寸法/質量:約W80×D73×H80mm/約200g(ケーブル含む)●材質:PP(ポリプロピレン)●電源:USB(A)オス DC 5V1.5A(最大出力時)●インターフェイス:3.5mmステレオミニプラグ●ケーブル長:約1.2m●対応機種:本製品規定値の出力が可能なUSBポート。直径3.5mmステレオミニ端子を搭載したパソコン、タブレット、スマートフォン等の機器。●スピーカユニットサイズ:Φ52mm●スピーカユニットインピーダンス:4Ω●再生周波数帯域:0Hz
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
手元で音量調節が可能なボリュームコントローラー付き!。USB給電でかんたんにすぐ使える!コンパクトなスピーカー。スピーカー1つで3Wの出力が可能、合計最大出力6Wを発揮!
用途簡単接続!3.5mmステレオ端子スピーカー
仕様●本体寸法/質量:約W80×D73×H80mm/約200g(ケーブル含む)●材質:PP(ポリプロピレン)●電源:USB(A)オス DC 5V1.5A(最大出力時)●インターフェイス:3.5mmステレオミニプラグ●ケーブル長:約1.2m●対応機種:本製品規定値の出力が可能なUSBポート。直径3.5mmステレオミニ端子を搭載したパソコン、タブレット、スマートフォン等の機器。●スピーカユニットサイズ:Φ52mm●スピーカユニットインピーダンス:4Ω●再生周波数帯域:0Hz
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
コントローラーに3.5mmプラグのヘッドホンなどを接続し、同じ音声を同時に聞く事ができます。ボリューム調節機能付きコントローラーフレキシブルアームマイクソフトな肌触りで快適な使い心地のイヤーパッド頭の大きさに合わせて調整できるバンドアジャスター付き。<ご使用上の注意>。へッドフォンのボリュームは、本機のコントローラーとあわせてパソコン側で調整してください。落としたり、衝撃を与えたりしないでください。装着する前にパソコンに接続して、音量を小さくしてからご使用ください。
用途2人同時に聞ける!USB接続ヘッドセット
仕様●本体寸法/質量:約W160xD55xH190mm/142g●材質:ABS●ケーブル長:約1.8m●対応機種:USBを搭載したPC●対応OS:Windows11/10/8.1/8、MacOS X以降●ヘッドホン/インピーダンス:32Ω±15%●ヘッドホン/周波数特性:20Hz~20K Hz●ヘッドホン/ 感度:100±4dB●マイクロホン/マイクタイプ:無指向性コンデンサーマイク●マイクロホン/インピーダンス:2.2kΩ●マイクロホン/周波数特性:100Hz~8KHz●マイクロホン/入力感度:-42±4dB●パッケージ寸法:W200xD65xH235mm
保証期間6ヶ月
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
Φ3.5mmモノラルミニプラグに対応しているテレビ・モノラルラジカセ等を RCAピンプラグ(赤白/オス)×2に対応しているアンプ等に接続して録音・再生する場合に使用します。金メッキプラグ。99.996%OFC(無酸素銅)コード。パソコンとAV機器の音声の送受信にも最適です。
仕様片側: ピンプラグ(赤白/オス)×2、片側:Φ3.5mmモノラルミニプラグ(オス)×1
長さ(m)1.5
1本
¥989
税込¥1,088
6日以内出荷
金メッキプラグ。99.996%OFC(無酸素銅)コード。無鉛はんだ使用
仕様片側:Φ3.5mmステレオミニプラグ(オス)×1、片側:Φ3.5mmモノラルミニプラグ(オス)×1
長さ(m)1
1本
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
ステレオミニ端子に接続します。3.5mmステレオミニ端子搭載の機器にご使用頂けます。【イヤホン端子・LINE端子など】。プラグ部分:金メッキプラグ。錆に強く経年変化による音質低下を防止します。OFC(無酸素銅)コード
仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)×1
色黒
長さ(m)1
1本
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
ステレオミニ端子に接続します。3.5mmステレオミニ端子搭載の機器にご使用頂けます。【イヤホン端子・LINE端子など】。プラグ部分:金メッキプラグ。錆に強く経年変化による音質低下を防止します。OFC(無酸素銅)コード
仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)×1
色黒
長さ(m)0.6
1本
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
ステレオミニ端子に接続します。3.5mmステレオミニ端子搭載の機器にご使用頂けます。【イヤホン端子・LINE端子など】。プラグ部分:金メッキプラグ。錆に強く経年変化による音質低下を防止します。OFC(無酸素銅)コード
仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)×1
色黒
長さ(m)2
1本
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
ステレオミニ端子に接続します。3.5mmステレオミニ端子搭載の機器にご使用頂けます。【イヤホン端子・LINE端子など】。プラグ部分:金メッキプラグ。錆に強く経年変化による音質低下を防止します。OFC(無酸素銅)コード
仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)×1
色黒
長さ(m)0.3
1本
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
ステレオミニ端子に接続します。3.5mmステレオミニ端子搭載の機器にご使用頂けます。【イヤホン端子・LINE端子など】。プラグ部分:金メッキプラグ。錆に強く経年変化による音質低下を防止します。OFC(無酸素銅)コード
仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)×1、片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ(ストレート型)×1
色黒
長さ(m)20
1本
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
ステレオミニ端子とRCA端子を接続します。 【イヤホン端子・LINE端子など】。プラグ部分:金メッキプラグ。錆に強く経年変化による音質低下を防止します。OFC(無酸素銅)コード
仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ ×1、片側: RCAプラグ ×2
色黒
長さ(m)1.5
1本
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
ステレオミニ端子とRCA端子を接続します。 【イヤホン端子・LINE端子など】。プラグ部分:金メッキプラグ。錆に強く経年変化による音質低下を防止します。OFC(無酸素銅)コード
仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ ×1、片側: RCAプラグ ×2
色黒
長さ(m)5
1本
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
ステレオミニ端子とRCA端子を接続します。 【イヤホン端子・LINE端子など】。プラグ部分:金メッキプラグ。錆に強く経年変化による音質低下を防止します。OFC(無酸素銅)コード
仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ ×1、片側: RCAプラグ ×2
色黒
長さ(m)3
1本
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
ステレオミニ端子とRCA端子を接続します。 【イヤホン端子・LINE端子など】。プラグ部分:金メッキプラグ。錆に強く経年変化による音質低下を防止します。OFC(無酸素銅)コード
仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ ×1、片側: RCAプラグ ×2
色黒
長さ(m)1
1本
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
ステレオミニ端子とRCA端子を接続します。 【イヤホン端子・LINE端子など】。プラグ部分:金メッキプラグ。錆に強く経年変化による音質低下を防止します。OFC(無酸素銅)コード
仕様片側: Φ3.5mmステレオミニプラグ ×1、片側: RCAプラグ ×2
色黒
長さ(m)2
1本
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
S端子ビデオケーブル。従来の黄色いピンケーブルでの接続に比べてくっきり鮮明な画像になります!。S端子ケーブルは、一本のケーブルで、映像を輝度信号(明るさ)と色差信号(色合い)を別々に伝送できます。RCAピンケーブル(コンポジット信号)に比べて、鮮明な画像を楽しめます。金メッキプラグ。2重シールド。OFC(無酸素銅)コード。75Ω同軸。無鉛はんだ使用
仕様片側:S端子プラグ×1、片側:S端子プラグ×1
長さ(m)3
1本
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
S端子ビデオケーブル。従来の黄色いピンケーブルでの接続に比べてくっきり鮮明な画像になります!。S端子ケーブルは、一本のケーブルで、映像を輝度信号(明るさ)と色差信号(色合い)を別々に伝送できます。RCAピンケーブル(コンポジット信号)に比べて、鮮明な画像を楽しめます。金メッキプラグ。2重シールド。OFC(無酸素銅)コード。75Ω同軸。無鉛はんだ使用
仕様片側:S端子プラグ×1、片側:S端子プラグ×1
長さ(m)2
1本
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷