搬送の新着商品
「搬送の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
プレスベアリング・安価タイプ。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。脚取付間隔:耐荷重 1000mm:500kg、1500mm:300kg、2000mm:200kg、3000mm:90kg。
用途軽荷重搬送用
材質スチール
全長(mm)1500
質量(kg)16.3
ピッチ(mm)40
ローラー幅(mm)300
ローラー径(Φmm)22.2
ローラー耐荷重(kg/本)14
1台
¥55,000
税込¥60,500
翌日出荷
用途フリーローラの交換用にて使用
材質スチール
シャフト形状Φ14.8丸鋼
ローラ径(Φmm)60.5
荷重受回転車輪
用途ターンテーブルの外周車輪。パレットチェンジャーの車輪。トラバーサー車輪。各種プラントの重荷重受け車輪
トラスコ品番868-7794
材質車輪頭部:S45C、車輪本体:FC250
許容荷重(kg)400
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
軸受部を二分割構造とし、短時間でユニットの交換が可能です。
軸受部の材質はMCナイロン樹脂です。
材質(軸受)MCナイロン
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング
材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)
軸の形状半月
材質(ベアリング)スチール(メッキ付)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3
コンベア機高H(mm)70.5
・600mmから1500mmまでの外形寸法と異なる回転速度を組み合わせた5種類の基本バージョンは、現場のニーズから生まれました。
・面積あたりの積載荷重はNo.1。ユーザーサイドで任意のサイズのテーブルを容易に取り付けることが出来ます。
用途電源 3P AC200~220V(50/60Hz)
寸法T(mm)12
寸法Z(mm)4-Φ18
・パズルタイプなので様々な形状の搬送ラインを作ることができます。
・射出成型機で製作していますので、低コストです。
・樹脂製イグチベアーを取り付ければ、オール樹脂の搬送ラインが完成。食品工場やクリーンルームで使用可能です。
・ひとつのピースで4種類の形状のイグチベアーが容易に取り付けられます。
・従来のユニットに比べ、格段に軽量になります。
用途取付可能ボールベアー
・US-16:使用荷重 8kgf
・US-25:使用荷重 30kgf
・IP-16:使用荷重 3kgf
・IP-25:使用荷重 10kgf
備考4個
タイプマグネット
1ケース(4個)
¥189
税込¥208
6日以内出荷
クイックリフターはボールトランスファーの上下動の切り替えを可能にしたユニット品です。
・ワーク搬送時は軽いレバー操作でボールを上げワークとボールの接触によりワーク搬送が可能です。
・ボールを下げれば天板面でワークを受けることにより、台車移動中の落下防止対策になります。
台車走行中はボールダウン
・ワークがボールトランスファーと接触していないため落下しません。
軽いレーバー操作によってボールアップ搬送可能になります。
レバー操作荷重は15kgf以下
オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ用単品ローラー(シャフト付き)
用途中量級の搬送に適しています。
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)ステンレス
ローラ径(Φmm)38
オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
用途中荷重品の搬送に。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)1.5
材質(ローラー部)ステンレス
ローラ径(Φmm)60.5
オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
用途中荷重品の搬送に。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。
肉厚(mm)1.5
角度(°)90
材質(ローラー部)ステンレス
材質(フレーム)ステンレス
ローラ径(Φmm)60.5
フレーム(mm)70×30×2
オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ
用途中量級の搬送に適しています。
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)ステンレス
材質(フレーム)ステンレス
ローラ径(Φmm)38
フレーム(mm)50×25×2.0
オールステンレス(SUS304)製でローラー径はΦ60.5の中荷重用コンベヤです。Φ12パイプシャフトを使用しています。
用途中荷重品の搬送に。耐水、耐蝕性に優れていますので薬品関係に適しています。
肉厚(mm)1.5
材質(ローラー部)ステンレス
材質(フレーム)ステンレス
ローラ径(Φmm)60.5
フレーム(mm)70×30×2
オールステンレス(SUS304)製の中荷重コンベヤ
用途中量級の搬送に適しています。
肉厚(mm)1.2
材質(ローラー部)ステンレス
材質(フレーム)ステンレス
ローラ径(Φmm)38
フレーム(mm)50×25×2.0
ローラー角度(°)90
ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。12Φ丸鋼シャフトを使用しています。
用途重量用に準ずる中径品です。
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)2.3
材質(ローラー部)スチール
ローラ径(Φmm)48.6
高品質ベアリング採用により静音性に優れています。11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。
用途重量用に準ずる中径品です。
シャフト径(Φmm)12
肉厚(mm)2.3
材質(ローラー部)スチール
ローラ径(Φmm)57.2
ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。11.8Φパイプシャフトを使用しています。
用途中量級の搬送に適しています。
シャフト径(Φmm)11.8
肉厚(mm)2.3
材質(ローラー部)スチール
ローラ径(Φmm)38.1
ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。11.8Φパイプシャフトを使用しています。
用途中量級の搬送に適しています。
肉厚(mm)2.3
材質(ローラー部)スチール
材質(フレーム)スチール
ローラ径(Φmm)38.1
フレーム(mm)50×25×2.3
ローラー角度(°)90
ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。12Φ丸鋼シャフトを使用しています。
用途重量用に準ずる中径品です。
肉厚(mm)2.3
材質(ローラー部)スチール
材質(フレーム)スチール
ローラ径(Φmm)48.6
フレーム(mm)70×30×3.2
ローラー角度(°)90
高品質ベアリング採用により静音性に優れています。11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。
用途重量用に準ずる中径品です。
肉厚(mm)2.3
材質(ローラー部)スチール
材質(フレーム)スチール
ローラ径(Φmm)57.2
フレーム(mm)90×30×3.2
ローラー角度(°)90
ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。12Φ丸鋼シャフトを使用しています。
用途重量用に準ずる中径品です。
肉厚(mm)2.3
材質(ローラー部)スチール
材質(フレーム)スチール
ローラ径(Φmm)48.6
フレーム(mm)70×30×3.2
ローラー肉厚は2.3mmで衝撃性に優れています。11.8Φパイプシャフトを使用しています。
用途中量級の搬送に適しています。
肉厚(mm)2.3
材質(ローラー部)スチール
材質(フレーム)スチール
ローラ径(Φmm)38.1
フレーム(mm)50×25×2.3
高品質ベアリング採用により静音性に優れています。11.9Φ丸鋼シャフトを使用しています。
用途重量用に準ずる中径品です。
肉厚(mm)2.3
材質(ローラー部)スチール
材質(フレーム)スチール
ローラ径(Φmm)57.2
フレーム(mm)90×30×3.2
軽量の為、持ち運びに便利です
用途軽荷重ローラーコンベヤー
肉厚(mm)2
材質(ローラー部)アルミ
材質(フレーム)アルミ
ローラ径(Φmm)25.4
フレーム(mm)50×25×4X3
マルヤス機械製コンベヤ向けインダクションモータ(単体)です。専用コネクタがついており、配線作業が不要です。
用途保守交換用部品となります。
種類インダクションモータ
電源三相200V
モーターオリエンタル
粉粒体プロセスの材料供給・排出に豊富な実績を持つ小形電磁フィーダが、さらに使いやすくなりました。専用の周波数可変式コントローラにより、簡単にチューニングを行うことができ、供給能力アップと高耐久性を実現。様々な粉粒体材料の供給、排出、軽量供給に能力を発揮します。簡単チューニング・専用の周波数可変式コントローラによって、板ばね調整が不要になり、容易にチューニングが可能。定電圧機能搭載・電源電圧が変動しても常に安定した振幅を実現します。供給能力大幅アップ・最大振幅1.6mmの高振幅振動により、供給能力30%アップを実現(従来比)。優れた耐久性・駆動部を樹脂カバーやステンレスで覆った閉鎖構造にすることで、こぼれた搬送材料や埃が入りにくく、長寿命です。標準トラフは別売りです。
長さ(mm)トラフ最大:800
質量(kg)適用トラフ:3.0~9.0、駆動部:23
コイル定格電圧(V)200/220
定格電流(A)コイル:1
振動数駆動:50~70(Hz)
適合コントローラ機種C10-1VCF・C10-1VFEF
1個
¥249,800
税込¥274,780
当日出荷
モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、チェーンと組み合わせて使用します。
付属品セットスクリュー×2個
ドライブプーリを支持するためのベアリングユニットです。
付属品セットスクリュー×2個
規格B4(AS204)
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。
付属品ジョイントリンク×1セット
規格#35 58リンク
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
モータの回転をベルトに伝える駆動ローラです。
用途MMX300-VG(蛇行レスタイプ)用
寸法(mm)Φ89.1