防災・防犯用品の新着商品
「防災・防犯用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
フック穴に通して吊るせる。避難時の給水用タンクとして。スポーツ、キャンプなどの近くに水場が無いときに。握りやすい取っ手付き。持ち運びしやすい折りたたみ式。注ぎに便利なコック付き。
用途災害、避難、防災、水くみ、水汲み、レジャー、アウトドア、給水に。ウォータータンク、水缶、給水袋、ウォータージャグ、給水タンクとして。
自宅やオフィスに災害対策。災害時・非常用の備えに。組立て簡単なダンボール製の簡易トイレ。体重100kgまでの方にご使用頂けます。
用途非常用トイレ 防災 緊急 トイレ 防災グッズ 備品
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
アウトドア・レジャー・災害時・避難時に。カシャカシャ音が少ない静音タイプ。避難先でも周りを気にせず使えます。保温・防水・防風。アルミの保温効果で暖かく、急な冷え込みにも安心です。携帯に便利なコンパクトサイズです。
用途防災 寝袋 簡易寝袋 シュラフ
材質ポリエステル不織布(セスキ炭酸ソーダ)
厚さ(mm)約7
サイズ(cm)約5×10
耐熱温度(℃)70
1個
¥789
税込¥868
5日以内出荷
アウトドア・レジャー・災害時・避難時に。カシャカシャ音が少ない静音タイプ。避難先でも周りを気にせず使えます。保温・防水・防風。アルミの保温効果で暖かく、急な冷え込みにも安心です。携帯に便利なコンパクトサイズです。
用途防災 防寒 寒さ対策 ポンチョ アルミ シート
材質アルミニウム・低密度ポリエチレン
サイズ(cm)約125×220
1個
¥689
税込¥758
5日以内出荷
NM-Ⅱ型噴霧ノズルは国内で最初に作られた小型・軽量な定流量型の噴霧ノズルです。外筒を回すだけの簡単な操作で、閉止~直状~約120°の可変噴霧放水が可能です。ノズルの先端は保護タイヤを装着し高い放水圧、衝撃にも耐えるよう堅牢に造られています。噴霧放水は冷却・窒息・消煙等の効果があり、火災の多様化した各種(油、電気、一般火災のほか、ガス放散等)の消火に広く用いられています。
材質アルミ合金
質量(kg)【40m/m】約0.3【50m/m】約0.45【65m/m】約0.65
呼称40m/m、50m/m、65m/m
口径40m/m:13m/m相当 50m/m:16m/m相当、65m/m:20m/m、23m/m相当
1箱
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
鍵の共有、管理に便利なキー保管ボックスです。暗証番号は何度でも変更が可能です。不動産業や介護現場、工事現場など様々な場面での鍵の共有、受け渡しに。ワイヤー式の仕様になっていますので、一般的なスチールシャックルが採用された製品に比べ、取付相手の幅が広がります。カードキーも収納することができる大容量の収納スペース。ダイヤル部はシャッター付きで、ほこり等の侵入を防ぎ、シャッターを閉めていればダイヤルが隠れて目立ちにくい。本体裏面は保護シート付きで、ワイヤーは被膜加工をしてありますので、取付相手に傷を付けにくい仕様になっております。【仕様】本体:ダイカスト、本体カバー:PP、ワイヤー:スチール、ワイヤー被覆:PVC、保護シート:EVA。
用途このキー保管ボックスは、暗証番号で管理できる鍵収納ケースです。鍵の共有や受け渡しに便利で、不動産業や工事現場など幅広い場面で活用できます。ワイヤー式で取り付けやすくなっています。保護シートや被膜加工により、取り付け相手を傷つけにくい仕様です。
幅(mm)131
色ブラック
高さ(mm)271
奥行(mm)44
ワイヤー径(Φmm)(付属)8
ワイヤー長(mm)(付属)190
1個
¥6,798
税込¥7,478
9日以内出荷
鍵の共有、管理に便利なキー保管ボックスです。暗証番号は何度でも変更が可能です。不動産業や介護現場、工事現場など様々な場面での鍵の共有、受け渡しに。ワイヤー式の仕様になっていますので、一般的なスチールシャックルが採用された製品に比べ、取付相手の幅が広がります。コンパクトな仕様になっておりますので扱いやすく便利です。本体裏面は保護シート付きで、ワイヤーは被膜加工をしてありますので、取付相手に傷を付けにくい仕様になっております。【仕様】本体:ダイカスト、本体カバー:PP、ワイヤー:スチール、ワイヤー被覆:PVC、保護シート:EVA。
用途このキー保管ボックスは、暗証番号で管理できる鍵収納ケースです。鍵の共有や受け渡しに便利で、不動産業や工事現場など幅広い場面で活用できます。ワイヤー式で取り付けやすく、コンパクトで扱いやすい設計になっています。保護シートや被膜加工により、取り付け相手を傷つけにくい仕様です。
幅(mm)121
色ブラック
高さ(mm)251
奥行(mm)39
ワイヤー径(Φmm)(付属)8
ワイヤー長(mm)(付属)190
1個
¥5,798
税込¥6,378
9日以内出荷
NM-Ⅱ型噴霧ノズルは国内で最初に作られた小型・軽量な定流量型の噴霧ノズルです。外筒を回すだけの簡単な操作で、閉止~直状~約120°の可変噴霧放水が可能です。ノズルの先端は保護タイヤを装着し高い放水圧、衝撃にも耐えるよう堅牢に造られています。噴霧放水は冷却・窒息・消煙等の効果があり、火災の多様化した各種(油、電気、一般火災のほか、ガス放散等)の消火に広く用いられています。
材質アルミ合金
質量(kg)【40m/m】約0.3【50m/m】約0.45【65m/m】約0.65
呼称40m/m、50m/m、65m/m
口径40m/m:13m/m相当 50m/m:16m/m相当、65m/m:20m/m、23m/m相当
1箱
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
WL-845は、ワイヤー式ロックポケット(YKC LP-2500W、LP-400W)に対応した長めのワイヤーケーブルです。より広い範囲での設置が可能になり、取り付け場所の自由度が向上します。
用途WL-845は、YKC LP-2500W・LP-400W用の長めのワイヤーケーブルです。設置場所の自由度が増し、鍵や貴重品の管理・盗難防止に役立ちます。
色ブラック
ワイヤー径(Φmm)8
ワイヤー長(mm)450
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
アウトドアシーンや災害時など電源を確保しにくい場面でも、ポータブル電源(アイリスオーヤマ製ポータブル電源PS720AA・PS2000AA)に電力を蓄えることができます。※アイリスオーヤマのポータブル電源での使用を推奨します。他社製ポータブル電源も使用可能ですが、動作保証できません。単結晶パネルを採用しているため、太陽光エネルギーからの変換効率が22%とロスを抑えて発電します。最大100W出力で電気を供給します。IP67に対応。防塵性能は最高レベルの"レベル6"で粉塵が内部に侵入せず、防水性能は"レベル7"で雨天時の使用も可能です(いずれも端子部分は除く)。本体にブラケットが付いているので、太陽の向きに合わせて90°まで調整可能です。折りたたみ可能で、ハンドルが付いているので持ち運びも便利です。側面の収納ポケットにMC4コネクタが収納されています。
付属品保証書、取扱説明書
質量(kg)4.9
色グレー
電圧【開路】20.4V DC
規格IP67
最大出力(W)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1196×35×588 ※展開時
変換効率(%)0.22
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×55×588
動作電圧17.1V DC
出力端子MC4×1×2m
短絡電流(A)6.17
動作電流(A)5.85
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
アルミ製で軽い 。ロープからズレにくい
用途ロープに引っ掛けて小物の吊り下げに
材質アルミニウム(付属品・セット内容)3個組
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
圧縮タイプだから小さく持ち運べて、個包装なのでとても衛生的、緊急時にとても役立ちます。やわらかでお肌にやさしく、安心してお使いいただけます。厚手のエンボス加工で毛羽立ちません。入浴が難しい要介護者・高齢者の方などの体を温かいタオルで拭くときにもお使いいただけます。
材質セルロース(植物繊維素)
質量(g)【圧縮時】15.6
内容1袋(6枚入)
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)【圧縮時】45×13
寸法(縦×横)(cm)【広げた時】60×31
1袋
¥399
税込¥439
5日以内出荷
厚さ3cmのキャンピングマットは軽量コンパクトでとても使いやすい製品です。マット上部のバルブを開けば、それだけでマットが自動で膨らむので簡単に設置することができます。縦型打ち抜きウレタンフォームを採用しているため、厚さは3cmでもとても快適にお使いいただけます。カラーラインナップが増えましたので、いろいろな組み合わせを楽しんでいただけます。キャンプ泊やアウトドア、防災におすすめです。
用途防災、アウトドア、キャンプ
材質PVC、ウレタンフォーム
拭くだけでOK、水がいらないシャンプーシート。洗い流し不要。ニオイの元となる汚れすっきり。植物由来洗浄成分配合(※ラウリン酸ポリグリセリル-10)。弱酸性・サボンの香り。天然由来うるおい成分配合(※ベタイン)
用途お風呂に入れないときなどに。防災用の備蓄としても。
成分水、エタノール、ベタイン、ラウリン酸ポリグリセリル-10、PEG-40水添ヒマシ油、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、ポリアミノプロピルビグアニド、香料
入数(枚)10
シートサイズ(mm)約250×200
香りサボン
1個(10枚)
¥339
税込¥373
7日以内出荷
水なしでも、歯みがき・舌みがきができるシート。歯や舌の汚れを拭きとることで虫歯・口臭を防ぎ、歯垢を除去します。汚れをしっかりふき取るメッシュシート。使用後のうがいは不要なので便利です。アルコールフリー・低刺激なのでアルコールが苦手な方でも使用できます。甘味料 キシリトール配合。ミントの香り
用途外出先での歯磨きに。防災用の備蓄としても。
成分水(基剤)/BG、PG(保湿剤)/グリセリン(湿潤剤)/キシリトール(甘味料)/ポリクオタニウム-51、グリコシルトレハロース、加水分解水添デンプン(湿潤剤)/PEG-60水添ヒマシ油(可溶化剤)/クエン酸Na(pH調整剤)/セチルピリジニウムクロリド、ベンザルコニウムクロリド、メチルパラベン、エチルパラベン(防腐剤)/香料(ミント)
入数(枚)10
シートサイズ(mm)約100×150
香りミント
1個(10枚)
¥379
税込¥417
7日以内出荷
絶縁が必要な環境でのロックアウトに!。10個セット。キー各2本付属。
用途ロックアウト、タグアウトに。
セット内容絶縁短/赤/10個セット
材質本体:高性能プラスチック ナイロン 吊:ナイロン
寸法(mm)吊径Φ6 x H38
色赤
入数10本セット
1セット(10個)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
三重塗装で高耐腐食性。10個セット。キー各2本付属。
用途ロックアウト、タグアウトに。
付属品キー2本
セット内容短/赤/10個セット
材質本体:高性能プラスチック、ナイロン 吊:炭素鋼(クロムメッキ)
寸法(mm)吊径Φ6 x H38
色赤
高さ(mm)38
タイプ吊38mmタイプ
吊径(mm)Φ6
入数10本セット
1セット(10個)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
材質ABS樹脂
本体寸法(mm)W約30×H86×D20
本体質量(g)約50 (乾電池含む)
連続使用時間(時間)ブザー+LEDライト:約24時間(アルカリ乾電池使用時)、LEDライトのみ:約1000時間(アルカリ乾電池使用時)
使用電池単4形アルカリ乾電池×2本 (テスト電池付属)
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。
仕様夜間フルカラー撮影・発光LED:対応
防塵防水性能IP66
スピーカー対応
画素数500万画素
使用場所屋内屋外兼用
カメラ仕様カメラタイプ/台数:バレット型カメラ黒色/1台