防災・防犯用品の新着商品

「防災・防犯用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

764件中 161~200件
さくらコーポレーションワンタッチテント
【かんたんてんとサマーシールド】は部品がすべて一体化されており、「本体を広げるだけで設営」&「閉じるだけで収納」と、短時間の簡単操作でご使用出来、天幕に特殊三層ラミネート構造からなる優れた遮熱効果、高い遮光性・UVカット性を兼ね備えたサマーシールド生地を採用、夏の強い日差しの下に濃い日陰を作り熱中症対策に最適です。
用途サマーシールド(R)PBは、特殊3層ラミネート構造からなる優れた遮熱効果・高い遮光性・UVカット性を兼ね備えた遮光遮熱シートです。従来のコーティング加工では成し得なかった複数の機能を同時に高いレベルで実現しました。
1セット
95,980 税込105,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

さくらコーポレーションワンタッチテント
【かんたんてんとサマーシールド】は部品がすべて一体化されており、「本体を広げるだけで設営」&「閉じるだけで収納」と、短時間の簡単操作でご使用出来、天幕に特殊三層ラミネート構造からなる優れた遮熱効果、高い遮光性・UVカット性を兼ね備えたサマーシールド生地を採用、夏の強い日差しの下に濃い日陰を作り熱中症対策に最適です。お好きなサイズとカラーをお選びになってお求めください。
用途サマーシールド(R)PBは、特殊3層ラミネート構造からなる優れた遮熱効果・高い遮光性・UVカット性を兼ね備えた遮光遮熱シートです。従来のコーティング加工では成し得なかった複数の機能を同時に高いレベルで実現しました。 ホワイト フレームスチール&アルミ複合フレーム
1セット
95,980 税込105,578
21日以内出荷

小型船舶用膨脹式救命胴衣・国土交通省型式承認品・自動手動膨脹兼用・桜マークつき タイプA・大型高浮力 最大体重約150kgの人まで安全に浮遊可能・取り外し可能サスペンダー付き
材質ポリエステル レッドカモ タイプタイプA 腰巻タイプ ウエスト(cm)55~152 浮力(g)17K以上/24時間、33ボンベ使用
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

小型船舶用膨脹式救命胴衣・国土交通省型式承認品・自動手動膨脹兼用・桜マークつき タイプA・大型高浮力 最大体重約150kgの人まで安全に浮遊可能・取り外し可能サスペンダー付き
材質ポリエステル カーキ タイプタイプA 腰巻タイプ ウエスト(cm)55~152 浮力(g)17K以上/24時間、33ボンベ使用
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

小型船舶用膨脹式救命胴衣・国土交通省型式承認品・自動手動膨脹兼用・桜マークつき タイプA・大型高浮力 最大体重約150kgの人まで安全に浮遊可能・取り外し可能サスペンダー付き
材質ポリエステル ブラックカモ タイプタイプA 腰巻タイプ ウエスト(cm)55~152 浮力(g)17K以上/24時間、33ボンベ使用
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

小型船舶用膨脹式救命胴衣・国土交通省型式承認品・自動手動膨脹兼用・桜マークつき タイプA・大型高浮力 最大体重約150kgの人まで安全に浮遊可能・取り外し可能サスペンダー付き
材質ポリエステル ブラック タイプタイプA 腰巻タイプ ウエスト(cm)55~152 浮力(g)17K以上/24時間、33ボンベ使用
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

シーウルフマリン交換用ボンベキット
膨張式ライフベスト・ベルト専用ボンベキット
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

小型船舶用膨脹式救命胴衣・国土交通省型式承認品・自動手動膨脹兼用・桜マークつき タイプA
材質ナイロン レッドカモ タイプタイプA 腰巻タイプ ウエスト(cm)55~140 浮力(g)9K以上/24時間、18ボンベ使用
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

小型船舶用膨脹式救命胴衣・国土交通省型式承認品・自動手動膨脹兼用・桜マークつき タイプA
材質ナイロン ブラック タイプタイプA 腰巻タイプ ウエスト(cm)55~140 浮力(g)9K以上/24時間、18ボンベ使用
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

小型船舶用膨脹式救命胴衣・国土交通省型式承認品・自動手動膨脹兼用・桜マークつき タイプA
材質ナイロン ネオン タイプタイプA 腰巻タイプ ウエスト(cm)55~140 浮力(g)9K以上/24時間、18ボンベ使用
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)水漏れ報知器
コンパクトで、どこにでも設置しやすい形状です。ケース底部にある電極(本体センサー部、ポイントセンサー部各2つ)で漏水を検知し、知音と、表示灯の点滅でお知らせします。配線不要の電池式のため、床など対象の場所に置いておくだけで使用できます。センサー本体と付属のポイントセンサーの2ヶ所で漏水検知できますので、本体と別に離れた場所の両方で漏水の監視が可能です。(本体・ポイントセンサー間ケーブル長3.5m)。ポイントセンサーを隠蔽部(天井内・床下など)に設置し、本体をメンテナンス(電池交換など)が容易な場所(点検口近くや床上)に設置することができます。防水構造のため、一時的に水没しても故障することはありません。設置場所に応じて安定した設置ができる高さ調整ネジ付き。※純水・超純水などの不純物のきわめて少ない水は、検出できませんのでご注意ください。
質量(g)約235(電池含む) 機能電池切れ報知機能 電源(個)コイン形リチウム電池 CR2032×2 使用周囲温度(℃)-10~+50(氷結なきこと) 電池寿命約2年 外観樹脂(グレー) 検知方式電極式スポット検知(本体内蔵+スポットセンサー付き) 設置場所屋内・屋外 (床面据置) 報知音音量:75dB以上(機器正面、1mにて)、検知時:「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す(約5秒周期の断続音)、電池切れ報知時:「ピッ」と鳴動し続ける(約20秒周期の断続音) 防水日常生活防水(IP67相当)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)電池レス丸形スイッチ送信機
特定小電力無線(920MHz帯)を使用しているため、配線工事が不要です。本製品は電波法にもとづく小電力データ通信システムの無線設備として、認証を受けています。送信機ごとに固有IDによる電波送信を行います。使用可能周囲温度の下限は-30℃まで対応。冷蔵・冷凍倉庫などでの操作機としても使用可能です。〔IPX5相当の防水性能〕防噴流型(IPX5相当)のため、水・洗剤などで洗浄作業を行う食品工場、病院、保健施設などでの使用が可能です。
質量(g)約65 電源電磁誘導自己発電式 受信可能距離約80m(見通し距離) 使用周囲温度(℃)-30~+60(結露なきこと) 外観ABS+PC 樹脂 設置場所半屋外・屋内(IPX5相当) アンテナ空中線内蔵型 送信周波数(MHz)928.85(ARIB STD-T108適合品)
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)電池レスプルスイッチ送信機
施工性の向上。ワイヤレス方式のため、送信機を受信機に登録するだけなので、配管・配線工事が不要です。メンテナンスが不要、自己発電方式なので電池が不要。電池交換や電池の廃棄処理などの手間を省くことができます。
質量(g)約180 電源電磁誘導自己発電式 受信可能距離約80m(見通し距離) 使用周囲温度(℃)-40~+60(結露なきこと) 外観PC樹脂 設置場所半屋外・屋内(IPX5相当) アンテナ空中線内蔵型 送信周波数(MHz)928.85(ARIB STD-T108適合品)
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)電池レススイッチ受信機
送信機は本体に100台まで登録可能です。LED表示と音によるアンサーバック機能付きで、受信状況が確認しやすいです。受信可能距離は見通しで約80m。オプション品の外部アンテナ〈ATS-WB220BDL040/B〉を使用で、見通し約150mまで受信可能です。
質量(g)約160(付属品ケーブル含む) 電源(V)AC/DC12~110 接点接点方式:無電圧リレー接点(a 接点)、接点動作:ワンショット出力(1.5 秒)、接点容量:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷) 機能アンサーバック音(あり/なし)切替機能 受信可能距離外部アンテナなし:約80m(見通し距離)、外部アンテナあり:約150m(見通し距離) 使用周囲温度(℃)-10~+60(結露なきこと) 消費電力(VA)AC100V時:2以下 外観PC樹脂:黒色 設置場所屋内 表示灯動作表示灯(赤色):通電時点灯・受信時消灯、受信感度表示灯(緑色):所定感度以上の電波受信時に点灯、検知表示灯(赤):検知時点滅 約0.5秒周期、電池切れ報知時点滅 約20秒周期 受信周波数928.85MHz アンテナ内蔵型 消費電流DC12V時:60mA以下、DC24V時:30mA以下
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)電池レスプルスイッチ送信機
施工性の向上。ワイヤレス方式のため、送信機を受信機に登録するだけなので、配管・配線工事が不要です。メンテナンスが不要。自己発電方式なので電池が不要。電池交換や電池の廃棄処理などの手間を省くことができます。低温環境に対応。使用可能周囲温度の下限は-40℃まで対応しておりますので、。冷蔵・冷凍倉庫などで使用されている防熱扉の操作機としても使用可能です。電波帯。928.85MHz帯の周波数を使用しており、異なる周波数帯の電波からの干渉を受けにくい特徴があります。登録台数。受信機に登録可能な送信機は100台までです。アンサーバック機能を搭載。受信機のLEDの消灯/点灯色と音により受信状態の確認ができます。IPX5 相当の防水性能。防噴流型(IPX5相当)のため、水・洗剤などで洗浄作業を行う食品工場、病院、保健施設などでの使用が可能です。
質量(g)約195 電源電磁誘導自己発電式 受信可能距離約80m(見通し距離) 使用周囲温度(℃)-40~+60(結露なきこと) 外観PC樹脂 設置場所半屋外・屋内(IPX5相当) アンテナ空中線内蔵型 送信周波数(MHz)928.85(ARIB STD-T108適合品)
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

貼ることでガラスを割る時間が長くなり防犯効果があがります。台風などの窓ガラス割れによる飛散防止に。
用途防犯対策や災害対策に サイズA3(297×420mm) 対応透明板ガラス フィルム厚さ(μm)0.35
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

貼ることでガラスを割る時間が長くなり防犯効果があがります。台風などの窓ガラス割れによる飛散防止に。
用途防犯対策や災害対策に サイズA2(420×594mm) 対応透明板ガラス フィルム厚さ(μm)0.35
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷

ワイドFM&ライトの2WAY仕様のトーチライトです。コンパクトなサイズなので防災時の持ち運びはもちろん、普段、少し手元を照らすために使用することも可能です。ワイドFM仕様なのでAM放送が聴けるのはもちろん、地震等の防災時などのラジオ放送を受信することが可能です。ブラック、ホワイトの2色展開でシンプルな見た目なのでベッドサイドなどすぐ手に取れる場所に置いておいても違和感がありません。
付属品取説付 材質ABS 他 寸法(mm)Φ46×125 ブラック
1個
2,298 税込2,528
8日以内出荷

備えあれば憂いなし!スタンドライトが懐中電灯に早変わり!ベッドサイドに置いて緊急時の対策に。
付属品取説付(紙箱面) 材質PS、ABS 他 寸法(mm)【組立時】Φ95×198 ホワイト コード長さ(m)【USBコード】1
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

ハンドルを引き上げると自動点灯3面COBが明るく照らします。コンパクトなデザインなのでアウトドアや読書、災害の備えとしてもお使いいただけます。上部と側面に名入れすればオリジナルのランタンをおつくり頂けます。防災に関するキャンペーングッズや社内の備蓄品などにおすすめの商品です。
付属品取説付(紙箱面) 材質HIPS、PS 他 寸法(mm)【使用時】Φ69×183【収納時】Φ69×96 ホワイト
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷

アウトドアにもおすすめの強力発光ライトです。スイッチは本体後部にあり、9つのLEDで広範囲を照らし出します。屋外フェスやアウトドア雑貨としての物販や購入ノベルティとしてのご利用や、防災用アイテムとしてもおすすめいたします。
付属品取説付(紙箱面) 材質アルミ 他 寸法(mm)Φ27×142 マットシルバー
1個
619 税込681
8日以内出荷

ボウエキ(BOUEKI)オール乾電池deライト
単1形~単4形の電池がどれでも使えるライト。単2×1本+単4×1本など複数組み合わせても使用でき、複数組み合わせの場合は連続点灯時間が伸びます。
寸法(mm)80×115×135 質量(g)約215
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

材質支柱SS400、バンド・底受SPCC 全高(mm)390 胴径(Φmm)140
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

材質支柱SS400、バンド・底受SPCC 全高(mm)495 胴径(Φmm)140
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷

材質軟鋼板SPCC ユニクロメッキ 全高(mm)440 胴径(Φmm)105
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

材質支柱SS400、バンド・底受SPCC 全高(mm)523 胴径(Φmm)102
1個
4,598 税込5,058
8日以内出荷

・電源工事が不要です。・LEDランプを使用しています。・耐候性・耐熱性、防湿性に優れ長期間安心して使用できます。・雨天が長期間続いても、点灯させます。・ecoルミナIIの10度の傾斜角が、塵埃を雨によって流します。・太陽エネルギーを利用しますのでランニングコストがかかりません。
寸法(mm)約90×90×56 質量(g)約300 取扱説明書(0.81MB)
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

避難場所・住所・氏名を記入できる難燃加工をした非常持出袋。A4スリム箱に入っているのでコンパクトに省スペースで備蓄できます。
セット内容1難燃性de持出袋、2非常用給水袋3L、3多目的deポンチョ、45マスク×2、6新反射安全タスキ、7スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト(※(B))、8抗菌消臭・簡易トイレ、9携帯用ミニトイレ、10防災ガイド、11レインポンチョホワイト、1213ポケットティッシュ×2、144層!防寒・防風アルミシート、154層!防寒・防風アルミ寝袋、1617除菌ジェル×2、18防災用ウェットティッシュ(20枚入)、1920eco便利バッグ×2、㉑軍手、㉒ロープ、㉓笛、㉔絆創膏5枚、㉕綿棒10P、㉖コットンパフ3P、㉗ワンタッチ包帯、㉘爪切り、㉙毛抜き、㉚ハサミ 寸法(mm)340×440×3(持出袋) 質量(g)約1220
1セット
9,998 税込10,998
6日以内出荷

1台
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

消火器格納箱HSIC-1用 標準架台
質量(kg)約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×210×300
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷