防災・防犯用品の新着商品

「防災・防犯用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

764件中 321~360件
業界初!IP65完全防水仕様の蓄電池。電源使用中にIP65 を取得している国内唯一のバッテリーです。雨天や砂塵の多い環境でも安心。2000Whの大容量リン酸鉄バッテリー搭載で、約2000回の充放電サイクルを実現。2台までの並列運転が可能で高出力2000W。完全防水&大容量!過酷な環境下でも安心の蓄電池です。
用途工事現場や、作業所などで電源が必要な環境に。災害時の電力供給やアウトドア、商業施設での使用に。 その他【消火システム】エアゾール式(作動条件:内部温度180度) 付属品ACケーブル、アンダーソン変換ケーブル、ケーブル収納ポーチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)431×649×452 保護等級IP65/IK09 バッテリーリン酸鉄リチウムイオン 充電時間3時間 充電電圧(V)100 ポートAC×2、USB-A×1、USB-C×1 バッテリー容量(Wh)2000
1台
579,800 税込637,780
4日以内出荷

業務用に最適!高効率60Wソーラーパネルで安定発電が可能です。
用途丸端子2-F4で接続可能な機器のソーラー充電用に。 その他【許容範囲】±5% 電圧(V)【オープン】19.2 出力【マックス】60Wp 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)666×535×35 接続方法丸端子2-F4 短絡電流(A)4.05 最大出力電圧(V)16 最大出力電流(A)3.75
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

アクシスコミュニケーションズLENS TOOLKIT P39XX-R 4 PCS
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波を発しないため RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,098 税込5,608
翌々日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS T99A11 24V AC/DC ポジショニングユニット
仕様●電波法備考:電波を発しないため●電気用品安全法(備考):電源等を含まない製品のため RoHS指令(10物質対応)対応
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷

1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS P39-R SKIN COVER BLACK 10P
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波を発しないため RoHS指令(10物質対応)対応
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

1台
6,798 税込7,478
翌々日出荷

1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷

1台
309,800 税込340,780
翌々日出荷

アクシスコミュニケーションズACS 4 TO UNIVERSAL 10 UPG.LIC
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電波を発しないため
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

180°パノラマビューで広範囲をカバー超高画質4K(8MP)&最大20mの赤外線撮影抑止効果の高い赤青ライト警告人物&車両の分析人物&車両の分類スマート検知SmartVidによる映像補正テクノロジーオーディオ&アラート入力/出力端子を搭載IP67 防水・防塵性能&IK10 耐衝撃性H.265+動画コーデック規格
仕様●パン(左右):なし●チルト(上下)機能:なし●電波法備考:無線非搭載の為●レンズ明るさ:F1.6●センサー用I/Oコネクター:なし●レンズ焦点:2.8 mm●音声機能:あり●チルト(上下):なし●本体サイズ(H):134mm●本体サイズ(W):158mm●カラーナイトビュー機能:あり●同梱品:EAP772本体、設定ガイド、天井取り付け/壁面取り付け用キット●その他環境及び安全規格:CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC●画像更新速度(フレームレート):1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps●音声方向:双方向●本体サイズ(D):306mm●J-Moss:対応●デジタルズーム倍率:1倍●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●アナログビデオ出力:なし●対応照度:0.005ルクス、0ルクス (赤外線/スポットライト使用時)●ネットワーク:LAN●通信プロトコル:TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS タイプVIGI 8MP 屋外用IR パノラマ バレット型ネットワークカメラ 本体質量(g)1550 有効画素数800万画素 最大消費電力(W)10.5 解像度3840×2160, 2560×1440, 2304×1296, 2048×1280, 1920×1080, 1280×720 撮像素子1/2.7” プログレッシブスキャンCMOS 画質F2.0 セキュリティパスワード保護、HTTPS暗号化、IPアドレスフィルター、Digest認証 RoHS指令(10物質対応)対応 音声入力マイク内蔵 画角水平FOV:180°, 直角FOV: 86°, 対角FOV: 180° 音声出力双方向 画像圧縮方式メインストリーム: H.265+/H.265/H.264+/H.264サブストリーム: H.265/H.264
1台
64,980 税込71,478
8日以内出荷

プラグ&プレイ対応PoEテクノロジーでスッキリ配線ノンストップのセキュリティ対策小規模ビジネスにおすすめ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

不審者と間合いを取りながら取り押さえることができます。最大に伸ばしたときにロックして使用します。握り手付きでより強く押さえることができます。U字部分と柄が分離できるので収納に便利です。プッシュボタン式でロック解除し、伸縮します。
用途公共機関、学校、店舗、会社等の防犯対策に。 トラスコ品番509-7593 材質ステンレス 本体寸法(mm)長さ1290~2030
1本
3,698 税込4,068
4日以内出荷

窓に張り付ける防犯フイルムです。フイルム総厚660ミクロンです。保険付です。
用途凹凸ガラス・スリガラスのデコボコ面にしっかり貼り付ける防犯フイルム。サイズはワイドなA2サイズ。万一の場合のお見舞い保険付。 トラスコ品番540-9516 セット内容フィルム×1、抑止ステッカー×2 材質【防犯フィルム】ポリカーボネート 厚さ(mm)0.8 長さ(m)0.6 幅(m)0.42
1パック
3,898 税込4,288
欠品中

いざという時に役に立つ便利なウォータータンクです。使わない時は折りたためるので収納は省スペースでOKです。
用途緊急時やアウトドアなどに。 材質LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
919 税込1,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 トラスコ品番654-8082 高さ(mm)484 放射時間14秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年
1本
8,498 税込9,348
4日以内出荷

窓に張り付ける防犯フイルムです。フイルム総厚360ミクロンです。透明ガラス専用です。保険付です。
用途透明ガラスに対応「フイルムが複層にて構成」されているので大変丈夫な防犯フイルム。スリキズに強いハードコート処理済。万一の場合のお見舞い保険付。 トラスコ品番540-9479 セット内容フィルム×2、抑止ステッカー2、施工用ヘラ×1、お見舞い保険ハガキ×1 材質ポリエステルフイルム 厚さ(mm)0.4 長さ(m)0.42 幅(m)0.297
1パック(2枚)
3,598 税込3,958
4日以内出荷

窓に張り付ける防犯フイルムです。フイルム総厚680ミクロです。凹凸ガラス専用です。保険付です。
用途凹凸ガラスに対応、安心の厚み680ミクロン。ガラスの強度を高め、打ち破りを困難にします。万一の場合のお見舞い保険付。 トラスコ品番540-9444 セット内容フィルム×2、抑止ステッカー2、施工用ヘラ×1、お見舞い保険ハガキ×1 材質ポリカーボネート 厚さ(mm)0.9 長さ(m)0.42 幅(m)0.297
1パック(2枚)
3,898 税込4,288
4日以内出荷

地球商事リーフ
旭化成せんい(株)の開発した立体編物フュージョンを使用しています。強度と伸縮性のある素材で搬送者を優しく包み込みます。
用途ベッド、車椅子からお風呂にそのまま使えます! 材質ポリエステル 質量(kg)0.5 サイズ(cm)幅50×長さ140×厚さ1
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

用途火や水を使わずに調理ができ、食品添加物未使用で安心の非常食セット。 セット内容セット内容:玄米がゆ 玄米小豆がゆ きのこの佃煮 甘辛豚肉 質量(g)781 サイズ(mm)178×171×60
1セット
1,398 税込1,510
5日以内出荷

犯罪を撮るから犯させないようにします。水平355°、垂直回転-80°のパン・チルト機構を搭載し、広い範囲を監視できます。自動追尾機能を実現。監視エリア内に動きを検知すると、その被写体を自動的に追尾して撮影できます。夜間も赤外線撮影機能はもちろん、LEDライトが照射、警報音が鳴ることで不審者を威嚇します。声掛け機能付きなのでスマホのマイクから会話も可能です。防塵・防水性能 保護等級 IP66の高い防水性を確保した防犯カメラです。設置場所を選ばず、様々なシーンでの活躍が期待できます。LEDライトで照射したり、警報音を鳴らしたり、マイクで威嚇もできます。
用途防犯に。 付属品ACアダプター、アンカープラグ×3、ネジ×3、延長ケーブル(8m) トラスコ品番660-8721 幅(mm)110 高さ(mm)170 奥行(mm)160 電源AC 視野角12° 画素数最大200万画素
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

おいしさ長持ち買い置きに便利なロングライフパンです。機能性表示食品濃厚チョコクリームパンです。
用途開封後は賞味期限にかかわらずお早めにお召し上がりください。本品製造ラインでは落花生を含む製品を製造しております。
1セット(1個×3個)ほか
1,198 税込1,294
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おいしさ長持ち買い置きに便利なロングライフパンです。機能性表示食品王道プレーンのクロワッサンです。
用途開封後は賞味期限にかかわらずお早めにお召し上がりください。本品製造ラインでは落花生を含む製品を製造しております。
1セット(1個×3個)ほか
1,198 税込1,294
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
209,800 税込230,780
10日以内出荷

1台
71,980 税込79,178
10日以内出荷

1台
109,800 税込120,780
10日以内出荷

1台
299,800 税込329,780
10日以内出荷

1台
569,800 税込626,780
10日以内出荷

1台
31,980 税込35,178
10日以内出荷

1台
67,980 税込74,778
10日以内出荷

1台
179,800 税込197,780
10日以内出荷

1台
129,800 税込142,780
10日以内出荷

非常用トイレの凝固剤【長期保存可能】 サンコー 動画あり
非常用にお手持ちのポリ袋を使用して簡単にトイレに。 凝固剤がおしっこを素早く固めることで、後処理を楽にします。 断水時にも役に立ちます。
1セット(10個)ほか
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

そなえる.com備えるプラスBOX
災害時の防災対策に備えるBOX
用途災害対策、地震対策、トイレ問題、プライバシー、女性用の防災用品として セット内容マルチポンチョ、固めるトイレ(凝固剤・排便収納袋)×12、非常用Oまるトイレ×2、携帯トイレットロールペーパー、長期保存カイロ貼らないタイプ×2、生理用ナプキン6入×2、防災用ウェットティッシュ、消臭袋20L、ライト付防犯ブザー 幅(mm)190 高さ(mm)210 質量(g)840 奥行(mm)100
1セット(5個)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

そなえる.comチェレーム
思い出の写真は安心感や希望を取り戻し再び立ち上がる心の支えを与えてくれます。大切な思い出を非常時にも心の絆を守る防災用品。
用途避難用防災用品 高さ(mm)150
1個ほか
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

そなえる.comコレット
・防災ヘルメットに収納できる・両手が自由になる紐付き・「トイレ問題」を解決するセット・透明だから中身を確認しやすい・フィルムが伸びるので必要なものが追加できる
用途防災ヘルメットに備蓄。避難時防災用品。
1セット(5個)ほか
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)