ボディケアの新着商品
「ボディケアの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
疲れの溜まりやすい箇所に、狙ったカタチでアプローチ。「きく」をカタチにした幾何学レリーフ。置くだけでサマになる、美しい佇まい。おつかれボディを、ころころほぐし。持ち手が大きく操作しやすい設計です。持ち方を変えて強さを調節。太ももやふくらはぎ、肩まわりにも。
材質シリコーンゴム、他
質量(g)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.6×6.6×9.8
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
温感機能×振動ケアを融合したハンディタイプのマッサージガン。温めながら筋肉をほぐせるヒートモードを搭載。低温(約43℃)と高温(約46℃)の2段階設定が可能。血行促進や筋肉の緊張緩和に効果的です。運動後のリカバリーやデスクワークで凝り固まった肩・首のケアに最適です。振動レベルは5段階調整可能で、最大約3,000rpm&8mmの振動幅を実現。強めの刺激を好む方にも満足できるパワーがあります。さらに、3種類のアタッチメント(U型・半球型・円錐型)を付属し、部位に合わせたケアが可能。肩や太ももなどの大きな筋肉から、足裏や手のひらのピンポイント刺激まで対応します。本体はスマホサイズ(約W107×D36×H144mm)・重量392gと軽量コンパクト。USB-C充電式で約4時間充電、最大3.5時間稼働するため、持ち運びにも便利です。アルミボディ採用で振動吸収設計を備え、手への負担を軽減する工夫も魅力的。 筋肉のコリや張りを自宅で手軽にほぐしたい方・ワークアウト後のケアをしっかりしたい方・コンパクトでパワフルなマッサージガンを探している方・温感機能でリラックス効果も得たい方などにオススメ。
付属品収納ケース、充電ケーブル(USB-Type C)、専用アタッチメント、取扱説明書、使い方ガイド、製品保証延長サービスのご案内(保証書)
材質本体:アルミニウム合金、アタッチメント:シリコン
色シャンパンシルバー
電流(A)2
電圧(V)5
消費電力(W)30
電源充電式
本体寸法(mm)約W107×D36×H144
本体質量(g)約392(付属品含まず)
充電時間約4時間
使用電池1100mAh リチウムイオン電池
使用環境温度(℃)15~35
動作時間約3.5時間
1台
¥20,000
税込¥22,000
6日以内出荷