ヒーターの新着商品

ヒーターの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2件中 12
キャンペーン情報RSS配信
エアー式熱風ヒーター (ストレートノズル) エスコ
圧縮空気を供給し、簡単にMAX800℃の熱風を噴出。Fe-Cr-Al 系電熱線からなる高密度花巻発熱体を石英管の中に配置し、その中に圧縮空気を通して加熱する構造の熱風ヒータです。軽量・超コンパクト。超高密度発熱体を使用することにより軽量化・超コンパクト化を実現。温度センサー付き(熱電対Kタイプ)。発熱体過熱防止と熱風温度を表示します。監視穴付きのため、発熱の負荷状態を目視できます。別売のEA153CZ-110(温度コントローラー)が必要です。電源(AC100V/200V)とヒーターを接続してつまみを調整するだけ。
全長(mm)82質量(g)42消費電力(W)350使用圧力(MPa)0.01~0.2先端形状ストレート取付ねじR1/8”使用流体空気締付トルク(N・m)7~9空気流量(L/min)10~180 10~100 (無電圧時)周囲温度(℃)0~常温熱風温度(℃)入気温度~800 (最大)供給電圧(V)AC100
1個
29,100税込32,010
翌日出荷

熱風ヒータAタイプ 日本精器
圧縮空気を供給し、Max800℃の熱風を発生させます。 3種類の先端形状を選定できます。 専用スタンドにより、あらゆる方向に固定が可能です。
用途はんだ接合の予熱、熱収縮チューブの加熱にトラスコ品番257-4769接続口径R1/8質量(g)60電源(V)単相200消費電力(W)440使用空気圧力(MPa)0.1~0.6空気流量(L/min)10~180
1台
特価
26,980税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)