測定用品の新着商品
「測定用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
材質ステンレス質量(g)400径(Φmm)最大クランプ:16(口金幅:16)直角度(mm)±0.015以内精度(mm)平行度:±0.01以内、直角度:±0.015以内平行度(mm)±0.01以内寸法(長さL×幅W)(mm)63×45
測定範囲(mm)900~1600精度(mm)±0.2全長(mm)900質量(g)1400
測定範囲(mm)800~1400精度(mm)±0.2全長(mm)800質量(g)1250
測定範囲(mm)700~1200精度(mm)±0.15全長(mm)700質量(g)1100
測定範囲(mm)600~1000精度(mm)±0.15全長(mm)600質量(g)950
測定範囲(mm)500~850精度(mm)±0.15全長(mm)500質量(g)800
測定範囲(mm)400~650精度(mm)±0.1全長(mm)400質量(g)650
測定範囲(mm)300~400精度(mm)±0.1全長(mm)300質量(g)500
測定範囲(mm)1400~2500精度(mm)±0.3全長(mm)1400質量(g)2200
測定範囲(mm)1200~2200精度(mm)±0.3全長(mm)1200質量(g)1900
測定範囲(mm)1100~2000精度(mm)±0.25全長(mm)1100質量(g)1700
測定範囲(mm)1000~1800精度(mm)±0.25全長(mm)1000質量(g)1600
フジツール超精密パラレルブロック
平坦度、平行度を出す精密定規として、また、簡単な高さ基準器としてセットアップ冶具に最適です。厚さ・高さ両方を鏡面加工してあります。完全焼入品。
寸法(mm)5×6×100・7×8×100・9×10×100・11×12×100・13×14×100質量(kg)1.1直角度(mm)±0.005平行度(mm)±0.003/100セット数5組高さ精度(mm)±0.005
フジツールメジャーリングクリップ
メジャーリングクリップは三次元測定器、投影機、顕微鏡等の計測作業において、測定物をテーブル上に保持する小型のクランプです。丸棒等の異形物はV溝にて容易に保持できます。(ステンレス製)
直角度(mm)±0.015平行度(mm)±0.01