測定用品の新着商品

測定用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

1,610件中 1,0411,080
キャンペーン情報RSS配信
マグネットベース VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)マグネットベース
ダイヤルゲージ、テストインイケータ等の測定器具やセンサ類の定位置保持等に最適です。ロングタイプ
ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6
1台
14,980税込16,478
翌々日出荷

マグネットベース VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)マグネットベース
ダイヤルゲージ、テストインイケータ等の測定器具やセンサ類の定位置保持等に最適です。微動調整付
ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6
1台
4,798税込5,278
翌々日出荷

マグネットベース(ロング) VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)マグネットベース(ロング)
ダイヤルゲージ、テストインイケータ等の測定器具やセンサ類の定位置保持等に最適です。
ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6
1台
17,980税込19,778
翌々日出荷

マグネットベース(油圧式) VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)マグネットベース(油圧式)
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6(アダプタ付)
1台
26,980税込29,678
翌々日出荷

アングルゲージブロックセット VERTEX(バーテックス)
5種類のプレートと可動式プレートの組み合わせにより任意の角度設定が行えます。
材質S45C硬度HRC55~60精度角度精度:±30秒以内
1式
51,980税込57,178
100日以内出荷

アングルブロックセット VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)アングルブロックセット
傾斜バイス、サインバー無しでVブロックとアングルプレートの組み合わせにより任意の角度設定が行えます。
材質S45C硬度HRC55~60精度角度精度:±30秒以内
1式
51,980税込57,178
100日以内出荷

スイベル式Vブロック VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)スイベル式Vブロック
通常のマシンバイス上で使用することで角度切削がスピーディーに行えます。
1台
28,980税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

VブロックB型 (2個1組) VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)VブロックB型 (2個1組)
丸管の保持に最適なV字型のブロックです。
入数2個1組
1式
39,980税込43,978
翌々日出荷

VブロックB型 (2コ1組) VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)VブロックB型 (2コ1組)
丸管の保持に最適なV字型のブロックです。
入数2個1組
1式
3,698税込4,068
翌々日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

精密スチールパラレルセット VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)精密スチールパラレルセット
簡単な高さ基準器としてセットアップに、最適です。
材質S45C硬度HRC48~53
1式
39,980税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

精密スチールパラレルセット (13MM) VERTEX(バーテックス)
簡単な高さ基準器としてセットアップに、最適です。
材質S45C硬度HRC48~53
1式
29,980税込32,978
翌々日出荷

精密スチールパラレルセット (6.8MM) VERTEX(バーテックス)
簡単な高さ基準器としてセットアップに、最適です。
材質S45C硬度HRC48~53
1式
45,980税込50,578
翌々日出荷

精密スチールパラレルセット(4.6MM) VERTEX(バーテックス)
簡単な高さ基準器としてセットアップに、最適です。
材質S45C硬度HRC48~53
1式
29,980税込32,978
翌々日出荷

精密スチールパラレルセット (5MM) VERTEX(バーテックス)
簡単な高さ基準器としてセットアップに、最適です。
材質S45C硬度HRC48~53
1式
25,980税込28,578
翌々日出荷

定盤用ダイヤルゲージスタンド VERTEX(バーテックス)
石定盤用でダイヤルゲージやテストインジケータ等の測定工具の保持等に最適です。
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.0(アリ溝付)
1台
22,980税込25,278
翌々日出荷

マイクロメータースタンド VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)マイクロメータースタンド
片手でマイクロメータを持つ必要がなく、作業性が向上します。保持角度も調節できます。
1台
5,798税込6,378
翌々日出荷

ステンレススケール VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)ステンレススケール
寸法測定・線引き・ケガキ作業に最適です。
材質ステンレス
1本
289税込318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

定規ホルダ VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)定規ホルダ
大型定規を壁面や床面に押さえて作業したり、ワークの移動、切粉の吸着除去に使用可能です。
吸着力(N)1372
1個
9,398税込10,338
翌々日出荷

ジョウギホルダ VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)ジョウギホルダ
大型定規を壁面や床面に押さえて作業したり、ワークの移動、切粉の吸着除去に使用可能です。
吸着力(N)784
1個
6,598税込7,258
翌々日出荷

圧縮・引張両用ロードセル DPU シリーズ 標準 イマダ
1台
特価
35,980税込39,578
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

0-100℃ バイメタル式温度計(屋外用) エスコ
空調設備の温度管理に最適。
材質透視板:普通ガラス、感温部:SUS304形状アングル形寸法(mm)8測定範囲(℃)0~1001目盛(℃)2材質(ケース)アルミダイカスト(黒色アクリル樹脂塗装)取付ねじR1/2”(真鍮)ケース外径(Φmm)121ダイアル直径(Φmm)94使用場所屋外用温度表示方式アナログ防水性IP65相当
1個(1個)
特価
14,980税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

AC/DC電流プローブ PINTECH
最高300kHzの電池駆動の電流プローブです。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析クランプ径(Φmm)11確度0.02
1個
特価
51,980税込57,178
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

HNT汎用圧力計 第一計器
第一計器HNT汎用圧力計
量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類汎用連成計材質(接続部)黄銅接続形状T
1個
特価
2,398税込2,638
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(388種類の商品があります)

アルコールチェッカー アルコール検知器 業務用 法令対応 アプリ記録 小型 非接触型 吹きかけ式 エレコムヘルスケア動画あり
毎日の安全管理をもっとラクに。息を吹きかけるだけで簡単に呼気中のアルコール濃度を測定できる、コンパクトサイズのアルコールチェッカーです。無料のスマホアプリで測定結果をスムーズに記録・管理できます。
用途改正道路交通法施行規則に対応した、持ち運びに便利な小型アルコールチェッカーです。 。国家公安委員会規則で定める要件に対応したアルコール検知器です。 。片手に収まるコンパクトサイズで持ち運びやすく、直行直帰や出張時にも便利。まとめて管理しても場所を取りません。 。センサーカバーをスライドすると電源が入り、センサーに息を吹きかけるだけで、簡単に呼気中のアルコール濃度を測定できます。 。呼気判別センサーで「ちゃんと息が入っているか」を判定し、呼気流量検知センサーで「息の量(流量)が足りているか」を確認。息が弱い・短いなどによる測定エラーや誤測定を抑え、なりすましなどの不正な行為も防止する設計で、適切なチェック運用をサポートします。 。息を吹きかけるタイミングや、吹きかけ完了のタイミングを電子音で分かりやすくお知らせ。操作もシンプルで、誰でも手軽に使用できます。 。息を吹きかけてから約2秒で測定結果を表示します。 。測定結果がアルコール閾値を超えると、警告音と「Danger」の画面表示でお知らせする安心のサポート機能です。 。測定時は安全運転管理者と直接対面または電話など、通話が可能なアプリを併用してください。 。使用開始後1年経過した場合、もしくはセンサー使用回数が1,000回以上になった場合(どちらか早い方)までご使用可能です。 。バックライト付きの画面で、車内や部屋が暗くても測定結果がしっかり確認できます。 。専用アプリ「ALSmart(アルスマート)」が測定結果をOCRで読み取り、データをペーパーレスで記録・管理。アプリから測定結果を簡単にメール転送できます。 。Bluetooth(R)による通信・データ転送機能はありません。 。法令で規定された8項目は、アプリの過去記録から検索・抽出ができ、常時有効保持義務に対応した点検記録も作成可能です。 。アプリをスマートフォンにインストール後すぐに利用でき、登録費用などはかかりません。 。吹き込み口をホコリから守るカバー付き。センサーを汚れや傷から守ります。 。本体のストラップホールに付属ストラップを取り付けて、スマートに携帯できます。出し入れしやすく、外出先や車内でもサッと使えます。 。信頼性の高い電池を同梱しているため、開封後すぐに使えます。仕様●呼気中アルコール濃度測定範囲:0.00mg/L~0.50mg/L(0.05mg/L未満の場合は0.00mg/L表示)●表示装置:バックライト付きLCDセット内容本体、ストラップ、単4形アルカリ乾電池×2ホワイト質量(g)約40タイプ吹きかけ式電源単4形アルカリ乾電池×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約33×約18.6×約102センサーアルコール測定:半導体式センサー、呼気判別:温度センサー、呼気流量検知:マイクセンサー通信方式なし ※付属アプリでOCR読み取り可能寿命センサー:使用開始後1年経過、またはセンサー使用回数が1,000回以上になった場合(どちらか早い方)最小表示単位0.01mg/L保証期間購入後1年間、または1,000回測定するまで(どちらか早い方)
1個
5,298税込5,828
翌々日出荷

レーザー距離計ショットナビ LINEA ショットナビ
全ての動作に迷いなく答える。ムダをそぎ落とした機能美。スピーディかつ高精度な計測性能を手の内でコントロールできる快適へ。その構造と造形には結果を出すための必然が詰まっている。業界最高水準の誤差わずか±30cmの高精度であなたの戦略を正確にサポート。
付属品キャリングケース、レンズクロス、カラビナ、USBケーブル、取扱説明書兼保証書質量(g)139倍率6倍寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×35×59.5バッテリーリチウムポリマーバッテリー(充電式)レンズサイズ(mm)レンズ径20、有効径18、ひとみ径3、アイレリーフ15使用環境温度(℃)動作-10~+55/保管-20~+60計測範囲3.3~1,640.0yd (3.0~1,500.0m)充電時間(時間)約1.5充電方式USB Type-C誤差計測:±0.3mレーザー波長:905nm、規格:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product防水IPX4相当(生活防水程度)
1台
29,800税込32,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レーザー距離計ショットナビ ELUAプラス ショットナビ
全ての動作に迷いなく答える。ムダをそぎ落とした機能美。スピーディかつ高精度な計測性能を手の内でコントロールできる快適へ。その構造と造形には結果を出すための必然が詰まっている。サブディスプレイを搭載し、リマインダー表示機能により計測時はもちろん、表示が消えた後でも再度サブディスプレイへの表示・確認が可能です。
付属品レザー調ケース、レンズクロス、USB充電ケーブル、取扱説明書兼保証書質量(g)145倍率6倍寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95.5×36×61バッテリーリチウムポリマーバッテリー(充電式)レンズサイズ(mm)レンズ径21、有効径19.8、ひとみ径3.3、アイレリーフ14.7使用環境温度(℃)動作-10~+55/保管-20~+60計測範囲3.3~1,312.0yd (3.0~1,200.0m)充電時間(時間)3.5充電方式USB Type-C誤差計測:±0.3mレーザー波長:905nm、規格:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product使用可能回数フル充電時:ポイント計測時約39000回防水IPX4相当(生活防水程度)
1台
19,980税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レーザー距離計ショットナビ PRECIS ショットナビ
ショットナビ初となる7倍の高倍率を搭載、より大きく、より鮮明にターゲットをとらえます。更に誤差±20cmの高精度測定によりこれまで以上に信頼できる距離情報を提供。シーンに応じて最適な計測方法を選択できる3種の計測方法、行程さ機能をOFFにできる競技モード搭載。ラウンドに安心して使用できる生活防水性能付き。
付属品キャリングケース、レンズクロス、カラビナ、USBケーブル、取扱説明書、保証書質量(g)123倍率7倍寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×30×59.5バッテリーリチウムポリマーバッテリー(充電式)レンズサイズ(mm)レンズ径20、有効径:18、ひとみ径:2.6、アイレリーフ:15使用環境温度(℃)動作-10~+55/保管-20~+60計測範囲3.3~2,000.0yd (3.0~1,828.0m)充電時間(時間)1.5充電方式USB Type-C誤差計測:±20cmレーザー波長:905nm、規格:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product使用可能回数フル充電時:ポイント計測時約27000回防水IPX4相当(生活防水程度)
1台
31,980税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レーザー距離計ショットナビ nanoGRプラス ショットナビ
計量・コンパクトボディに宿る視認性へのこだわり。手に負担をかけない超軽量、持ち運びに便利な超小型設計。そして瞬時に読み取れる明瞭な表示。プレーの流れを妨げることなく、ストレスフリーな計測があなたのゴルフをもっと自由に。
付属品レザー調ケース、レンズクロス、USB充電ケーブル、取扱説明書兼保証書質量(g)110倍率6倍寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×31×50バッテリーリチウムポリマーバッテリー(充電式)レンズサイズ(mm)レンズ径22、有効径20、ひとみ径3.3、アイレリーフ16使用環境温度(℃)動作-10~+55/保管-20~+60計測範囲3.0~1,312.0yd (2.7~1,200.0m)充電時間(時間)約3充電方式USB Type-C誤差計測:±30cmレーザー波長:905nm、規格:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product使用可能回数フル充電時:ポイント計測時約33000回防水IPX4相当(生活防水程度)
1台
35,980税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ショットナビGPSウォッチ INFINITY Touch ショットナビ
フィット感を追求した流線型デザイン、ゴルフボールをイメージしたディンプル模様とシームレスデザインのGPSウォッチ。シンプルでありながらも個性的な外観がゴルフギアとしての特徴を際立たせ、洗練されたスタイルがゴルファーに新たな価値観を提供する。
仕様●データの更新:USBストレージモードによるデータ更新●対応測位システム:GPS/GLONASS/Galileo/みちびきL1S付属品本体、専用ウォッチケース、通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書質量(g)ベルト除く50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベルト除く56×40×13.4連続使用時間時計約15日バッテリーリチウムポリマーバッテリー(Type-C充電式)ディスプレイMIPカラー反射型液晶充電時間(時間)2.5/GPS使用時最大約9時間防水性IPX7(生活防水程度)
1本
28,980税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ショットナビGPSウォッチ Crest2Touch ショットナビ
風格あるデザインと圧倒的操作性。今までのゴルフGPSナビで満足できないゴルファーへ送る勝利への1台。グリーンの起伏をヒートマップで表現。縦横へのスワイプとタッチ操作で直感的な操作性。グリーンを現時点に応じてリアルタイムに自動回転幅、奥行き、フロントエッジ、センターまでの距離を表示。ドライバーやアイアンの飛距離を自動計測するのでボタンを操作する必要のないオートメジャー機能。
仕様●データの更新:USBストレージモード/スマートフォンアプリ●対応測位システム:GPS/GLONASS/Galileo/みちびきL1S付属品本体、専用ウォッチケース、通信用USBケーブル、クイックスタートガイド兼保証書質量(g)ベルト除く64外形寸法(mm)ベルト除く幅57×縦46×奥行14.5連続使用時間時計約20日バッテリーリチウムポリマーバッテリー(Type-C充電式)ディスプレイ1.4インチMIPカラー反射型液晶充電時間(時間)2.5/GPS使用時最大約8時間防水性IPX7(生活防水程度)
1本
38,980税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レーザー距離計ショットナビ RAYSプラス ショットナビ
プレイ中の携帯性を追求し、小型・軽量設計を実現。遠距離のターゲットに対応する高精度な計測性能に加え、3点距離計測モードを搭載。戦略的なプレーを力強くサポートします。
付属品レザー調ケース、レンズクロス、USB充電ケーブル、取扱説明書兼保証書質量(g)112倍率6倍寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×31.5×56バッテリーリチウムポリマーバッテリー(充電式)使用環境温度(℃)動作-10~+50/保管-20~+60計測範囲3.3~1,640.0yd (3.0~1500.0m)充電時間(時間)3.5充電方式USB Type-C誤差計測:±0.3mレーザー波長:905nm、規格:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product使用可能回数フル充電時:ポイント計測時約39000回防水IPX4相当(生活防水程度)
1台
23,980税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ショットナビGPSウォッチ SkyNova ショットナビ
表示と操作をあえてシンプルにすることで、見やすく、分かりやすい操作性を実現。必要な機能だけを搭載、だから初めてでも使いこなせ、スコア管理までこの1台で完結。2つのボタンとタッチパネルを使った直感的かつ最低限の操作でGPSナビを使いこなす。
仕様●データの更新:USBストレージモード/スマートフォンアプリ●対応測位システム:GPS/みちびきL1S/GLONASS/Galileo付属品充電、通信用Type-Cケーブル、クイックスタートガイド兼保証書、Shot Tracker1個質量(g)ベルト除く19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ベルト除く34.6×42.9×11.8連続使用時間時計モード約15日バッテリーリチウムポリマーバッテリー(Type-C充電式)ディスプレイMIPカラー反射型液晶充電時間(時間)約2.5/GPS使用時最大約8時間防水性IPX7(生活防水程度)
1本
39,980税込43,978
6日以内出荷

レーザー距離計ショットナビ ACCURA GRプラス ショットナビ
距離計測の本質を見つめなおし、精度・質感・操作性すべてを磨き上げた。3D計測モードの搭載により距離はより直感的に把握できる。「ポイント計測」「ピンシーク計測」「スキャン計測」シーンに応じて最適な計測方法を選択可能です。「高低差機能OFF」機能を搭載し競技での使用も可能。安心の生活防水性能です。
付属品キャリングケース、レンズクロス、USBケーブル、取扱説明書、保証書質量(g)136倍率6倍寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×35×59バッテリーリチウムポリマーバッテリー(充電式)レンズサイズ(mm)レンズ径20、有効径:18、ひとみ径:3、アイレリーフ:15使用環境温度(℃)動作-10~+55/保管-20~+60計測範囲5.0 ~ 1,300.0yd (4.5 ~ 1,188.7m)充電時間(時間)1.5充電方式USB Type-C誤差計測:±1mレーザー波長:905nm、規格:IEC 60825-1 Class 1M Laser Product使用可能回数フル充電時:ポイント計測時約18000回防水IPX4相当(生活防水程度)
1台
21,980税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ヒートチェックペン 日油技研工業
日油技研工業ヒートチェックペン
見えない危険を色で直感的に伝える、新しい可視化ツールです。一定の温度に達した時、黄色からオレンジへ変色します。温度変化に応じて変色する顔料系インキを使用。加熱状態を簡便に判別することができます。常温に冷却された時、オレンジから黄色へ変色します。可逆的な特性による描画面の色調変化で、冷却状態も簡便に判別することができます。100℃以上の高温環境でも使える高耐熱仕様です。紙やPETフィルム、ステンレスなどの表面にも描けます。シンプルなマーカースタイルにより、従来のステッカータイプでは貼り込みが困難だった3次曲面などの複雑な形状や、狭小スペース、凹凸のある表面への記入も簡単です。変色成分に水銀を含まないので、いつでもどこでも安心してお使いいただけます。
用途スチームトラップ、高温成形設備(金型など)、自動車メンテナンス現場、暖房設備・店舗安全、IT機器・電子部品のモニタリング、研究開発・試験用途など使用方法1キャップを閉めたまま、カチカチ音が鳴ってから約20回振ってください。2キャップをゆっくり外してください。3ペン先を軽く押しつけ、インキが出たら描いてください。4使用後はパチッと音がするまでキャップを閉めてください。5インキの出が悪くなったら1~3を繰り返してください。温度(℃)5~35(描画時)本体寸法(mm)Φ16.5×142線幅(mm)5(チゼル芯)有効期間【描画面】約2週間(160℃以下)、約1週間(160~180℃)最大動作温度(℃)180まで
1本ほか
3,898税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

双眼鏡 アペックスJシリーズ ビクセン
色にじみを抑え、くっきりとしたクリアな視界で観察できます。のぞき口は、高さを変更できる目当てゴムを装備しており、裸眼やコンタクトレンズ併用、めがね着用など、いずれの場合でも高さを調節して使用できます。野外でも安心の防水設計。
付属品ソフトケース、ネックストラップ対物レンズ有効径(mm)42防水性
1個
38,980税込42,878
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

黒球式熱中症指数計(WBGT計) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)黒球式熱中症指数計(WBGT計)
仕様警告アラーム:音量3段階 消音/小/大付属品カラビナ、バンド(長短各1本)、取扱説明書、電池含まず材質ABS規格JIS B7922:2023 準拠電源CR2023コイン形リチウム電池×1個DC3V(別売り)測定範囲(℃)0.0~50.0 0.1単位本体寸法(mm)約W65×H108×D40本体質量(g)約56精度区分:クラス2電池寿命約6カ月(警告アラーム音なし)関連資料(0.25MB)
1個
4,998税込5,498
翌々日出荷

プログラマブル高分解能直流安定化電源 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)プログラマブル高分解能直流安定化電源
PPRシリーズは、1mVの電圧設定分解能、1μA の最大電流設定分解能をもつ低ノイズなプログラム直流電源です。各種保護機能、電子負荷機能、リモートセンシング機能、スルーレート制御機能、シーケンス機能とUSB/LANを標準装備したコストパフォーマンスに優れた電源となっています。
仕様スルーレート可変:電圧・電流の立上り・立下りの個別設定が可能質量(kg)約5.5電源(V)AC100/120/220/240±10%、47Hz~63Hz電源定電圧、定電流自動切換え表示LCDカラー表示2.4インチ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×124×313機能シーケンス:1パターンを内部保持、USBメモリによる読書き、リモートセンシング:あり、片道0.5Vを補償可能インターフェースUSB-CDC、USB-TMC、LAN(TCP-Socket)、GP-IB(Gタイプのみ)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.20MB)負荷方式定電圧、定電流に固定、最低動作電圧1V取扱説明書(3.32MB)USBホスト:USBメモリ(FAT32)専用、直接接続のみ、SSD不可、メモリカード不可、セキュリティタイプ不可
1個
98,980税込108,878
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

フットスイッチ用接続ケーブルタイプG Mitutoyo(ミツトヨ)
仕様データスイッチ:無ケーブルフットスイッチ用RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ平形ストレート防水タイプ
1個
9,998税込10,998
4日以内出荷

ビジュアルバータイマー プラス キングジム
時間を可視化! バーの目盛りで時間の経過が分かりやすい 4色の目盛りで時間の経過が分かりやすい。「ビジュアルバータイマー」は、大きな目盛り表示によって、残り時間が一目で分かるタイマーです。時間の視覚化で、さまざまな人の時間管理を支えます。ダイヤルを回すだけですばやく時間設定でき、長時間設定もらくらく。押し込みで設定中の位を「分」「秒」でジャンプすることもできます。大・小・消音3段階の音量切り替えが可能。画面が見やすいバックライト付き。明るさは3段階で変更可能。最大199分59秒(。カウントアップ時)の計測が可能。また、残り時間が半分になったらアラームでお知らせする「計測半分通知」機能も搭載。通常計測モード 時間のカウントダウンとカウントアップができます。視覚的にも残り時間が分かります。時間の視覚化で、さまざまな人の時間管理を支えます。リピート計測モード 作業と休憩を繰り返す、勉強や仕事の時間管理に!「ポモドーロ・テクニック」などの集中メソッドを実践できます。ポモドーロ・テクニックにもおすすめ。25分間の作業時間と5分間の短い休憩を繰り返し行う時間管理術で、集中力と生産性が上がるとされています。
用途学習時間の管理に、仕事時間の管理に、トレーニングに、バックライト付きなので暗い場所でのプレゼンに、少し大きめの画面なので少人数でのグループワークに、色付き目盛りなので視覚支援の場に仕様●アラーム作動時間※消音切り替え可能:通常計測 約10秒、リピート計測 計測切り替わり時 :約3秒、計測完了時:約10秒●表示方法:液晶デジタル(ネガティブ液晶)タイマー桁数:5桁、目盛り個数:20個セット内容VBT20本体/取扱説明書(保証書付)、充電ケーブル1m(USB Type-A/Type-C)質量(g)約110電源リチウムイオンバッテリー(Type-C給電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約152×28×36動作環境温度5・5℃ 湿度30・0%(非結露)色(本体)クロタイマー通常計測 カウントダウン:最大計測時間199分50秒、カウントアップ:最大計測時間199分59秒、リピート計測 カウントダウン:最大計測時間199分50秒、リピート数:作業時間最大99回、休憩時間最大98回RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500税込3,850
欠品中

ビジュアルバータイマー プラス キングジム
時間を可視化! バーの目盛りで時間の経過が分かりやすい 4色の目盛りで時間の経過が分かりやすい。「ビジュアルバータイマー」は、大きな目盛り表示によって、残り時間が一目で分かるタイマーです。時間の視覚化で、さまざまな人の時間管理を支えます。ダイヤルを回すだけですばやく時間設定でき、長時間設定もらくらく。押し込みで設定中の位を「分」「秒」でジャンプすることもできます。大・小・消音3段階の音量切り替えが可能。画面が見やすいバックライト付き。明るさは3段階で変更可能。最大199分59秒(。カウントアップ時)の計測が可能。また、残り時間が半分になったらアラームでお知らせする「計測半分通知」機能も搭載。通常計測モード 時間のカウントダウンとカウントアップができます。視覚的にも残り時間が分かります。時間の視覚化で、さまざまな人の時間管理を支えます。リピート計測モード 作業と休憩を繰り返す、勉強や仕事の時間管理に!「ポモドーロ・テクニック」などの集中メソッドを実践できます。ポモドーロ・テクニックにもおすすめ。25分間の作業時間と5分間の短い休憩を繰り返し行う時間管理術で、集中力と生産性が上がるとされています。
用途学習時間の管理に、仕事時間の管理に、トレーニングに、バックライト付きなので暗い場所でのプレゼンに、少し大きめの画面なので少人数でのグループワークに、色付き目盛りなので視覚支援の場に仕様●アラーム作動時間※消音切り替え可能:通常計測 約10秒、リピート計測 計測切り替わり時 :約3秒、計測完了時:約10秒●表示方法:液晶デジタル(ネガティブ液晶)タイマー桁数:5桁、目盛り個数:20個セット内容VBT20本体/取扱説明書(保証書付)、充電ケーブル1m(USB Type-A/Type-C)質量(g)約110電源リチウムイオンバッテリー(Type-C給電)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約152×28×36動作環境温度5・5℃ 湿度30・0%(非結露)色(本体)シロタイマー通常計測 カウントダウン:最大計測時間199分50秒、カウントアップ:最大計測時間199分59秒、リピート計測 カウントダウン:最大計測時間199分50秒、リピート数:作業時間最大99回、休憩時間最大98回RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500税込3,850
欠品中