操作用スイッチ・ブザー・表示灯の新着商品

「操作用スイッチ・ブザー・表示灯の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

194件中 41~80件
シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、ポール+円形台座
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム 電圧(V)24 取付け方法ポール取付+円形台座 引出し線長さ(mm)700 取付径(Φmm)54
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、直付け
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム 赤 黄 緑 段数3段 取付け方法直付け 引出し線長さ(mm)(信号)940、(電源)930 取付径(Φmm)40
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、輸送・設置に便利な100mmポール+可倒式台座、ブザー付き、点滅
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム 電圧(V)24 段数1段 消費電力(W)1.9 取付け方法ポール取付+可倒式台座点滅速度60回/分 引出し線長さ(mm)795 取付径(Φmm)73
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、輸送・設置に便利な100mmポール+可倒式台座
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム 電圧(V)24 取付け方法ポール取付+可倒式台座 引出し線長さ(mm)795 取付径(Φmm)73
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、輸送・設置に便利なポール+可倒式台座、ブザー付き
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム 電圧(V)24 取付け方法ポール取付+可倒式台座 引出し線長さ(mm)640 取付径(Φmm)73
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、100mmポール+L金具取付
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム 電圧(V)24 段数1段 消費電力(W)1.1 取付け方法ポール取付+L金具 引出し線長さ(mm)555 取付径(Φmm)20
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、直付け、ブザー付き
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム 赤 黄 緑 段数3段 取付け方法直付け 引出し線長さ(mm)(信号)940、(電源)930 取付径(Φmm)40
1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、100mmポール+L金具取付、ブザー付き、点滅
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム 電圧(V)24 段数1段 消費電力(W)1.9 取付け方法ポール取付+L金具60回/分 引出し線長さ(mm)555 取付径(Φmm)20
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷

シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、ポール+円形台座
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム 赤 黄 緑 段数3段 取付け方法ポール取付+円形台座 引出し線長さ(mm)(信号)695、(電源)680 取付径(Φmm)54
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、ポール+円形台座、ブザー付き
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム 赤 黄 緑 段数3段 取付け方法ポール取付+円形台座 引出し線長さ(mm)(信号)695、(電源)680 取付径(Φmm)54
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、輸送・設置に便利なポール+可倒式台座
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム 赤 黄 緑 段数3段 取付け方法ポール取付+可倒式台座 引出し線長さ(mm)(信号)630、(電源)625 取付径(Φmm)73
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、ポール+L金具取付、ブザー付き
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム 電圧(V)24 取付け方法ポール取付+L金具 引出し線長さ(mm)705 取付径(Φmm)20
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷から99日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリック積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ
高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、直付け
材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム 電圧(V)24 取付け方法直付け 引出し線長さ(mm)950 取付径(Φmm)40
1個
7,298 税込8,028
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)非照光式スライドスイッチ(SSシリーズ)
非照光式スライドスイッチ(SSシリーズ) 2.0MMピッチ端子形(金メッキ) はぎれの良い操作感覚 フラックスの浸入、端子ガタの発生を防止 高い接触信頼性 EU-RoHS指令対応
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.42MB)
1個
169 税込186
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光ロッカスイッチ赤ON-ON
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.72MB)
1個
579 税込637
3日以内出荷

1個
579 税込637
3日以内出荷

1個
759 税込835
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
579 税込637
3日以内出荷

東芝ライテックリモコンリレー 片切
MESL〈メッスル〉システムは、照明設備の集中管理、各種センサー制御、タイムスケジュール機能など多彩な制御で省エネしながら快適性を高めます。施設の規模や用途に応じてシステムを構築する2線式多重伝送方式の照明制御システムです。
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

東芝ライテックリモコンリレー 両切
MESL〈メッスル〉システムは、照明設備の集中管理、各種センサー制御、タイムスケジュール機能など多彩な制御で省エネしながら快適性を高めます。施設の規模や用途に応じてシステムを構築する2線式多重伝送方式の照明制御システムです。
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷

NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光ロッカスイッチ(GWシリーズ)
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.54MB)
1個
579 税込637
10日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

押す毎にONとOFFが切り替わります 約12cmのリード線付き
質量(g)4.4 本体寸法(mm)16×15×6 ケーブル長(mm)190 スイッチ定格(A)DC14V 2
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

カバーを開けてからスイッチをONにすることができます。 カバーを閉じると自動的にOFFになります。 スイッチレバー先端に緑色LEDが内蔵されています。 スイッチ本体とカバーのセットになっています。
定格電圧(V)DC12 定格電流(A)20 LED色 カバー色透明緑 スイッチ特性ON-OFF(オルタネイト) 関連資料(0.14MB)
1個
399 税込439
5日以内出荷

カバーを開けてからスイッチをONにすることができます。 カバーを閉じると自動的にOFFになります。 スイッチレバー先端に赤色LEDが内蔵されています。 スイッチ本体とカバーのセットになっています。
定格電圧(V)DC12 定格電流(A)20 LED色 カバー色透明赤 スイッチ特性ON-OFF(オルタネイト) 関連資料(0.14MB)
1個
399 税込439
5日以内出荷

ボリュームの根本に取り付けるボリューム目盛板です。 一般的な300°回転ボリュームに対応します。
内容ボリュームプレート55mm
1個
289 税込318
5日以内出荷

回転角300度のボリュームに対し、0-100までの目盛りをつけるプレートです。
内容ボリュームプレート38mm
1個
179 税込197
5日以内出荷

自励式のLED付き電子ブザーです。 直流電源を与えると鳴り出し、LEDが点灯します。 大音量(105dB)のブザーは断続的に鳴り、LEDもブザーと同期して点滅します。
仕様トーン/パスルレート:Pulse 1.2Hz ±20% タイプ自励式 定格DC12V 200mA 本体寸法(mm)Φ54.3±0.5×41±0.2 LED色赤色 音色ピー(断続音) 音量(dB)105(距離100cm) 動作温度範囲(℃)-20~+70 動作電圧(V)DC5~15 実装タイプ取付用L字ステー付き(取り付け用ネジ穴径Φ5)
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

主にビデオゲームなどで使われている小型のジョイスティックレバー 入力精度が高く、メンテナンスが簡便 基板装着タイプですのでコネクターを差込むだけで配線完了。 4-8方向の切替えがワンタッチで可能。レバー裏のガイドチップを回すだけで変更可能。 従来品より小型、軽量になっていますので狭いスペースに取付可能。
取付寸法(mm)65(2ヶ所止め) 傾斜角度(°)±8.5度
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

基板取付け形(90度ステップ)超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ) セルフクリーニング方式による高い接触信頼性 接触部の高い防塵性能 フラックス等の浸入をシャットアウト 短銅のプリント基板実装形 丸洗い洗浄可能 端子間ピッチはインチピッチ(2.54MM)採用 軽快な切換え動作 EU-RoHS指令対応
用途アミューズメント機器、情報通信機器、防災機器、FA機器、セキュリティ機器の電源スイッチや操作スイッチ等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

基板取付け形(45度ステップ)超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ) セルフクリーニング方式による高い接触信頼性 接触部の高い防塵性能 フラックス等の浸入をシャットアウト 短銅のプリント基板実装形 丸洗い洗浄可能 端子間ピッチはインチピッチ(2.54MM)採用 軽快な切換え動作 EU-RoHS指令対応
用途アミューズメント機器、情報通信機器、防災機器、FA機器、セキュリティ機器の電源スイッチや操作スイッチ等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単にソレノイドを駆動できる制御基板 ソレノイドの駆動電圧に合わせたACアダプタや電池ボックスを用意することで、簡単にソレノイドを駆動できる制御基板です。 ソレノイドの駆動電圧は、6V/12V/24Vが一般的なので、3.3Vや5Vで動作するマイコンとは別に電源を用意する必要があります。 電源にはmicroUSBコネクタを持つACアダプタを接続し、ソレノイドはUSB Type-Aコネクタで接続します。 ArduinoやRaspberry Pi、Ichigo Jam、micro:bitなどのマイコンボードを接続できる端子やコネクタの基板パターンが用意されており、GroveコネクタによりM5StackやSeeduinoを接続することもできます。ただし、使用する端子やコネクタは別途用意してはんだ付けする必要があります。 ソレノイドの駆動にはNチャンネルMOSFETが使用され、MOSFETのゲートにマイコンから5Vや3.3Vが印加されるとONになります。また、中央にあるタクトスイッチを押してもONになります。ONになると赤色LEDが点灯します。 最大4台のソレノイドを制御可能 マイコンからの信号またはタクトスイッチでソレノイドを駆動 電源にはソレノイドの駆動電圧に合わせたACアダプタや電池などを使用 5V基板付きソレノイド(SSAH0830A、SSBH0830A)のソレキットに接続可能
付属品ジャンパーピン4個 型式SB-6565-03 寸法(mm)65×65×13 質量(g)25 タイプソレノイド接続タイプ:USB Type-Aコネクタ 接続接続可能マイコン:Arduino、micro:bit、Raspberry Pi、Ichigo Jam、Groveで接続可能なマイコンボード
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

簡単にソレノイドを駆動できる制御基板 ソレノイドの駆動電圧に合わせたACアダプタや電池ボックスを用意することで、簡単にソレノイドを駆動できる制御基板です。 ソレノイドの駆動電圧は、6V/12V/24Vが一般的なので、3.3Vや5Vで動作するマイコンとは別に電源を用意する必要があります。 電源にはプラグがΦ2.1でセンタープラスの一般的なACアダプタを接続し、ソレノイドはスクリューターミナルに電線で接続します。 ArduinoやRaspberry Pi、Ichigo Jam、micro:bitなどのマイコンボードを接続できる端子やコネクタの基板パターンが用意されており、GroveコネクタによりM5StackやSeeduinoを接続することもできます。ただし、使用する端子やコネクタは別途用意してはんだ付けする必要があります。 ソレノイドの駆動にはNチャンネルMOSFETが使用され、MOSFETのゲートにマイコンから5Vや3.3Vが印加されるとONになります。また、中央にあるタクトスイッチを押してもONになります。ONになると赤色LEDが点灯します。 スクリューターミナルにソレノイドを接続 最大4台のソレノイドを制御可能
型式SB-6565-01 寸法(mm)65×65×15 質量(g)28 タイプソレノイド接続タイプ:リード線端子タイプ 接続接続可能マイコン:Arduino、micro:bit、Raspberry Pi、Ichigo Jam、Groveで接続可能なマイコンボード
1個
2,798 税込3,078
欠品中

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
749 税込824
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
779 税込857
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルハ電機ソレノイド
ソレノイドは、電気的エネルギーを機械的エネルギーに変換させることを目的とした機能部品です。
用途OA機器、防災機器、自動販売機、電力用開閉器、娯楽機器、医療・介護機器、健康機器、アパレル機器等の機構駆動用として広範囲に使用されています。 種類プル型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
64 税込70
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

ねじ取付け形 超小形キーロックスイッチ(SKシリーズ) はんだ端子形:単極双投 45度ステップ 打接点摺動接触方式 接触部の高い防塵性能 はんだ付け作業が容易 EU-RoHS指令対応
用途アミューズメント機器、情報通信機器、防災機器、FA機器、セキュリティ機器の電源スイッチや操作スイッチ等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
11日以内出荷

光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できます
その他【比較トラッキング指数】≧100 寸法Φ16 ランプ電圧(V)12 周波数50~60Hz 寿命≧40000h 定格電流(mA)≦20 電圧変動±20%(110V以上) 絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V<Ui≦660V 50MΩ 絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min 輝度(cd/m2)≧100 ランプ色
1個
499 税込549
5日以内出荷