操作用スイッチ・ブザー・表示灯の新着商品

操作用スイッチ・ブザー・表示灯の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

283件中 161200
キャンペーン情報RSS配信
LD6A形 LED積層表示灯 IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)LD6A形 LED積層表示灯
定格電圧24V AC/DC耐電圧【インパルス】800V(IEC60947-1)、【充電部と非充電部間】AC1000V 1分間定格絶縁電圧(V)60使用温度(℃)-25~+55(氷結しないこと)保存温度(℃)-40~+75(氷結しないこと)、-40~+75(氷結しないこと)材質(ハウジング)ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)材質(ポール)スチール(ニッケルクロムメッキ)材質(レンズ)AS樹脂安全規格IEC60947-5-1, EN60947-5-1, UL508, CSA C22.2 No.14汚染度(使用環境)3音響周波数(Hz)約3.3使用電圧範囲24V AC/DC ±10%LED寿命(時間)約30,000(25℃環境で輝度が初期値の50%になる時点)音量(dB)【アラーム】70~90(1m)※音量調整可、【アラーム】70~90(1m)※音量調整可周期【フラッシング】約105回/分(1.75Hz)IEC60073準拠使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)10~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)147 (各軸6回)
1個
11,980税込13,178
3日以内出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

SLC30シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気)
8種類の照光面を自由に選択できるコンパクトな集合表示灯。超高輝度面発光スーパーLED採用。SS端子構造の採用により配線作業工数の低減化をはじめ、端子カバーと本体の一体構造、ねじ脱落防止構造を実現。カバー付き渡り金具の採用で、感電防止カバー不要。(SS端子との組合わせ使用時)。記名作業が簡単で、急な表示仕様変更にも即対応できる記名フィルム対応。(Fタイプのみ)。明るいところでも点灯確認が容易なスポット照光完備。(FタイプLED専用)。UL、c-ULおよびTUV認証品。EN規格適合品 ※認証品の指定方法については別途お問い合わせください。
1個ほか
419税込461
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SLDシリーズ角形表示灯 IDEC(和泉電気)
1箱(5個)ほか
669税込736
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

SLDシリーズ角形表示灯 IDEC(和泉電気)
分割照光タイプにおいては色配置変更可能な構造を実現。SS端子構造の採用により配線作業工数の低減化をはじめ、端子カバーと本体の一体構造、ねじ脱落防止構造を実現。記名作業が容易で、急な表示仕様変更にも即対応できる記名フィルム対応。漏れ電流、誘導電圧による誤点灯(暗点灯)防止対策を実施。UL、c-ULおよびDEMKO認証品。EN規格適合品。
耐電圧AC2000V・1分間保存温度(℃)-30~+80使用周囲温度(℃)-20~+40耐振動5~55Hz 片振幅0.5mmLED寿命(時間)約50,000絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)耐衝撃1000m/s2使用周囲湿度(%RH)45~85
1箱(10個)ほか
679税込747
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

TWNシリーズ パイロットライト(LED照光) IDEC(和泉電気)
フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,198税込2,418
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

TWNDシリーズ パイロットライト(LED照光)(亜鉛ダイカスト製) IDEC(和泉電気)
パネルへの取付強度が要求される用途や北米向け機械などに適した亜鉛ダイカストタイプ。フィンガープロテクション構造、ねじアップ端子構造、保護構造IP20に対応したHW-U形コンタクトブロックを搭載。高電圧タイプのLED球が搭載可能になり、ダイレクトタイプの定格使用電圧が最大240Vまで対応可能になりました。ひとつで6色の役をこなすLED球(LSRD球)。これまで色ごとに分かれていたLED球を、1色のLED球で各色を表現できるようにしました。UL、CSA、TUV、CCC認証品。
その他【過電圧カテゴリ】II形状丸形保護構造IP65(IEC 60529)端子形状ねじ端子(SS端子)M3.5耐電圧【充電部と非充電部間】AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A定格使用電流【AC12_24V】10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)【非照光】-25~+70(氷結しないこと)【照光】-25~+50(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)~50(初期値)最小適合負荷AC/DC3V・5mA接点仕様銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4.0(照光ユニット:2.5)受金BA9S使用周囲湿度(%RH)30~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)5~55(片振幅0.5mm)耐振動(耐久)(Hz)30(片振幅1.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,498税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)
パイロットライト、Φ30パネル切り欠き、金属製ベゼル付き長方形オペレーター、純白色
形状【オペレーター】長角形取付穴30照光色ピュアホワイト(PW)
1個
4,298税込4,728
欠品中

EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)
照光式プッシュボタン、Φ22mmパネル切欠き、丸形オペレーター、保持形、DPDT接点、純白色
形状【オペレーター】丸形接点構成DPDT取付穴22動作モード自己保持照光色ピュアホワイト(PW)
1個
4,698税込5,168
31日以内出荷

EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)
照光式プッシュボタン、Φ22mmパネル穴、角形操作部、保持形、DPDT接点、純白色
形状【オペレーター】正角形接点構成DPDT取付穴22動作モード自己保持照光色ピュアホワイト(PW)
1個
4,798税込5,278
31日以内出荷

EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)
パイロットライト、Φ22パネル切欠き、スクエアフラッシュオペレーター、純白色
形状【オペレーター】角平形取付穴22照光色ピュアホワイト(PW)
1個
3,500税込3,850
31日以内出荷

EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)
パイロットライト、Φ22パネル切り欠き、丸型/角形ベゼルオペレーター、純白色
形状【オペレーター】丸形取付穴22照光色ピュアホワイト(PW)
1個
3,798税込4,178
44日以内出荷

EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)
パイロットライト、Φ30パネル切欠き、スクエアオペレーター、純白色
形状【オペレーター】正角形取付穴30照光色ピュアホワイト(PW)
1個
4,198税込4,618
31日以内出荷

EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)
照光式プッシュボタン、Φ22mmパネル切欠き、角型オペレーター、モーメンタリー、DPDT接点、純白色
形状【オペレーター】正角形接点構成DPDT取付穴22動作モードモメンタリ照光色ピュアホワイト(PW)
1個
4,498税込4,948
31日以内出荷

EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)
照光式3位置セレクタースイッチ、Φ22mmパネル切欠き、保持形、2NO接点、ピュアホワイト色
形状【オペレーター】丸形接点構成2a取付穴22動作モード自己保持照光色ピュアホワイト(PW)
1個
5,298税込5,828
31日以内出荷

EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)
照光式2位置セレクタースイッチ、Φ22mmパネルカットアウト、保持型、1NO-1NC接点、純白色
形状【オペレーター】丸形接点構成1a-1b取付穴22動作モード自己保持照光色ピュアホワイト(PW)
1個
5,298税込5,828
31日以内出荷

EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)
照光式3ポジションセレクタースイッチ、Φ22mmパネル切欠き、左からスプリングリターン、2NO接点、純白色
形状【オペレーター】丸形接点構成2a取付穴22動作モード左リターン照光色ピュアホワイト(PW)
1個
5,298税込5,828
31日以内出荷

EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)
照光式プッシュボタン、Φ22mmパネル切欠き、延長オペレーター、モーメンタリー、1NO-1NC接点、純白色
形状【オペレーター】突形接点構成1a-1b取付穴22動作モードモメンタリ照光色ピュアホワイト(PW)
1個
4,598税込5,058
31日以内出荷

EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)
照光式3位置セレクタースイッチ、Φ22mmパネル切欠き、保持形、2NO接点、純白色
形状【オペレーター】丸形接点構成2a取付穴22動作モード自己保持照光色ピュアホワイト(PW)
1個
4,898税込5,388
31日以内出荷

EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)
照光式3位置セレクタースイッチ、Φ22mmパネルカットアウト、スプリングリターン2方向、2NO接点、純白色
形状【オペレーター】丸形接点構成2a取付穴22動作モード両リターン照光色ピュアホワイト(PW)
1個
5,298税込5,828
31日以内出荷

EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)
照光式3位置セレクタースイッチ、Φ30mmパネル切欠き、保持形、2NO接点、純白色
形状【オペレーター】丸形接点構成2a取付穴30動作モード自己保持照光色ピュアホワイト(PW)
1個
5,298税込5,828
4日以内出荷

EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)
照光プッシュボタン、Φ30mmパネル切欠き、延長オペレーター、保持形、1NO-1NC接点、純白色
形状【オペレーター】突形接点構成1a-1b取付穴30動作モード自己保持照光色ピュアホワイト(PW)
1個
5,798税込6,378
31日以内出荷

EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)
パイロットライト、Φ22パネル切り欠き、ドーム型オペレーター、純白色
形状【オペレーター】突形(ドーム形)取付穴22照光色ピュアホワイト(PW)
1個
3,298税込3,628
31日以内出荷

EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)
パイロットライト、Φ22パネル切り欠き、スクエアオペレーター、ピュアホワイト色
形状【オペレーター】正角形取付穴22照光色ピュアホワイト(PW)
1個
3,798税込4,178
31日以内出荷

EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)
日本:国際整合防爆指針に適合。海外:単純機器としてIEC、EN、GB、FM、UL、CSA防爆規格に適合。 ※ブザーは単純機器の対象外となります。豊富な表示灯の種類。 Φ8、Φ10、Φ16、Φ22、Φ30の取付穴タイプをご用意。メーカーEB3L形ランプバリアとEB3C形リレーバリアとの組合わせで、照光押ボタンスイッチ、照光セレクタスイッチの使用が 可能。表示色は、赤、緑、黄、アンバー、ピュアホワイト、 青色を用意(プッシュロックターンリセットは赤色のみ)。ブザーは連続音と断続音の2種類をご用意。 Φ30の取付穴で取り付けが可能。Φ16 LBシリーズをEB3P形として新たに追加。 防爆エリアでΦ16表示灯、照光押ボタンスイッチ、 照光セレクタスイッチが使用可能。
1個
2,298税込2,528
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(61種類の商品があります)

EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)
パイロットライト、Φ22パネル切欠き、丸型フラッシュオペレーター、純白色
形状【オペレーター】丸平形取付穴22照光色ピュアホワイト(PW)
1個
3,298税込3,628
31日以内出荷

EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)
照光式3位置セレクタースイッチ、Φ22mmパネル切欠き、保持式、DPDT接点、純白色
形状【オペレーター】丸形接点構成DPDT取付穴22動作モード自己保持照光色ピュアホワイト(PW)
1個
5,598税込6,158
31日以内出荷

EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)
照光式2位置セレクタースイッチ、Φ22mmパネル切欠き、保持形、DPDT接点、純白色
形状【オペレーター】丸形接点構成DPDT取付穴22動作モード自己保持照光色ピュアホワイト(PW)
1個
5,598税込6,158
31日以内出荷

EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)
照光式2位置セレクタースイッチ、Φ22mmパネルカットアウト、保持形、1NO-1NC接点、純白色
形状【オペレーター】丸形接点構成1a-1b取付穴22動作モード自己保持照光色ピュアホワイト(PW)
1個
4,898税込5,388
31日以内出荷

EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)
照光式プッシュボタン、Φ22mmパネルカットアウト、丸型オペレーター、保持形、1接点、ピュアホワイトカラー
形状【オペレーター】丸形接点構成1a取付穴22動作モード自己保持照光色ピュアホワイト(PW)
1個
4,498税込4,948
31日以内出荷

EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)
照光式プッシュボタン、Φ22mmパネル切欠き、丸型オペレーター、モーメンタリ、DPDT接点、純白色
形状【オペレーター】丸形接点構成DPDT取付穴22動作モードモメンタリ照光色ピュアホワイト(PW)
1個
4,398税込4,838
31日以内出荷

EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)
照光式プッシュボタン、Φ22mmパネル切欠き、丸型操作部、モーメンタリー、1接点(NO)、純白色
形状【オペレーター】丸形接点構成1a取付穴22動作モードモメンタリ照光色ピュアホワイト(PW)
1個
3,698税込4,068
31日以内出荷

EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)
照光式2位置セレクタースイッチ、Φ22mmパネル切欠き、右方向スプリングリターン、1NO-1NC接点、純白色
形状【オペレーター】丸形接点構成1a-1b取付穴22動作モード右リターン照光色ピュアホワイト(PW)
1個
5,298税込5,828
31日以内出荷

EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)
照光式プッシュボタン、Φ22mmパネル切欠き、延長オペレーター、保持形、1NO-1NC接点、純白色
形状【オペレーター】突形接点構成1a-1b取付穴22動作モード自己保持照光色ピュアホワイト(PW)
1個
5,398税込5,938
31日以内出荷

EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)
パイロットライト、Φ22パネルカットアウト、スクエアフラッシュマーキングタイプオペレーター、ピュアホワイトカラー
形状【オペレーター】角平形取付穴22照光色ピュアホワイト(PW)
1個
3,798税込4,178
31日以内出荷

EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)
照光式2位置セレクタースイッチ、Φ30mmパネル切欠き、保持形、1NO-1NC接点、純白色
形状【オペレーター】丸形接点構成1a-1b取付穴30動作モード自己保持照光色ピュアホワイト(PW)
1個
5,298税込5,828
31日以内出荷

EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)
パイロットライト、Φ22パネル切り欠き、丸型オペレーター、純白色
形状【オペレーター】丸形取付穴22照光色ピュアホワイト(PW)
1個
3,798税込4,178
31日以内出荷

EB3P 形 表示灯/照光押ボタンスイッチ/照光セレクタスイッチ/ブザー(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)
照光式3ポジションセレクタースイッチ、Φ22mmパネル切り欠き、右方向からのスプリングリターン、2NO接点、純白色
形状【オペレーター】丸形接点構成2a取付穴22動作モード右リターン照光色ピュアホワイト(PW)
1個
5,298税込5,828
31日以内出荷

Φ25 Φ30 CSシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)
72種類の標準回路をご用意。6種類の形式とコンタクトブロックの段数の組合わせにより、各種接点構成が可能。接点数6段12接点まで対応可能。接点状態が確認できるインジケータ付をはじめハンドル操作形、鍵操作形など豊富なバリエーションをご用意。ハンドルは6種類から選定可能。保護構造IP65、IP54、IP40(IEC60529)
1個
549税込604
12日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

UCシリーズカムスイッチ IDEC(和泉電気)
72種類の標準回路を完備。コンタクトブロックの段数と6種類のカムの組合わせにより、各種接点構成が可能。ハンドルは4種類から選定可能。
保護構造IP40接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600使用温度(℃)-20~+50(氷結しないこと)ノッチ角度(°)45ノッチ数3定格通電電流10A保存温度(℃)-40~+80(氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色機械的寿命50万回以上電気的寿命20万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)
1個
5,298税込5,828
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ACSNO形 Φ30シリーズ カムスイッチ IDEC(和泉電気)
72種類の標準回路をご用意。6種類の形式とコンタクトブロックの段数の組合わせにより、各種接点構成が可能。接点数6段12接点まで対応可能。接点状態が確認できるインジケータ付をはじめハンドル操作形、鍵操作形など豊富なバリエーションをご用意。ハンドルは6種類から選定可能。保護構造IP65、IP54、IP40(IEC60529)
保護構造IP65接点構成2重遮断スローアクション耐電圧AC2500V・1分間定格絶縁電圧(V)600定格通電電流10A絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガ)ハンドル色操作方式各位置停止式/スプリングリターン式電気的寿命20万回以上使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)
1個
4,798税込5,278
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)