検出・センサの新着商品
「検出・センサの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1個
¥43,980
税込¥48,378
19日以内出荷
同時動作。・PT10°。・動作 レバーなし。・TIIS パッキン式コネクタのみ。・コンジット R用形状(TIIS防爆)。・銀接点。・低温仕様-40~+60℃。・容器材料 標準形ADC12
1個
¥56,980
税込¥62,678
39日以内出荷
1個
¥59,980
税込¥65,978
39日以内出荷
I2C出力を備えた温湿度センサーボード
センシリオン製の温度/湿度センサーSHT40のブレイクアウトボードです。SHT40は、25~75% で±1.8%の標準相対湿度精度、0~75℃で±0.2℃の標準精度という優れた精度を備えています。本ボードに搭載されている電圧レギュレータとレベルシフト回路により、3Vと5Vに対応しています。
I2Cインターフェースを備え簡単にマイコンと通信が可能
3Vまたは5Vに対応し、任意のマイコンを使用可能
Stemma QTコネクタを装備し、はんだ付けなしに接続が可能
ブレッドボードに接続できるピンヘッダが付属
ArduinoとCircuitPython/Pythonのライブラリを用意
仕様【I2Cアドレス】0×44
電流(A)平均センサー/0.4μ
温度(℃)±0.2(制度)
電源電圧(V)3.3~5
動作環境湿度:0~100%、結露環境でも機能、温度:-40℃~+125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
待機電流センサー/80nA
相対湿度(%RH)±1.8(精度)
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
PSD (位置検出素子)とIRED (赤外発光ダイオード)を使用した距離センサーモジュールとケーブルのセット商品です。
測定範囲10~80cm
出力アナログ
関連資料(2MB)
供給電源4.5V~5.5V
1セット
¥919
税込¥1,011
3日以内出荷
種類ガラス基板検出
保護構造IP40
先端寸法(mm)W18×H29×D3.8
検出方式反射型
検出距離(mm)STD:0~29、HYPR:0~30、U-LG:0~30、LONG:0~30、FAST:0~28、H-SP:1.5~24(FX-500シリーズの場合)
先端形状着座確認
レンズ装着不可
使用周囲温度(℃)-20~70
許容曲げ半径(mm)R2
ファイバ長(m)2
曲げ半径(mm)R2耐屈曲
光軸調整範囲トップビュウ
RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバータイプガラス基板検出
1個
¥17,980
税込¥19,778
12日以内出荷
磁気式小型ロータリーエンコーダです。オープンコレクタ出力
用途インクリメンタル形
付属品ロータリーエンコーダ: なし
質量(kg)0.11
軸の形状丸シャフト
周囲温度保護等級IP20: -10 ~ +85℃ (凍結しないこと) オープンコレクタ出力 (電源電圧DC5~24 V) は、-10 ~ +70℃ (凍結しないこと)、保護等級IP65: -10 ~ +70℃ (凍結しないこと)
電源電圧(V)DC5-24 ±10%
保護等級IP65
高度(m)海抜1000 以下
回路方式オープンコレクタ出力
角度精度(°)±0.36
衝撃490 m/s2 11 ms X、Y、Z方向 各3回
出力信号A相、B相、Z相: 3チャンネル
振動10-55 Hz 全振幅 1.5 mm X、Y、Z各方向 2時間
応答周波数(kHz)100以下
消費電流18 mA以下 (無負荷時)
グリーン購入法適合
最高回転速度(min-1)6000(応答周波数以下)
許容ラジアル荷重(N)30 (軸先端部)
エンコーダ種類インクリメンタル形
慣性モーメント(J(kg・m2))1.2×10-7
最大電流(mA)引込:30
周囲湿度(%)85以下 (結露しないこと)
許容アキシアル荷重(N)20
磁気式小型ロータリーエンコーダです。ラインドライバ出力 (26C31相当)
用途インクリメンタル形
付属品ロータリーエンコーダ: なし
質量(kg)0.11
軸の形状丸シャフト
周囲温度保護等級IP20: -10 ~ +85℃ (凍結しないこと) オープンコレクタ出力 (電源電圧DC5~24 V) は、-10 ~ +70℃ (凍結しないこと)、保護等級IP65: -10 ~ +70℃ (凍結しないこと)
電源電圧(V)DC5 ±10%
保護等級IP65
高度(m)海抜1000 以下
回路方式ラインドライバ出力 (26C31相当)
角度精度(°)±0.36
衝撃490 m/s2 11 ms X、Y、Z方向 各3回
出力信号A相、B相、Z相: 3チャンネル
振動10-55 Hz 全振幅 1.5 mm X、Y、Z各方向 2時間
雰囲気保護等級IP20: 腐食性ガス、塵埃がないこと。水、油が直接かからないこと。保護等級IP65: 腐食性ガスがないこと。油が直接かからないこと。
応答周波数(kHz)200以下
消費電流30 mA以下 (無負荷時)
グリーン購入法適合
最高回転速度(min-1)6000(応答周波数以下)
許容ラジアル荷重(N)30 (軸先端部)
エンコーダ種類インクリメンタル形
慣性モーメント(J(kg・m2))1.2×10-7
最大電流(mA)引込:20
周囲湿度(%)85以下 (結露しないこと)
許容アキシアル荷重(N)20
長さ90mmの曲げセンサです。
出力される抵抗値によって、一方向の曲げ具合とどちらの側が曲げられているかを検出できます。
柔軟な素材で非常に薄く(測定部分が旧製品より約0.1 mm薄くなりました)、高解像度かつ耐久性に優れ、ゲームやリハビリ、ページめくり検出のインターフェースなど、幅広い用途に応用可能なセンサです。
定格電力(W)0.5以下(25℃で使用時)
反応時間1ms以下
動作温度-30℃~80℃
解像度1°
寿命100万回以上
検出範囲0°~180°
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
長さ60 mmの曲げセンサです。
出力される抵抗値によって、一方向の曲げ具合とどちらの側が曲げられているかを検出できます。
柔軟な素材で非常に薄く(測定部分が旧製品より約0.1 mm薄くなりました)、高解像度かつ耐久性に優れ、ゲームやリハビリ、ページめくり検出のインターフェースなど、幅広い用途に応用可能なセンサです。
定格電力(W)0.5以下(25℃で使用時)
反応時間1 ms以下
動作温度-30℃~80℃
解像度1°
寿命100万回以上
関連資料(0.72MB)
検出範囲0°~180°
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
単体のフォトトランジスターです。アンプやコンパレータ回路は集積されていません。回路次第でアナログ・デジタル両方に応用可能です。
仕様暗電流最大:0.1μA
ピーク波長(nm)560(typ)
電流(mA)光電流IL:10
動作温度(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.25MB)
許容損失(mW)150
上昇時間(μs)10
降下時間(μs)10
1個
¥84
税込¥92
5日以内出荷
温湿度データを無線で送るセンサユニット
どこでも簡単に設置でき、設定も容易な無線センサユニットです。マルチホップと暗号化通信に対応した920MHzの無線モジュールIM920sLを搭載しています。親機として、LTEブリッジ IX920sL-LTEやIoTサーバIX920sL-WF1のほかに、PCや組込みマイコンが使用可能です。
長距離通信で採用実績が豊富なIM920sLを内蔵
ケーブル敷設が不要で、設置が容易
設定が簡単ですぐに使える
屋内において長期間安定に運用ができるセンサを採用
測定範囲温度センサ:-10℃~+60℃、湿度センサ:0~100% RH
質量(g)108
電源単3アルカリ乾電池2本、またはUSB給電(Micro-Bコネクタ)、消費電流:送信時 約43mA、待機時 約0.03mA、電池電圧警報データ送信機能
精度温度-10~+4.99℃:±1.5℃、+5~+60℃:±0.4℃、分解能:0.01℃、湿度0~19.99% RH:±6.5% RH、20~80%:±3% RH、分解能:0.01% RH
設定方式親機から動作開始、送信周期を無線経由で設定可能。設定値は内部のFlashメモリに保存。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×115×28(突起物を除く)
使用環境【屋内】温度範囲:-10℃~+60℃(結露がないこと)
検知方式温度:半導体バンドギャップ、湿度:静電容量式
動作概要:設定した送信周期毎に温度/湿度データを1回送信
関連資料(1.95MB)
無線920MHz帯特定小電力無線(IM920sLを内蔵、国内電波法認証取得済、ARIB STD-T108準拠)、周波数チャンネル:38、送信出力:10mW
周期送信:10秒、1~1,440分に設定可(初期値1分、1分毎に設定可能、時間誤差は最大±15%)
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
旧ナショナルセミコンダクタ(現TI)の温度センサーICです。
電源を与えると温度を表す電圧を出力します。
このLM19の出力電圧vs温度の関係はやや複雑です。
類似の製品が多数ありますので用途に応じて比較検討してください。たとえば、LM35Dは出力電圧(mV)=温度(℃)×10(mV)の明解な関係を持ちます。しかし、LM19は2.4Vからの低電圧動作が可能な点と温度範囲が広い点で有利です。
使用温度範囲(℃)-30~+130
精度±2.5(@30℃)
電源電圧(V)【動作】2.4~5.5
温度係数【出力】-11.77mV/℃
パッケージTO-92
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
長距離検知
広い検知角度
低消費電力
DC 3.0~5.5V 電源対応
その他【電流】最大100μA
寸法(mm)36×26×21
検知範囲120°
出力信号0/VCC(動体検知時に High 出力)
コネクタ3ピン(2.54mm ピッチ)
入力電圧DC 3.0~5.5V
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
LoRaWANにより無線でデータ収集ができる堅牢な土壌水分/温度/ECセンサー
土壌の水分、温度、EC(土壌電気伝導度)をそれぞれ0~100%、-40℃~+80℃、0~23dS/mの範囲で測定できるセンサーです。ECは土壌の中にある様々な物質のイオン濃度の総量を表し、植物の成長と品質、土壌微生物の活動などに影響を与えます。IP66準拠の筐体を採用し、屋外での使用や高い紫外線暴露、大雨、粉塵の多い場所など、過酷な環境での使用にも耐えられます。Bluetooth内蔵でOTA(Over The Air)に最適化されており、迅速なセットアップとアップデートが可能です。
・世界中のLoRaWANネットワークに対応
・市街地では2km、見通しの良い場所では10kmの超広範囲伝送が可能
・交換可能なリチウムSOCl2電池(ER34615)を搭載し、バッテリー寿命は最大10年
・IP66準拠
・SenseCAP Mateアプリにより4ステップで簡単に設定可能
その他【土壌】測定範囲:-40~+80、誤差:±0.5(0~50) / ±1(-40~0, 50~80)、解像度:0.1【電気伝導率(S2105のみ対応)】測定範囲:0~23dS/m、誤差:±5%(0~5dS/m)、±10%(5~23dS/m)、解像度:0.01dS/m(0~5dS/m)、0.1dS/m(5~23dS/m)【土壌水分(VWC-体積水分含量)】測定範囲:0~100% (air-water)、誤差:±3%(0%~50%)、±5%(50%~100%)、解像度:0.1%(0%~50%)、0.5%(50%~100%)、【Bluetooth内蔵】パラメータ変更用アプリツール、【LoRaWANチャンネルプラン】IN865/EU868/US915/AU915/AS923/KR920/RU864
感度【最大送信電力】19dBm、-136dBm@SF12 BW=125kHz
通信距離2~10km(ゲートウェイアンテナや環境により異なる)
プロトコル【サポートプロトコル】LoRaWAN v1.0.3クラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~+85
IP等級IP66
コントローラ【マイクロコントローラ】Wio-E5
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
LoRaWANにより無線でデータ収集ができる堅牢な光センサー
0~160000ルクスの範囲の光強度を±5%の精度と1ルクスの分解能で測定できるセンサーです。IP66準拠の筐体を採用し、屋外での使用や高い紫外線暴露、大雨、粉塵の多い場所など、過酷な環境での使用にも耐えられます。Bluetooth内蔵でOTA(Over The Air)に最適化されており、迅速なセットアップとアップデートが可能です。
・世界中のLoRaWANネットワークに対応
・市街地では2km、見通しの良い場所では10kmの超広範囲伝送が可能
・交換可能なリチウムSOCl2電池(ER34615)を搭載し、バッテリー寿命は最大10年
・IP66準拠
・SenseCAP Mateアプリにより4ステップで簡単に設定可能
その他【Bluetooth内蔵】パラメータ変更用アプリツール、【LoRaWANチャンネルプラン】IN865/EU868/US915/AU915/AS923/KR920/RU864
質量(g)280
感度【最大送信電力】19dBm、-136dBm@SF12BW=125kHz
通信距離2~10km(ゲートウェイアンテナや環境により異なる)
強度【光強度】測定範囲:0~160000ルクス、誤差:±5%、解像度:1 ルクス
プロトコル【サポートプロトコル】LoRaWAN v1.0.3クラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
動作湿度(%RH)0~100(結露しないこと)
動作温度範囲(℃)-40~+85
IP等級IP66
コントローラ【マイクロコントローラ】Wio-E5
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
LoRaWANにより無線でデータ収集ができる堅牢な温湿度センサー
大気中の温度と湿度をそれぞれ-40℃~+85℃、0~100%RH(結露なし)の範囲で測定できるセンサーです。IP66準拠の筐体を採用し、屋外での使用や高い紫外線暴露、大雨、粉塵の多い場所など、過酷な環境での使用にも耐えられます。Bluetooth内蔵でOTA(Over The Air)に最適化されており、迅速なセットアップとアップデートが可能です。
・世界中のLoRaWANネットワークに対応
・市街地では2km、見通しの良い場所では10kmの超広範囲伝送が可能
・交換可能なリチウムSOCl2電池(ER34615)を搭載し、バッテリー寿命は最大10年
・IP66準拠
・SenseCAP Mateアプリにより4ステップで簡単に設定可能
その他【LoRaWANチャンネルプラン】IN865/EU868/US915/AU915/AS923/KR920/RU864、【Sensitivity】-136dBm@SF12 BW=125KHz
湿度(%RH)空気:【測定範囲】0~100【誤差】±1.8【解像度】0.01【長期間ドリフト】<0.25%/年
感度【最大送信電力】19dBm
温度大気:【測定範囲】-0~+85【誤差】±0.2 【解像度】0.01 【長期間ドリフト】<0.03 /年
通信距離2~10km(ゲートウェイアンテナや環境により異なる)
プロトコル【サポート】LoRaWAN v1.0.3クラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
Bluetooth【Bluetooth内蔵】パラメータ変更用アプリツール
動作湿度(%RH)0~100(結露しないこと)
動作温度範囲(℃)-40~+85
IP等級IP66
コントローラ【マイクロ】Wio-E5
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
LoRaWANにより無線でデータ収集ができる堅牢なCO2/温湿度センサー
大気中のCO2排出量、温度、湿度をそれぞれ400~10000ppm、-40℃~+85℃、0~100%RH(結露なし)の範囲で測定できるセンサーです。IP66準拠の筐体を採用し、屋外での使用や高い紫外線暴露、大雨、粉塵の多い場所など、過酷な環境での使用にも耐えられます。Bluetooth内蔵でOTA(Over The Air)に最適化されており、迅速なセットアップとアップデートが可能です。
・世界中のLoRaWANネットワークに対応
・市街地では2km、見通しの良い場所では10kmの超広範囲伝送が可能
・交換可能なリチウムSOCl2電池(ER34615)を搭載し、バッテリー寿命は最大10年
・IP66準拠
・SenseCAP Mateアプリにより4ステップで簡単に設定可能
仕様二酸化炭素:【測定範囲】400~10000ppm【誤差】±(30ppm 読み取り値の3%) (拡張範囲 読み取り値の±10%)【解像度】1ppm大気:【測定範囲】-40~+85【誤差】±0.2【解像度】0.01【長期間ドリフト】<0.03 /年空気:【測定範囲】0~100【誤差】±1.8【解像度】0.01【長期間ドリフト】<0.25/年
その他【Bluetooth内蔵】パラメータ変更用アプリツール、【LoRaWANチャンネルプラン】IN865/EU868/US915/AU915/AS923/KR920/RU864
感度【最大送信電力】19dBm、-136dBm@SF12BW=125kHz
通信距離2~10km(ゲートウェイアンテナや環境により異なる)
プロトコル【サポートプロトコル】LoRaWAN v1.0.3クラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~+50(CO2有効測定範囲)、-40~+85
IP等級IP66
コントローラ【マイクロコントローラ】Wio-E5
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷