信号変換器の新着商品
「信号変換器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
MG(旧エム・システム技研)測温抵抗体変換器(アナログ形)
主な機能と特長。 。アナログ形測温抵抗体変換器。 。リニアライズ、バーンアウト(断線時出力振切れ)付。 。定電流式アクティブブリッジ方式により入力配線の抵抗値は200Ωまで可能。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
用途アプリケーション例。 。統一信号出力変換用。 。長距離入力配線用。 。本質安全バリアとの組合わせ
1個(1個)
¥66,980税込¥73,678
8日以内出荷
MG(旧エム・システム技研)測温抵抗体変換器(アナログ形)
主な機能と特長。 。アナログ形測温抵抗体変換器。 。リニアライズ、バーンアウト(断線時出力振切れ)付。 。定電流式アクティブブリッジ方式により入力配線の抵抗値は200Ωまで可能。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
用途アプリケーション例。 。統一信号出力変換用。 。長距離入力配線用。 。本質安全バリアとの組合わせ
MG(旧エム・システム技研)測温抵抗体変換器(アナログ形)
主な機能と特長。 。アナログ形測温抵抗体変換器。 。リニアライズ、バーンアウト(断線時出力振切れ)付。 。定電流式アクティブブリッジ方式により入力配線の抵抗値は200Ωまで可能。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
用途アプリケーション例。 。統一信号出力変換用。 。長距離入力配線用。 。本質安全バリアとの組合わせ
1個(1個)
¥66,980税込¥73,678
8日以内出荷
ユーアールディ平均値整流型電流変換器
クランプ機構をフレームの内側に配置したコンパクト設計。出力リード線にシース付ケーブル使用。商用電源50Hz/60Hz専用の交流電流入力・直流電圧出力(平均値整流型)。電源不要でセンサから0-5VDC計装信号を出力。ダブルコイル構造により、外部磁界の影響を低減(CTT-10-CLS-CV5 メーカー製品比)。過電圧クランプ素子を内蔵
ユーアールディ実効値演算型電流変換器
DC~20kHzに対応する実効値演算型電流変換器。高周波でご使用の場合は、適用電流センサの自己発熱特性を参照。位相制御・PWMなど制御された電流波形にも対応。HCS-APシリーズ(別売)との併用で、交直両用の万能型。電源電圧AC95~245V(50Hz/60Hz正弦波)に対応。出力は実効値演算された直流で、0~5V、4~20mA、2出力 (同時使用可能)。
1個
¥45,980税込¥50,578
8日以内出荷
MG(旧エム・システム技研)直流入力変換器(絶縁付)
主な機能と特長。 。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 。入出力間の直流的絶縁。 。入出力間耐圧2000V AC。 。高速応答形(約25ms)を用意。 。密着取付可能
MG(旧エム・システム技研)直流入力変換器(アナログ形、超高速)
主な機能と特長。直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。応答時間は150μsと超高速応答形。密着取付可能。電源表示LED搭載
MG(旧エム・システム技研)直流入力変換器(アナログ形、絶縁付)
主な機能と特長。 。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 。入出力間の直流的絶縁。 。密着取付可能
用途アプリケーション例。 。プロセス計装やFAにおいて、パネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
MG(旧エム・システム技研)直流入力変換器(アナログ形、絶縁付)
主な機能と特長。 。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 。入出力間の直流的絶縁。 。入出力間耐圧2000V AC。 。高速応答形(約25ms)を用意。 。デジタル入力指示計(実量単位表示可能)付を用意。 。簡易ループテスト付(0、100 %)。 。密着取付可能
用途アプリケーション例。 。プロセス計装やFAにおいて、パネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う。 。電力設備の直流入力変換器(耐電圧2000V AC、110V DC電源)
MG(旧エム・システム技研)直流入力変換器(アナログ形、微少信号入力対応)
主な機能と特長。直流微少信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換。器。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。密着取付可能。電源表示LED搭載
1個(1個)
¥27,980税込¥30,778
8日以内出荷
MG(旧エム・システム技研)直流入力変換器(アナログ形、太陽光発電・気象箱用)
主な機能と特長。 。直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
MG(旧エム・システム技研)直流入力変換器(アナログ形)
主な機能と特長。直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。密着取付可能。電源表示LED搭載
MG(旧エム・システム技研)直流入力変換器(アナログ形)
主な機能と特長。 。直流信号を入力とするコンパクト形端子台構造の変換器。 。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 。密着取付可能
MG(旧エム・システム技研)直流入力変換器(アナログ形)
主な機能と特長。 。直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
用途アプリケーション例。 。プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
MG(旧エム・システム技研)直流入力変換器(アナログ2出力形)
主な機能と特長。 。直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
用途アプリケーション例。 。プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
MG(旧エム・システム技研)直流ポテンショメータ変換器
主な機能と特長。 。直流信号を抵抗値変化に変換。 。ポテンショメータ許容電力1W。 。抵抗レンジ豊富
用途アプリケーション例。 。手動設定形インバータをリモート設定に改造。 。モジュトロールモータの開度設定用。 。ポテンショメータ設定形の各種機器の自動化とリモート設定化
MG(旧エム・システム技研)測温抵抗体変換器(アナログ形)
主な機能と特長。アナログ形測温抵抗体変換器。リニアライズ、バーンアウト(断線時出力振切れ)付。定電流式アクティブブリッジ方式により入力配線の抵抗値は200Ωまで可能。高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能
用途アプリケーション例。統一信号出力変換用。長距離入力配線用。本質安全バリアとの組合わせ入力信号Pt 100(JIS'97、IEC) 入力レンジ:0~50℃
MG(旧エム・システム技研)測温抵抗体変換器(アナログ形)
主な機能と特長。 。直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 。アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
用途アプリケーション例。 。プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
MG(旧エム・システム技研)測温抵抗体変換器
主な機能と特長。3線式測温抵抗体センサに対して定電流を供給し、その直流。入力信号に対して増幅、リニアライズ補正を行い、絶縁された直。流信号に変換。コンパクト形端子台構造。リニアライズ、バーンアウト機能付。密着取付可能。電源表示LED搭載
MG(旧エム・システム技研)測温抵抗体変換器
主な機能と特長。 。3線測温抵抗体センサに対して定電流を供給し、その直流入力信号に対して増幅、リニアライズ補正を行い、相互に絶縁された2つの直流信号に変換。 。リニアライズ、バーンアウト機能付。 。保守性と高密度実装を兼ね備えた多連取付用ベースをご用意
azbil(旧:山武)変換器:RYY792シリーズ
小形・省スペース設計のプラグイン形変換器。 制御盤の小形化に貢献。 計器間の信号変換、モニタ、制御用途に対応。 豊富な機種ラインアップを用意。 入出力絶縁タイプを多数ラインアップ。 専用ソケットによる着脱が容易。 DINレール取付・ねじ取付に対応。 ZERO・SPAN調整機能付き(機種による)。 2出力仕様(Pt/I、V/I、アイソレータ)を用意
用途形式:RYY792シリーズ変換器。 電源電圧:AC100~240V 50/60Hz。 使用電源範囲:AC85~264V 50/60Hz。 絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500V、入出力-電源間)。 絶縁耐圧:AC2000V 1分間(入出力-電源間)。 使用周囲温度:-5~55℃。 使用周囲湿度:5~90%RH(結露なきこと)。 保存周囲温度:-10~60℃。 保存周囲湿度:5~90%RH(結露なきこと)。 使用標高:2000m以下。 配線接続:M3.5ねじ端子関連資料(1MB)
MG(旧エム・システム技研)交流電流トランスデューサ(実効値演算形)
主な機能と特長。 。CTにより統一された0~5Aまたは0~1Aの交流電流をコンピュータ入力用に適した低リップル統一信号に変換。 。変換器本体を引き抜いたとき入力回路がオープンになるのを防ぐCTプロテクタ付。 。耐電圧2000V AC。 。密着取付可能
用途アプリケーション例。 。工場内のモータ負荷電流を監視盤に入力して一括管理。 。モータの負荷電流の異常値を監視してポンプなどの設備の故障を検出
MG(旧エム・システム技研)ロータリエンコーダ信号分配器(ロータリエンコーダ用)
主な機能と特長。 。ロータリエンコーダの2相パルス入力信号を絶縁して2出力に分配(入力周波数=出力周波数)。 。オープンコレクタ、電圧パルス、RS-422ラインドライバ・パルス出力を用意。 。入出力仕様の異なる2系統のパルスアイソレータとしても使用可能。 。RS-422ラインドライバ・パルスをオープンコレクタパルスに変換。 。耐電圧 2000V AC。 。最大周波数 1MHz
MG(旧エム・システム技研)ポテンショメータ変換器(アナログ形)
主な機能と特長。 。スライド抵抗の変化を統一信号に変換。 。ゼロ、スパン各50%調整可能。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
用途アプリケーション例。 。レベルや位置の変化をポテンショメータで測定するときの統一信号変換用
MG(旧エム・システム技研)ポテンショメータ変換器
主な機能と特長。すべり抵抗変化を出力とするセンサに対して定電圧を供給し、。その直流入力信号を増幅して、相互に絶縁された直流信号に。変換。コンパクト形端子台構造。密着取付可能。電源表示LED搭載
MG(旧エム・システム技研)ポテンショメータ変換器
主な機能と特長。 。すべり抵抗変化を出力とするセンサに対して定電圧を供給し、その直流入力信号を増幅して、相互に絶縁された直流信号に変換。 。コンパクト形端子台構造。 。密着取付可能。 。電源表示LED搭載
MG(旧エム・システム技研)パルスアイソレータ(センサ用電源付、ロータリエンコーダ用)
主な機能と特長。 。ロータリエンコーダの2相パルス入力信号を絶縁して各種の2相パルス出力信号に変換。 。オープンコレクタ、電圧パルス、パワーフォトMOSリレー、。 RS-422ラインドライバ・パルス出力を用意。 。入出力仕様の異なる2系統のパルスアイソレータとしても使用可能。 。RS-422ラインドライバ・パルスをオープンコレクタパルスに変換。 。センサ用電源内蔵。 。耐電圧 2000V AC。 。密着取付可能
用途アプリケーション例。 。フィールド側のパルス信号を直流的に絶縁してノイズ対策を行う
MG(旧エム・システム技研)パルスアイソレータ
主な機能と特長。 。パルス入力信号を絶縁して各種のパルス出力信号に変換(入力周波数=出力周波数)。 。オープンコレクタ、5V・12V・24V電圧パルス、無接点AC、DCスイッチ出力を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
用途アプリケーション例。 。フィールド側のパルス信号を直流的に絶縁してノイズ対策を行う。 。パルス出力の種類を変換(例:無接点パルスから5V電圧パルスに変換)
MG(旧エム・システム技研)デジアラーム(デジタル設定形、2点/4点警報器)
主な機能と特長。 。プラグイン形の4点警報器(2点用も用意)。 。実量表示・設定可能。 。ヒステリシス幅変更可能。 。オンディレータイマ。 。上限、下限設定可能。 。前面キーにより設定可能。 。設定値をソフトキーによりロック可能。 。警報時接点オンまたはオフが選択可能。 。外気が侵入しない密閉形リレーを採用。 。接点は200V AC系と100V DC系で使用可能。 。DINレール密着取付可能
用途アプリケーション例。 。アナンシエータ(集合形警報装置)入力用。 。シーケンス制御用アナログ値警報接点。 。機器の異常警報用
MG(旧エム・システム技研)ディストリビュータ(アナログ形、絶縁付、アイソレータ対応形)
主な機能と特長。 。アナログ形2線式伝送器用変換器。 。入力短絡保護回路付。 。スマートトランスミッタ対応。 。4~20mA DC用アイソレータとして使用可能。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
用途アプリケーション例。 。各社の2線式伝送器と組合わせて使用
MG(旧エム・システム技研)ディストリビュータ(アナログ形、絶縁付)
主な機能と特長。 。アナログ形2線式伝送器用変換器。 。入力短絡保護回路付。 。スマートトランスミッタ対応。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
用途アプリケーション例。 。各社の2線式伝送器と組合わせて使用
MG(旧エム・システム技研)ディストリビュータ(アナログ形)
主な機能と特長。 。アナログ形2線式伝送器用変換器。 。入力短絡保護回路付。 。スマートトランスミッタ対応。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能
用途アプリケーション例。 。各社の2線式伝送器と組合わせて使用
MG(旧エム・システム技研)ディストリビュータ
主な機能と特長。2線式伝送器(出力信号:4~20mA DC)に対して電源を供給し、その伝送信号を絶縁された直流信号に変換。スマートトランスミッタ対応。コンパクト形端子台構造。密着取付可能。電源表示LED搭載
MG(旧エム・システム技研)ディストリビュータ
主な機能と特長。2線式伝送器(出力信号:4~20mA DC)に対して電源を供給し、その伝送信号を絶縁された2つの直流信号に変換。保守性と高密度実装を兼ね備えた多連取付用ベースをご用意
MG(旧エム・システム技研)セルシン変換器(デジタル設定形)
主な機能と特長。 。マイコン形セルシンモータ用(シンクロモータ用)変換器。 。折れ線リニアライズ内蔵。 。0、100%入力信号を前面パネルで簡単に設定可能。 。出力レンジを自由に設定。 。ループテスト出力付。 。密着取付可能
用途アプリケーション例。 。電動アクチュエータ(弁、ゲートなどの駆動用)のセルシン式開度計信号を4~20mA DCに変換してコンピュータやテレメータに入力。 。セルシン発信器付タンクゲージの信号を4~20mA DCに変換してコンピュータに入力。 。サウンジング式レベル計のセルシン信号を4~20mA DCに変換
MG(旧エム・システム技研)カップル変換器(絶縁付)
主な機能と特長。熱電対センサからの直流入力信号に対して冷接点センサ、増。幅、リニアライズ補正を行い、絶縁された直流信号に変換。コンパクト形端子台構造。冷接点補償、リニアライズ、バーンアウト上方、下方機能付。密着取付可能。電源表示LED搭載
入力信号K(CA)入力レンジ:0~1000℃
MG(旧エム・システム技研)カップル変換器(絶縁付)
主な機能と特長。 。熱電対センサからの直流入力信号に対して冷接点センサ、増幅、リニアライズ補正を行い、絶縁された直流信号に変換。 。コンパクト形端子台構造。 。冷接点補償、リニアライズ、バーンアウト上方、下方機能付。 。密着取付可能。 。電源表示LED搭載