定盤・ゲージ・ケガキの新着商品

「定盤・ゲージ・ケガキの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

115件中 81~115件
この段対スチールパラレルは、ワーク端を加工するのに最適な工夫がされた画期的なパラレルです。貫通穴の加工がワーク端ぎりぎりまでできるので、作業上大変便利です。
種別0588-02-0000375 材質SK材 4面研磨仕上げ 寸法(mm)2本1組:(厚×高×長)13×32×150 13×34×150 13×36×150 13×38×150 13×40×150 13×42×150 直角度(mm)±0.02 平行度(mm)±0.005/100 組数6組12本 公差(mm)高低:±0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(°)HRC55±3
1セット(6組×12本)ほか
109,800 税込120,780
60日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチールパラレルSP-120の段付スチールパラレル 単体(2本1組)でございます。
直角度(mm)±0.02 内容2本1組 平行度(mm)±0.005/100 公差(mm)高低:±0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(°)HRC55±3
1組(2本)
39,980 税込43,978
60日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Vプーリ溝とVベルトの測定に。細幅Vプーリの溝部検査とVベルト検査が簡単にできます
材質ステンレス材 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(3枚)ほか
25,980 税込28,578
60日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
339 税込373
3日以内出荷

ストレートスタイラスは、測定された表面との干渉のない直接接触が可能な場合に簡単な機能を検査するように設計されています。炭化タングステンステムは、特にボールおよびステム直径が小さい場合に優れた強度を提供する。ルビーはスタイラスチップの業界標準として認められており、さまざまな分野で広く使用されている超硬質材料の1つです。接着性のピックアップのため、ルビーチップはアルミ部品のスキャンにはお勧めできません。
仕様中央スタイラス:N 材質チップ:ルビー、ボルダー:ステンレス鋼 長さ(mm)20 寸法(mm)EWL:12.5 ステム径(Φmm)0.7 材質(ステム)タングステンカーバイド ボール径(Φmm)1 ねじ山M3
1個(1個)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

エクステンションは、非常に深いフィーチャーとボアを測定するとき、またはアクセスが制限されたポイントをプロービングするときに使用するように設計されています。ステンレス鋼のステムは優れた強度を提供し、重量が重要ではない分野に適しています。
仕様マウントまで:M5 長さ(mm)100 全長(mm)100 ステム径(Φmm)11 材質(ステム)ステンレス鋼 ねじ山M5
1個(1個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

ストレートスタイラスは、測定された表面との干渉のない直接接触が可能な場合に簡単な機能を検査するように設計されています。ステンレス鋼のステムは優れた強度を提供し、重量が重要ではない分野に適しています。ルビーはスタイラスチップの業界標準として認められており、さまざまな分野で広く使用されている超硬質材料の1つです。接着性のピックアップのため、ルビーチップはアルミ部品のスキャンにはお勧めできません。
仕様中央スタイラス:N 材質チップ:ルビー、ボルダー:ステンレス鋼 長さ(mm)30 寸法(mm)EWL:26 ステム径(Φmm)3 材質(ステム)ステンレス鋼 ボール径(Φmm)5 ねじ山M4
1個(1個)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

サビに強いアルミ製です。当てたり挿したりするだけで簡単にボルトやナット、対応スパナのサイズが確認できます(ナットはボルトから外さずにサイズを確認できます)。様々な形状のねじの長さを測れます。インチ・ミリ換算表付です。ストラップ穴付です。
用途ボルト、ナットのサイズ確認に。 仕様【ナットゲージ】M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12、M16(JISは適合品のみ)、【長さゲージ】皿ねじ:65mm(8~30mmは1mmピッチ、30~65mmは5mmピッチ)、六角ボルト、六角穴付ボルト、なべねじなど:65(8~30mmは1mmピッチ、30~65mmは5mmピッチ) 測定範囲(mm)0~120 ゲージサイズ(呼び径)(インチねじ)No..5、No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4、(メートルねじ)M3、M3.5、M4、M5、M6、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20 製品質量(g)62 製品サイズ(mm)80×160×2.5
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管やモールディングなどに。
材質ポリエチレン 幅(mm)250 質量(g)450 サイズ(mm)250×45
1個
4,900 税込5,390
翌日出荷


JIS1級品。剛性・耐腐食性・耐摩耗が高く、経年変化、錆の心配がありません。細粒な組織の為、硬くて滑らかです。温度変化に影響を受けにくいです。石製定盤は硬くて組織的に細粒の為、ねばりが少なく、カエリや盛り上りは、全く無く測定器具を損なう心配もありません。
材質御影石 平面度(μm)7
1個
27,500 税込30,250
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的な罫書台、測定台等として使用します。良質な強靱鋳鉄でシーズニングをしております。
材質鋳鉄 (FC250) リブ数1×1本
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A級仕上。使用面はキサゲ仕上げ。箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。
材質鋳鉄 (FC250)
1個
40,400 税込44,440
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U.S.スタンダードワイヤーゲージ。サテン仕上げが施されているため、光の反射を抑え、読み取りやすくなっています。焼入れ処理後、厳格な検査を受けています。
材質鉄製 測定範囲#36~#0 (0.007”~0.3125”) サイズ(mm)Φ81
1個
23,200 税込25,520
翌々日出荷

W&Mスタンダードワイヤーゲージ。サテン仕上げが施されているため、光の反射を抑え、読み取りやすくなっています。焼入れ処理後、厳格な検査を受けています。
材質鉄製 測定範囲#36~#0 (0.009”~0.3065”) サイズ(mm)Φ81
1個
25,800 税込28,380
翌日出荷

あらゆる材質の形状をきれいに写しとります。頑丈なスタンピングスチール製ボディで、長くお使いいただけます。エッジには定規が付いているため、複製した形状の寸法を直接読み取ることができます。木工、タイル張り、カーペット敷設など、正確な形状の再現が求められる様々な作業において、非常に役立つツールです。
材質ニードル:ステンレス製 幅(mm)150 本体スチール製
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

ミリねじ(60°)24枚。
材質スチール サイズ0.25、0.3、0.35、0.4、0.45、0.5、0.6、0.7、0.75、0.8、0.9、1.0、1.25、1.5、1.75、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0 質量(g)40 枚数24枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×14×15 フレーム長(mm)55 リーフ厚(mm)0.5 (実寸)
1本
1,110 税込1,221
翌日出荷

UNIFIED(アメリカねじ60°)。スチール製。ロックデバイス(ネジを締めるとバラけません)。ゲージは折りたたんでスチールケースの中に収納できるため、持ち運びにも便利です。
ケース寸法(mm)コンパクトスチール:91×21×15(t) フレーム(mm)88
1個
14,700 税込16,170
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカーではお渡し時、フォークリフトの使用を推奨しています。
用途ケガキ、寸法測定、大型コンパス等に 寸法(mm)ポイント:15×70 質量(kg)6.5 呼び寸法(mm)2000 サイズ(mm)Φ25.4×2100 (L) 材質(パイプ)スチール製
1個
91,800 税込100,980
翌日出荷

・JIS規格のK級と0級、それぞれの上位精度を追求した、新潟精機独自の超高精度規格「K0級」です。・0級の寸法許容差とK級の寸法許容差幅を備え、JIS規格最高精度を超えた超高精度を保証します。・超硬合金製だから、摩耗、腐食に強く、高い精度を長期間保持します。・国内自社工場で製造、検査を行っている信頼の日本製です。・精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。・専用PCケース付です。
用途・ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージに 付属品PCケース 材質●本体:超硬合金 精度KO級 断面寸法(mm)30{0-(-0.3)}x9{(-0.05)-(-0.2)} RoHS指令(10物質対応)対応 寸法許容差(μm)±0.12(差幅0.05) 熱膨張係数4.5×10-6乗/K
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

45°・90°用。ケガキ針つき。工具鋼製。ブレード部クローム光沢仕上げ。水玉レベル付き。本体鍛造仕上げ。水平、45°、90°のケガキに。
目盛(mm)300 最小目盛(mm)0.5
1個
41,200 税込45,320
翌日出荷

180°分度器付き。分度器、直定規として使用可能。
質量(g)800 目盛(mm)300 最小目盛(mm)0.5
1個
22,500 税込24,750
翌日出荷

4本組。セット内容:ストレート (軸長:68mm、全長:185mm、90°、軸長:71mm、全長:188mm)、フック型 (軸長:57mm、全長:174mm)、オフセット型 (軸長:69mm、全長:186mm)。マグネット付き。
用途シールやスプリングはがし等に 材質ニードル:工具鋼 全長(mm)マグネット付ハンドル部:117 材質(ハンドル)アルミ
1セット
5,460 税込6,006
翌日出荷

セット点数:5点。セット内容:・ハンドル、・先端:ストレート(全長:190mm)、・先端:90°(全長:190mm)、・先端:フック(全長:175mm)、・先端:アングル(全長:190mm)。
用途シールやスプリングはがし等に 材質(ハンドル)アルミ
1セット
2,530 税込2,783
翌日出荷

全長(mm)133 先端角(°)60 先端幅(mm)2 先端材質ダイヤモンド
1本
12,600 税込13,860
翌日出荷

エスコケガキ針
狭い場所での作業に適しています。ローレット加工で滑りにくく力が入りやすい。
全長(mm)190 先端材質炭素鋼
1個
320 税込352
翌日出荷

SK(新潟精機)シクネスゲージ
・防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。・精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。・複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。・測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。・自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途・隙間測定に 材質●リーフ:炭素工具鋼 厚さ許容差(mm)0.01-0.06:±0.005、0.07-0.10:±0.01、0.11-0.35:±0.015、0.40-0.60:±0.02、0.70-3.00:±0.035 リーフ幅(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書付き
1セット(13枚組)ほか
12,980 税込14,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シクネスゲージ SK(新潟精機) 動画あり
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。 ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。
1セット(19枚組)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

バネ鋼製。旋盤センターの角度、ねじ切り用切削工具の角度検査に使用されます。ねじ切り用切削工具の角度ゲージ。スプリング焼き入れ鋼製で、耐久性が高く、サテンクローム仕上げにより光の反射を抑え、目盛りが読み取りやすくなっています。ゲージ面は研磨処理済みで、高い精度を保証します。
全長(mm)56.8 サイズUNC、60° 目盛インチ 本体サイズ(mm)56.5×19×1
1個
7,470 税込8,217
翌日出荷

ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側(工作用)です。
材質ゲージ鋼 ゲージJIS(ISO)
1本
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

別名、シックネスゲージあるいはスキマゲージとも呼ばれている、わずかな隙間(クリアランス)を測定する際に使用するゲージです。車やバイク等では、タペット調整時やシリンダーヘッドの歪み等を測定する際に使用します。
用途わずかな隙間の測定に 全長(mm)105 質量(g)65 リーフ枚数13枚 誤差(mm)約0.002~0.035 サイズ(mm)0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.40・0.50・0.60・0.70・0.80・0.90・1.00
1セット
969 税込1,066
欠品中

ネジのピッチ(ネジ山サイズ)を測る測定工具です。ネジ山にピッチゲージを当て、計測を行います。Beta社のピッチゲージは、世界でも数少ないウィットネジ測定用ピッチゲージが含まれているのが大きな特徴です。
用途ネジ山サイズの測定に サイズメトリックネジ 60°(mm):0.25・0.3・0.35・0.4・0.45・0.5・0.6・0.7・0.75・0.8・0.9・1.0・1.25・1.5・1.75・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0、ウィットネジ 55°:4G・ 4.1・2G ・5G・6G・7G・8G・9G・10G・11G・12G・13G・14G・16G・18G・19G・20G・22G・24G・25G・26G・28G・30G・32G・36G・40G・48G・60G・62G 質量(g)75
1セット
2,298 税込2,528
欠品中

ハンマー不要でポンチ作業ができます(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整が可能です。先端超硬チップ付です。
用途ドリルでの穴あけ前のマーキングに 材質●本体:真鍮●先端:超硬チップ 全長(mm)135 本体寸法(mm)W24×H135×D24 本体質量(g)155 胴径Φ15.9(後部Φ24)mm 先端硬度(HRA)87
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

同じ寸法の測定を何度も繰り返す場合や、機械設置の際の高さ調節などに使用されます。幅12.7mm、SK焼入鋼を使用しております。
幅(mm)12.7
1個(1個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

一般規格品は、JIS並級に準じた機能、精度で製作されています。リーフ止金は、リーフの取り外しが可能なネジ止めとし(172系を除く)、厚さ各寸法は、明瞭な字体で表示しています。特殊な組み合わせ、形状のものなど各種製作いたします。
用途シクネスゲージ(スキマゲージ)は、自動車および電動機や機械の組立、調整や検査などで、すきまの測定に広く使用されています。
1セット(9枚)ほか
849 税込934
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)