JIS規格安全靴の新着商品
「JIS規格安全靴の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
前足部の回転円の意匠で小回りが効き、仕事中の動きが楽になります。
用途建築、工場、配管、配線等材質アッパー:マイクロファイバー(人工皮革)、ソール:ドイツのBASF発泡ポリウレタン2層底、先芯:ナノカーボン、耐踏み抜き:SJ FLEX耐踏み抜き繊維色ブラック規格EN ISO 20345:2022/JSAA規格 A種足幅3E耐荷重(kN)耐圧迫荷重11
前足部の回転円の意匠で小回りが効き、仕事中の動きが楽になります。
用途建築、工場、配管、配線等材質アッパー:マイクロファイバー(人工皮革)、ソール:ドイツのBASF発泡ポリウレタン2層底、先芯:ナノカーボン、耐踏み抜き:SJ FLEX耐踏み抜き繊維色ブラック規格EN ISO 20345:2022/JSAA規格 A種足幅3E耐荷重(kN)耐圧迫荷重11
手甲にある衝撃吸収セルが、打ち損じや挟み込みなどの衝撃を軽減します。伸縮性があるので、指にぴったりフィットします。
トラスコ品番685-4245材質手袋部:ポリエステル95%、ポリウレタン5%、すべり止め部:天然ゴム色オレンジサイズLL全長(cm)25.5中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)22
1双
¥519税込¥571
当日出荷
独自技術のDRFテクノロジ-(ウレタン2層底)消防向け。消防署員、消防団員向け。踏抜き防止板入り。
材質素材/ソフト牛革型押(クロムなめし)色ブラック
アイトス安全靴(技黒騎士)
高所溶接作業用安全靴。フロントのスパッタカバーが特徴。溶接時にスパッタの侵入を防ぐ大きなフロントカバーが特徴。袋ベロによりゴミや砂の侵入を防ぐ。
材質素材/牛ベロア革色ブラック
アイトス安全靴(DRF-707)
独自技術のDRFテクノロジ-(ウレタン2層底)半長靴面ファスナー。独自技術のソリッドゴムとスポンジゴムの2層構造により足にかかる衝撃エネルギーを吸収します。
材質素材/ソフト牛革(銀付・型押)色ブラック
アイトス安全靴(R-440)
舗装工事専用の安全靴(DRF)。半長靴サイドファスナー。アスファルトの付きにくい素材をフラットなソールにすることで作業環境を考えた工夫をされています。
材質素材/ソフト牛革(銀付)色ブラック
アイトス安全靴(R-350)
舗装工事専用の安全靴(DRF)。半長靴面ファスナー。アスファルトの付きにくい素材をフラットなソールにすることで作業環境を考えた工夫をされています。
材質素材/ソフト牛革(銀付+型押)色ブラック
アイトス安全靴(男女兼用)(G110)
足腰に優しいクッション性に優れたGⅩソール採用の外ばねモデル。ミッドソールに低密度高発泡PU、アウトソ-ルに高密度低発泡PUを使用し、軽量化とクッション性、耐摩耗性を実現。
材質素材/牛革(銀付型押)色ブラック
アイトス安全靴(男女兼用)(AG-1B)
ソールのスポンジラバーとソリッドラバーが特徴の安全靴。ソールのスポンジラバーとソリッドラバーの重層構造はクッション性に優れ、発泡ポリウレタンの弱点「加水分解」を克服。
材質素材/ソフト牛革(銀付型押)色ブラック
アイトス安全靴(男女兼用)(D-300)
独自技術のDRFテクノロジ-(ウレタン2層底)長編上げ。独自技術のソリッドゴムとスポンジゴムの2層構造により足にかかる衝撃エネルギーを吸収します。
材質素材/ソフト牛革(銀付)色ブラック
足腰に優しいクッション性に優れたGⅩソール採用の面ファスナーモデル。ミッドソールに低密度高発泡PU、アウトソ-ルに高密度低発泡PUを使用し、軽量化とクッション性、耐摩耗性を実現。
材質素材/牛革(銀付型押)色ブラック
足腰に優しいクッション性に優れたGⅩソール採用の内ばねモデル。ミッドソールに低密度高発泡PU、アウトソ-ルに高密度低発泡PUを使用し、軽量化とクッション性、耐摩耗性を実現。
材質素材/牛革(銀付型押)色ブラック
ソールのスポンジラバーとソリッドラバーが特徴の安全靴。ソールのスポンジラバーとソリッドラバーの重層構造はクッション性に優れ、発泡ポリウレタンの弱点「加水分解」を克服。
材質素材/ソフト牛革(銀付)色ブラック
丈夫で長持ち、サービス業に対応。
質量(g)690/片足形状ハイカット色ブラック種類安全靴材質(ソール)NBR合成ゴム底材質(甲被)牛革(銀付型押)機能耐滑性、耐油性、耐薬品性JIS規格T8101 安全靴 CI/S/P1、T8101革製S足幅EEE材質(先芯)鋼甲被タイプ紐タイプ靴タイプ長靴
ミドリ安全安全靴 MSN395静電
発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2)足幅EEE
靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。脱ぎ履きが楽なサイドファスナー付きです。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
色ブラック材質(先芯)新ワイド樹脂足幅3E規格JIS_T_8101_革製S種(普通作業用)E・F合格形状ハイカット質量(kg)1種類安全靴材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)プレミアムインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
発泡ラバーと無発泡ラバーの2層構造のソールでクッション性、軽量化、耐久性を実現しました。耐熱性・耐薬品性に優れた靴底です。
JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。形状ハイカット質量(kg)1種類安全靴材質(ソール)ラバー2層底材質(甲被)牛クロム革(ソフト型押)標準質量(g/片足)1130機能耐久性、クッション性、軽量、耐熱JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂材質(インソール)EVA2層カップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ長編上靴
JIS T8103 (ED-P/C2) CI/S/P3/F2/HI1合格。釘や鋭利な物から足裏を守る「踏抜き防止板」内蔵。JIS規格の「耐踏抜き性(P)」合格。夜間業務でも安心 かかと部の「再帰反射材」。着脱がスムーズにできる「外チャック」付き。「サスペンションシステム」障害物を踏んだ時、衝撃吸収するソールの構造。ゆりかごの様に快適「クレイドル・インソール」。高温耐熱性能 ソールからの伝熱に対して足を保護する高温耐熱性(区分2)。(独法)労働安全衛生総合研究所「安全靴・作業靴技術指針」の性能と等級。耐油性と耐薬品性(あらゆる薬品に対して耐久性を有するものではありません)のソール。静電タイプ。反射材付き。
質量(g)1260材質(甲被)牛革 (型押ソフト)材質(底部)SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯足囲3E