機構部品(電子部品)の新着商品
「機構部品(電子部品)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
高性能なTexas Instruments社「LM22678」を使用した降圧DC/DCコンバータ基板です。基板を複数枚使用することで他出力が可能です。型番:JPADPW68(1ch)は基板が1枚、。型番:JPADPW68(6ch)は基板が6枚セットとなります。出力電圧を外部抵抗で設定できます(1 . 3~2 4 V)。外部抵抗はボリュームか固定抵抗を選択できます。スイッチング周波数: 5 0 0 k H zで動作します。電流センシング機能(出力0~5Aに応じて0~5Vを出力)。出力制御用イネーブル端子があります。R oH S対応製品です。基板上の抵抗値R1によって出力電圧を設定できます。5.0V用、12.0V用、可変用で抵抗、半固定抵抗が付属します。
用途電子機器組み込み用、実験電源用
取扱説明書(2.38MB)
ClockworkPi v2.0 シリーズは、効率的でコスト効率に優れた MCU 開発ソリューションを提供します。ClockworkPi v2.0は、Raspberry Pi Pico H/Pico WHシリーズおよび各種互換モジュールをサポートしています。CPI 2.0は、SPIスクリーン、SDカードスロット、内蔵8MB PSRAM、デュアルPWMスピーカー、3.5mmフォンジャック、18650リチウム電池の充放電管理機能を備え、システムの超長寿命化を実現します。ClockworkPi v2.0 には、STM32 チップ (サウスブリッジに類似) も含まれており、I2C インターフェイスを備えた QWERTY キーボード モジュールを提供し、画面とキーボードのバックライト、電源管理などを管理することで、開発を簡素化し、アプリケーション開発に集中し、IO リソースを節約できます。【内容物】。・ClockworkPi v2.0 メインボード。・Raspberry Pi Pico 1 H Core モジュール (ARM32 ビット デュアルコア Cortex M0+、264 KB RAM、2 MB フラッシュ)。・320x320 4インチ IPS スクリーン (SPI インターフェース)。・超ポータブル QWERTY バックライト付きキーボード搭載 (I2C インターフェース)。・デュアルスピーカー。・ABSプラスチックシェルと2.5mm六角キー。・強化ガラスカバー。・最適化されたBASICファームウェアを搭載した32GB高速SDカード
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
SPRESENSEメインボードにSparkfunのQwiicシステムの基板を接続するための変換基板です。AdafruitのSTEMMA QTもつながります。SPRESENSEのI/O電圧は1.8VとQwiicの3.3Vを合わせるため、電圧変換の回路を搭載しています。
基板寸法(mm)20.3×10.5
1個
¥998
税込¥1,098
9日以内出荷
センサなどを乗せた Conta 規格の小型基板(Conta モジュール)を、SPRESENSE に繋ぐためのベースボードです。最大四つのモジュールを同時接続できます。ベースボード上には Wi-Fi モジュール「ESP-WROOM-02」(シリアル接続)も搭載しているので、SPRESENSE に無線 LAN を追加できます。内容物:Conta ベースボード基板 × 1。ナイロンスペーサー(M2 × 11 mm) × 8。ナイロンネジ(M2 × 5 mm) × 8。(SPRESENSE は付属しません)
仕様●Conta モジュールコネクタ数:4●搭載済Wifiモジュール:ESP-WROOM-02
1個
¥5,198
税込¥5,718
9日以内出荷
低消費電力でありながら、GPS受信機能とハイレゾリューション・オーディオコーデックを搭載したIoT向けボードコンピュータ「SPRESENSEメインボード」用の拡張基板です。L1帯及びL5帯によるデュアルバンドの位置測位を実現するソニーセミコンダクタソリューションズ製のGNSS受信LSI「CXD5610GF」を搭載しています。 地面や近距離にある建造物などからの反射などの厳しい環境下においても、高精度で安定的な測位ができます。測位衛星システム:GPS(L1C/A、L5),GLONASS(L1OF),BeiDou(B1I、B1C、B2a),Galileo(E1 CBOC、E5a),QZSS(L1C/A、L1S、L5),SBAS(L1),NavIC(L5))
仕様●GNSS受信感度:コールドスタート時:-149 dBmホットスタート時:-165 dBmトラッキング時:-167 dBm●NSS 受信 LSI:CXD5610GF●アンテナコネクタ:U.FL●初期位置算出時間:コールドスタート時:約24秒ホットスタート時:約1秒
寸法(mm)33.0 x 20.6
電圧(V)IO:DC 1.8
周波数L1/L5
インターフェース【制御】2C:2pin、割り込み:1pin
アンテナ外部アンテナ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,980
税込¥10,978
4日以内出荷
本マルチIMUボードは、3軸加速度センサー及び3軸ジャイロスコープから成る6軸IMUボードです。ソニー株式会社 技術開発研究所が開発したマルチIMU合成技術により、低バイアス変動および地球自転検出可能な低ノイズ密度を実現しました。本ボードでは16個の民生MEMS IMUをリアルタイム合成することで、工業用FOG(Fibre Optic Gyroscope)に匹敵するバイアス安定性0.39deg/h以下を達成し、大幅な軽量、小型、低コスト化が可能になりました。これにより従来工業用FOGを搭載することが難しかった構造物検査用ドローンや小型自律移動ロボットなど、より緻密な制御を必要とする用途にも適用することができます。また、本ボードは最大2枚をスタッキングすることができ、最大32個のIMUの出力を合成することでさらなる精度向上が可能です。
用途屋内ナビゲーション、自動搬送機、ドローン、モーションキャプチャ、小型衛星
仕様●ノイズ密度:ジャイロ:1.0mdps/√Hz、0.7mdps/√Hz(2枚スタック時)●ノイズ密度:加速度(枚):14μg/√Hz、9.8μg/√Hz(2スタック時)●バイアス安定性:ジャイロ(枚):0.39μg、0.27μg(2スタック時)●バイアス安定性:加速度(枚):4.43μg、3.13μg(2スタック時)●出力レート:~1920Hz
寸法(mm)50.0 x 20.6 x 9.1
質量(g)9
消費電力50mA、104mA(2枚スタック時)
インターフェース出力:SPI
動作温度(℃)-20~65
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイナミックレンジジャイロ:~4000dps、加速度:~16g
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
耐熱性の要求される場所に置いて使用する、電力供給用ターミナルです。計測用ターミナルとしても使用できます。材質は普通磁気です。
040コンタクト 防水型、基板対ケーブル用コネクタ
使用温度範囲(℃)-40~+125(周囲温度+通電による温度上昇)
絶縁抵抗(MΩ)100
接触抵抗(mΩ)10
長さ(mm)10.7
極数7
使用温度範囲(℃)-35 ~85
奥行(mm)5.8
定格電圧AC 150.0 V / DC 150.0 V
列数(嵌合部)1
定格電流(A)1
コネクタ形状ソケット
本体高さ(mm)2.3
適合電線ディスクリートワイヤー
電線被覆外径(mm)0.54~1
開口部(mm)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)32~26
結線方法圧着
ハウジング色ベージュ
1個
¥23
税込¥25
3日以内出荷
実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダ(ストレート/アングル)と圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
タイプストレート
使用温度範囲(℃)-40to+85
定格電流(A)3
コネクタ形状ピンヘッダ
仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき
絶縁抵抗(MΩ)1000
接触抵抗(mΩ)10
コンタクトピッチ(mm)2.54
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
対応ディスプレイやプロジェクターを即座にDante AV Ultra対応機器へとアップグレードし、外付けのデコーダやマトリクススイッチャー、埋込ボックスを必要とせず、ケーブリングやシステム構成を大幅に簡素化します。世界的に採用が進むプロフェッショナルAV over IP規格「Dante AV Ultra」に準拠し、1GbEネットワーク上で4K UHD 60p 4:4:4の超高精細映像と8チャンネルのオーディオを、知覚できないほどの低遅延かつ完全同期で伝送可能です。ProAV用途に最適化されたColibriコーデックを採用し、ライブイベントや大規模インスタレーションでもリアルタイムの映像伝送を実現します。さらに、Dante Controller、Dante Director、Dante Domain Manager、Dante StudioなどのDante管理ソフトウェア群とも完全互換。AES67対応により、他社AES67準拠機器との高い相互運用性も備えています。加えて、デイジーチェーン接続を可能にするデュアルEthernetポートを搭載し、複数ディスプレイの同期ビデオウォールを外部プロセッサなしで構築できます。
1個
¥259,800
税込¥285,780
9日以内出荷
接続が容易な音声入出力ボード
マイコンやDSPにシリアルインターフェースで接続することにより、簡単に音声入出力の実験ができるボードです。各種音声処理ステムのフロントエンド回路として、ご利用いただけます。
音声入出力端子は、一般的な3.5mmステレオピンジャックです。部品はすべて実装済みですので、ケーブルで接続するだけで使用できます。
MDSPIC2012(dsPICマイコンボード)やMDSPIC3013(MDSPIC2012の機能拡張版)、トランジスタ技術2007年8月号の付録基板をはじめ、Microchip社のdsPICシリーズや一般的なDSPとダイレクトに接続できます。
アナログ回路で作ると面倒なアッテネータ/アンプやフィルタは、すべてワンチップに収まっているので、回路がとてもコンパクトです。
各種パラメータの設定は、すべてマイコン側から行えます。
水晶発振器を搭載しており、正確なタイミングでサンプリングできるので、高精度なデジタルフィルタの実験に最適です。
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
ADT7410を搭載した温度センサーモジュール基板
MADT7410-MODは、アナログデバイセズ社製の温度センサーADT7410を搭載したモジュール基板です。-55℃~+150℃までの温度を±0.5℃の精度で測定できます。試作学習レベルで使いやすくするために、2.54mmピッチの8ピンDIP-ICサイズに変換したモジュール基板です。センサーデータは、I2C通信で取得できます。温度の校正/補正および直線性補正が不要なので、使用時の負担が低減します。付属の連結ソケットを使用して、8ピンICソケットやブレッドボードに差し込めます。
関連資料(0.41MB)
1セット
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
設定した湿度/温度でリレーを動作させる湿度/温度センサーのキット
湿度/温度センサーAM2302を使用し、設定した湿度や温度でリレーに接続した装置を駆動させることができるキットです。本キットは、はんだ付けが必要です。
7セグメントLED3個により湿度または温度を表示
リレーにより100V機器の制御が可能
リレーを駆動する湿度/温度をボリュームで設定可能
設定値付近でリレーの駆動をばたつかせないためのヒステリシス機構を2種類内蔵(時間モードと数値モード)
関連資料(2.49MB)
1個
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
コネクタに手が届かない場所や、密集して指でつまめない場合に使用する着脱工具です。お使いのコネクタに合わせてお選びください。BET-HBNCは、HBCP-D25HDA,HBCP-D25HWA,HBCP-D33UHDAとの組み合わせにより、8ミリピッチを可能にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.23MB)
1個
¥229
税込¥252
3日以内出荷
TI社オペアンプIC「LMC6482」を使用した汎用のマイクアンプ・キットです
50x35mmサイズの小型基板上に増幅回路、マイク、出力コネクタを収めていますので、他の機器への組み込み、実験回路への応用に利用できます。
【回路について】
周波数特性は一般のオーディオとは異なり、聞きやすくする目的で帯域を狭くしています。
利得はS/N 比を向上する目的で前段のアンプを固定利得40dB、後段を可変式としています。
そのため、ボリュームを最小にしても音量をゼロにすることはできません。
最大出力は2.2mW で、一般的なヘッドフォンアンプ回路と比較すると小さめですが、用いるヘッドホンにより聴感上異なり、かなり大きく感じられます。
用途昆虫の鳴き声を聞く集音マイク、自作補聴器、拡声装置の初段増幅など
1セット
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。
用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。
材質ガラスエポキシ(FR-4)
種類両面
ピッチ(mm)2.54
表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジスト
RoHS指令(10物質対応)対応
TCA9617B(TI製)とパスコンを実装したDIP(300mil幅、8ピン)形状のモジュールです
電圧の異なるI2Cバス/SMBus同士の接続、バスイネーブル機能によるバス分離/接続が行えます
通信速度は最大1MHzまで使用できます
2チャンネルの双方向I2Cバッファ
I2C標準モード、高速モード(400kHz)、高速モード+(1MHz)のサポート
オープンドレインI/O
パワーオフ時I2Cバスピンはハイインピーダンスになりバス分離が可能です
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769
税込¥846
6日以内出荷
厚さ3mm、熱伝導率5W/m・kの熱伝導シート
厚みがあり、柔らかいので、小さな凹凸があってもヒートシンク取り付け面を平らにする事ができます。
ナイフなどで容易にカットできるので、小さな部品への取り付けもできます。
非シリコンタイプなので接点障害をひきおこすシロキサンガスを発生しません。
絶縁性なのでチップ部品が付いた基板にも貼ることができます。
厚みが違うシートの組み合わせで、ICだけでなくその周辺部品との高さをあわせてヒートシンクを設置できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
厚さ1mm、熱伝導率5W/m・kの熱伝導シート
厚みがあり、柔らかいので、小さな凹凸があってもヒートシンク取り付け面を平らにする事ができます。
ナイフなどで容易にカットできるので、小さな部品への取り付けもできます。
非シリコンタイプなので接点障害をひきおこすシロキサンガスを発生しません。
絶縁性なのでチップ部品が付いた基板にも貼ることができます。
厚みが違うシートの組み合わせで、ICだけでなくその周辺部品との高さをあわせてヒートシンクを設置できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥889
税込¥978
6日以内出荷
明暗の切り替えと感度調整機能が付いた光センサースイッチのキット
明暗の切り替え機能を使って夜間にオンになるスイッチとして、逆に昼間にオンになるスイッチとして使用できる、AC100V対応リレー付きの光センサーキットです。玄関灯や防犯灯などの照明を夜間だけ点灯させたり、装置を昼間だけ稼動させることができます。この回路により、回りの明るさでスイッチが自動的にオンまたはオフとなるので、電気代を節約することができます。センサーの明暗切り替えはスライドスイッチで行います。検出感度の調整は小型ボリュームで行います。本キットは、はんだ付けが必要です。
関連資料(2.17MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
トランジスタ技術 2014年3月号付録のトラ技ARMライタにお使い頂けます。
「仕上げ部品セット(ケーブル付)」ケーブル欠品につき、基板実装部品のみを「ブレッドボード実験セット検証対応、2月号付録基板接続対応」として販売させて頂きます。お客様にはご不便、ご迷惑をおかけして誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。【商品内容】ピンヘッダ 2.54mmピッチピンヘッダ 1.27mmピッチピンソケットL型 2.54mmピッチ小型タクトスイッチミニUSBコネクタトランジスタ技術 2014年3月号付録のトラ技ARMライタにお使い頂けます。
1個
¥359
税込¥395
6日以内出荷
この拡張部品セットは、CQ出版「トランジスタ技術増刊 ARMマイコンパーフェクト学習基板」で紹介されてる部品セットです。
1セット
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
人体など熱源の移動を検知してリレーをON/OFFさせるキットです。センサーライトなどの製作にお使いいただけます。
このキットはリレーと焦電型赤外線センサー及びタイマーICを使用しています。人体などから発する熱源赤外線に反応して、一定時間リレーを使い負荷回路をON/OFFする事が出来ます。センサー基板とタイマーリレー基板は分離式で、3本の線で接続します。センサー基板はケースなどに組み入れる事が可能です。リレー基板のVR2を調整することにより、リレー駆動時間を1~15秒の間で変更できます。
設置方法:検出器は半球レンズの中央に取り付けてください。KDS1の先端から約12mm離す必要があります。検出器は直射日光の下や外気に触れる場所などに放置しないでください。
関連資料(1.31MB)
1セット
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
ホコリや異物の侵入による接続不良や端子部の損傷から守る。柔らかく裂けにくいシリコン素材で紫外線や熱にも強い!。アンダーソンコネクターに通すだけ!。ケーブルストラップでカバーの紛失防止に
材質シリコンゴム
対応コネクタアンダーソンコネクター50A(メーカー型式ADS-50A)
表面実装部品取り付けキット(SMX-22)専用のクリームハンダ(共晶タイプ)です。
従来品より濡れ性がよくなり、はんだホールが発生しにくくなりました。
1個
¥2,598
税込¥2,858
12日以内出荷