インバータその他関連用品の新着商品
「インバータその他関連用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
急制動/急減速や頻繁に運転停止を繰り返したいときに、設置してください。
回生運転/巻き上げ下げなど、回生運転を行いたいときに、設置してください。
1セット(100枚)
¥999
税込¥1,099
33日以内出荷
作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
保護構造ケース部;IP65相当
出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)
材質(ケース)アルミダイカストADC12
タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)
使用周囲温度(℃)-10~+60
消費電力(VA)4
動作表示LED(赤、黄、緑)
取付サイズR1
作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
寸法(mm)55
電源(V)AC100/200V
保護構造ケース部;IP65相当
出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)
材質(ケース)アルミダイカストADC12
タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)
使用周囲温度(℃)-10~+60
消費電力(VA)4
動作表示LED(赤、黄、緑)
作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
電源(V)AC100/200V
保護構造ケース部;IP65相当
出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)
材質(ケース)アルミダイカストADC12
タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)
使用周囲温度(℃)-10~+60
消費電力(VA)4
動作表示LED(赤、黄、緑)
取付サイズR1
作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
保護構造ケース部;IP65相当
出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)
材質(ケース)アルミダイカストADC12
タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)
使用周囲温度(℃)-10~+60
消費電力(VA)4
動作表示LED(赤、黄、緑)
作業効率UP、現場の省人化に貢献、ランプの視野角度は180°、ランプ用追加配線不要
保護構造ケース部;IP65相当
出力リレー出力(1C接点)AC250V3A(抵抗負荷)DC30V3A(抵抗負荷)
材質(ケース)アルミダイカストADC12
タイマ機能オンディレイ タイマ時間0~約10秒(可変)
使用周囲温度(℃)-10~+60
消費電力(VA)4
動作表示LED(赤、黄、緑)
取付サイズJIS5K65A(SUS304)
圧力と温度とを一つの計器で計測するもので、主にボイラーや貯湯槽管理などに使用されます。
仕様屋内用/立型
材質取付ネジ:C3604BD 感温部:SUS304
感温部(mm)8×100
接続R1/2”
測定温度範囲(℃)0~120
ゲージ目盛(MPa)測定:1目盛5℃ 1目盛0.02
圧力範囲(MPa)0~1.0