ナイロンコネクタ本体・ハウジングの新着商品
「ナイロンコネクタ本体・ハウジングの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1箱(9000個)
¥569,800
税込¥626,780
欠品中
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。破損防止構造の埋め込みタイプです。(画像 図1)。フランジサイズはITTキャノン製XLR-F77タイプとノイトリック製Dシリーズタイプの2種類があります。(画像 図2)。それぞれ同質仕上げですので同一パネルに並べても違和感なく使えます。FJ-JRUDBのフランジは黒色です。
形状F(メス)-F(メス)
タイプ中継タイプ
入数20個
75ΩBNC型リセプタクル[パネル取付タイプ]はインピーダンス(75Ω)整合を重視したBNC型リセプタクルです。BCJ-JRKのリターンロスは、26dB以上(~3GHz)、15dB以上(~12GHz)です。他製品は26dB以上(~2GHz*)*パネルジャックタイプは(~1GHz)。BCJ-JRKの絶縁体色は、他75ΩBNC型リセプタクルとは異なり灰色となります。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。(金めっき仕上げ)。直接配線タイプおよびパネルジャックタイプの中心コンタクトは、はんだ付けです。パネルジャックタイプは、機器内配線を考慮した省スペース設計です。パネルジャックタイプのケーブル接続部は、圧着スリーブで覆ってシールドしています。
適合ケーブル-
入数20個
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。絶縁セットIU-7/16が使用できます。この場合は、IU-7/16の取付穴をあけてください。(※1)
タイプ基板取付タイプ
入数20個
1箱
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
主に無線通信・計測機器に用いられているコネクタです。取付穴はBCJ-R/1(直接配線タイプ)と同サイズです。絶縁セットIU-7/16が使用できます。この場合は、IU-7/16の取付穴をあけてください。
形状BNC(メス)-BNC(メス)
タイプ中継タイプ
入数20個
1箱
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。絶縁セットIU-7/16が使用できます。この場合は、IU-7/16の取付穴をあけてください。(※1)
形状F(メス)-F(メス)
タイプ中継タイプ
入数20個
1箱
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
BNC型コネクタ付ケーブルどうしを接続するための中継アダプタです。VSWRは4GHzまで1.1以下と高性能です。
形状BNC(メス)-BNC(メス)
タイプ中継タイプ
入数20個
1箱
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
75ΩBNC型リセプタクル[パネル取付フランジタイプ(埋込)]はインピーダンス(75Ω)整合を重視したBNC型リセプタクルです。BCJ-JRUK、BCJ-JRUDK、BCJ-JRUDBKのリターンロスは、26dB以上(~3GHz)、15dB以上(~12GHz)です。他製品は26dB以上(~2GHz*)。*パネルジャックタイプ(~1GHz)。BCJ-JRUK、BCJ-JRUDK、BCJ-JRUDBKの絶縁体色は、他75ΩBNC型リセプタクルとは異なり灰色となります。中心コンタクトには、ばね特性に優れたベリリウム銅を採用しました。(金めっき仕上げ)。フランジタイプは、破損防止構造の埋込タイプです。〈図1〉。フランジサイズは、ITTキャノン製XLR-F77タイプとノイトリック製Dシリーズタイプの2種類があります。〈図2〉。それぞれ同質仕上げですので同一パネルに並べても違和感なく使えます。直接配線タイプおよびパネルジャックタイプの中心コンタクトは、はんだ付けです。パネルジャックタイプは、機器内配線を考慮した省スペース設計です。パネルジャックタイプのケーブル接続部は、圧着スリーブで覆ってシールドしています。※取付には工具が必要です。BCJ-RUDB、BCJ-JRUDBKのフランジは黒色です。
入数20個
主に無線通信・計測機器に用いられているコネクタです。破損防止構造の埋め込みタイプです。フランジは、ITTキャノン製XLR-F77タイプと同サイズです。
形状BNC(メス)-BNC(メス)
タイプ中継タイプ
入数20個
1箱
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
形状ベース付ポストサイド型
ピッチ(mm)2.5
定格250V-3A
ピン数(ピン)5極
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
小型設計
信頼性の高いコンタクト
ボックス型ベース付きポスト
基板への取り付けが確実
表面実装(SMT)タイプ
寸法(mm)5.9×4.5×6(ピンを除いた部分)
色黄色
タイプベース付ポスト
ピッチ(mm)2
極数2
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値も含む)
定格電圧(V)100 AC・DC
耐電圧AC 800V・1分間
定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24 使用時)
適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
接触抵抗(Ω)初期(10mΩ以下)環境試験後(20mΩ以下)
絶縁抵抗1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)32~24
ピン長さ(mm)3.4
実装タイプトップ型
1個
¥24
税込¥26
8日以内出荷
備考コンタクトピン
適合電線AWG26~AWG22
入数100本
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥699
税込¥769
6日以内出荷
形状ベース付ポストトップ型
ピッチ(mm)2.5
定格250V-3A
ピン数(ピン)12極
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
小型設計
信頼性の高いコンタクト
ボックス型ベース付きポスト
基板への取り付けが確実
表面実装(SMT)タイプ
寸法(mm)5.9×4.5×6(ピンを除いた部分)
色赤色
タイプベース付ポスト
ピッチ(mm)2
極数2
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値も含む)
定格電圧(V)100 AC・DC
耐電圧AC 800V・1分間
定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24 使用時)
適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
接触抵抗(Ω)初期(10mΩ以下)環境試験後(20mΩ以下)
絶縁抵抗1000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)32~24
ピン長さ(mm)3.4
実装タイプトップ型
1個
¥24
税込¥26
8日以内出荷
形状ベース付ポスト(サイド型)
ピッチ(mm)2.5
定格250V 3A(最大)
ピン数(ピン)12極
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
形状ベース付ポストトップ型
ピッチ(mm)2.5
定格250V-3A
ピン数(ピン)10極
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷