ナイロンコネクタその他関連用品の新着商品
「ナイロンコネクタその他関連用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
色ナチュラル
接触抵抗(mΩ)~10
絶縁抵抗1000MΩ以上
耐電圧(V)AC1500V/1分間
材質嵌合部メッキ/Matte Tin、終端メッキ/Matte Tin、金属部/Phosphor Bronze
最大電流(A)コンタクトあたり/3.5
AWG電線サイズ/20, 22
形態パッケージ/Reel
被覆外径(mm)1.50-1.80
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数挿抜/30
最大電圧(V)250 AC (RMS)/DC
終端スタイルインターフェース/Crimp or Compression
ジェンダーFemale
1巻(10000個)
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷