顕微鏡の新着商品
「顕微鏡の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
画像データの高速通信が可能なsCMOS(scientific CMOS)イメージセンサ搭載!。高速データ転送性能のUSB3.2 Gen×1端子搭載。※USB3.2 Gen1×1でも動作しますが転送速度は遅くなります。画像編集加工機能、各種計測も可能なMotic Images Plusソフト標準付属。Motic Images Plusソフト、校正用スライド、Cマウントリング、USB3.2 Gen2×1ケーブルが付属。光量の低い顕微鏡でもストレスのない高速画面表示が可能。高速通信が可能な 123 万画素対応。1280×960表示時、最大120fpsの高速・高精細ライブ画像が可能。
付属品ソフトウェア(Motic Images Plus)、校正用スライド、Cマウントリング、USBケーブル(USB3.2 Gen2×1)質量(g)164対応OSWindows10(Ver1909以降)/11(動作検証中)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×59×44有効画素数約120万画素 1280×960(123万画素)メモリーグラフィックメモリ:760MB以上、メモリ:2GB以上モニタXGA(解像度1024×768)以上RoHS指令(10物質対応)対応フレームレート最大120fps(1280×960時)USBタイプUSB3.2 Gen1×1/USB3.2 Gen2×1映像出力USB3.2 Gen1×1/USB3.2 Gen2×1イメージセンサー1/3型相当 sCMOSイメージセンサハードディスク1GB以上の空き容量対応ソフトウェアMotic Images Plus対象CPU形式Intel Core 2GHz同等以上推奨
1個
¥126,000税込¥138,600
5日以内出荷
反射鏡とLED光源の差替えが可能な、光源切替式の600倍生物顕微鏡。光源切替式:顕微鏡の使い方は反射鏡で教えたいが、実際の観察はLED光源で行いたいという場合に便利です。反射鏡/LED光源のベース部は差込式:反射鏡/LED光源のベース部は差込式になっているので、簡単に外したり取り付けたりすることができます。微動ハンドルを装備:細かい焦準操作ができる微動ハンドルを装備しています。
仕様●コンデンサ:N.A.0.65、固定式、5個穴回転穴板絞り●レボルバ:3個穴、外向き付属品接眼鏡筒キャップ、ビニルカバー、粗動用スパナ、クレンメル、ACアダプタ質量(kg)3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×208×362総合倍率40~600×(40×・60×・100×・150×・400×・600×)照明装置充電式LED(調光装置つき)/平凹反射鏡、交換式ステージプレート角形固定式、W100×D120mm接眼レンズWF10×/18mm、WF15×/13mm、接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズアクロマート4×、10×、S40×鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒、360°回転、接眼スリーブ内径23.2mm鏡筒長(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式粗銅、微動装置、ステージ上下動、標本安全装置つき
1個
¥43,000税込¥47,300
5日以内出荷
顕微鏡デジタルカメラシステムMoticamシリーズを三眼部がない双眼・単眼顕微鏡の接眼レンズに取り付けて画像撮影ができます。この際、デジタルカメラにマクロレンズ(12mmまたは16mm)とアイピースアダプターの順に接続して顕微鏡の接眼レンズ部に取り付けます。本製品は接眼レンズに接続するためのMoticam用アイピースアダプターです。接眼レンズの外径の大きさに合わせて30mmまたは38mmのどちらかを選んでお使いください。
1セット
¥4,900税込¥5,390
5日以内出荷
顕微鏡デジタルカメラシステムMoticamシリーズを三眼部がない双眼・単眼顕微鏡の接眼レンズに取り付けて画像撮影ができます。この際、デジタルカメラにマクロレンズ(12mmまたは16mm)とアイピースアダプターの順に接続して顕微鏡の接眼レンズ部に取り付けます。本製品はカメラに取り付けるMoticam用マクロレンズ(12mm)です。
適合カメラMoticam S6,Moticam 4000シリーズ
1個
¥14,000税込¥15,400
5日以内出荷
顕微鏡デジタルカメラシステムMoticamシリーズを三眼部がない双眼・単眼顕微鏡の接眼レンズに取り付けて画像撮影ができます。この際、デジタルカメラにマクロレンズ(12mmまたは16mm)とアイピースアダプターの順に接続して顕微鏡の接眼レンズ部に取り付けます。本製品はカメラに直接取り付けるMoticam用マクロレンズ(16mm)です。
適合カメラMoticam S1,Moticam S3,Moticam X5 Plus
1個
¥15,000税込¥16,500
5日以内出荷
小学校・中学校の授業に。高機能&低価格のデジタルマイクロスコープ。HDMIモニタ出力とUSB/PC出力内蔵モデル。高機能:360°、前後左右可動式ステージとワンタッチ式クレンメル搭載。大型モニタへ高精細顕微鏡画像を提示可能:HDMIケーブル一本で、大型テレビに接続したり、USBケーブルでパソコンに接続することも可能。(約200万画素)
付属品接眼鏡用キャップ、ダストカバー、六角レンチ(0.9/2.0mm 2種)、ACアダプタ、予備LED、ソフトウェア(Motic Images Plus)、校正用スライド、USBケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2m)、USB電源アダプタ質量(kg)2.7電源(V)AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ付属)出力カメラ部:USB2.0/3.0、HDMI(同時出力可)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×220×325総合倍率顕微鏡部:40~600×有効画素数約200万画素(HDMI・USB)照明装置LED(充電式、連続調光式)メモリーグラフィックメモリ:760MB以上、メモリ:1GB以上ステージプレート丸型、大きさ90mm、前後左右移動および360°回転可能、ワンタッチ式クレンメル接眼レンズWF10×/18mm、WF15×/13mm 接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズアクロマート対物レンズ4×、10×、S40×鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、接眼スリーブ内径23.2mmOSWindows 10(Ver1909以降)/11(動作検証中)モニタXGA(解像度1024×768)以上RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0イメージセンサーカメラ部:2MP 1/3インチ型CMOSイメージセンサハードディスク1GB以上の空き容量対象CPU形式Intel Core2 Duo 1.6GHz同等以上推奨
1個
¥110,000税込¥121,000
5日以内出荷
小学校・中学校の授業に。高機能&低価格のデジタルマイクロスコープ。HDMIモニタ出力とUSB/PC出力内蔵モデル。高機能:360°、前後左右可動式ステージとワンタッチ式クレンメル搭載。大型モニタへ高精細顕微鏡画像を提示可能:HDMIケーブル一本で、大型テレビに接続したり、USBケーブルでパソコンに接続することも可能。(約200万画素)
付属品接眼鏡用キャップ、ダストカバー、六角レンチ(0.9/2.0mm 2種)、ACアダプタ、予備LED、ソフトウェア(Motic Images Plus)、校正用スライド、USBケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(2m)、USB電源アダプタ質量(kg)2.7電源(V)AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ付属)出力カメラ部:USB2.0/3.0、HDMI(同時出力可)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×220×325総合倍率顕微鏡部:40~400×有効画素数約200万画素(HDMI・USB)照明装置LED(充電式、連続調光式)メモリーグラフィックメモリ:760MB以上、メモリ:1GB以上ステージプレート丸型、大きさ90mm、前後左右移動および360°回転可能、ワンタッチ式クレンメル接眼レンズWF10×/18mm 接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズアクロマート対物レンズ4×、10×、S40×鏡筒形式単眼30°傾斜鏡筒、接眼スリーブ内径23.2mmOSWindows 10(Ver1909以降)/11(動作検証中)モニタXGA(解像度1024×768)以上RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0イメージセンサーカメラ部:2MP 1/3インチ型CMOSイメージセンサハードディスク1GB以上の空き容量対象CPU形式Intel Core2 Duo 1.6GHz同等以上推奨
1個
¥99,000税込¥108,900
5日以内出荷
ナリカ生物顕微鏡 BA80C
高倍率モデルでコストパフォーマンスに優れた生物顕微鏡。単眼V型鏡筒モデル。デジタルカメラ等の取付に必要なCSマウントアダプタも標準付属。総合倍率600倍まで観察可能。大型一軸粗微動ハンドル装備。
付属品接眼鏡用キャップ、ダストカバー、六角レンチ(0.9/2.0mm 2種)、ACアダプタ、予備LED質量(kg)4.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×270×355総合倍率40~600×(40×・60×・100×・150×・400×・600×)照明装置充電式LED照明装置(調光機構つき)ステージプレート移動距離(左右75mm、前後26mm)、縦一軸XY操作ハンドル、一体型XYステージ接眼レンズWF10×/18mm、WF15×/13mm、接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズアクロマートスーパーコントラスト対物レンズ(ASC)4×、10×、S40×鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒、360°回転、接眼スリーブ内径23.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥114,000税込¥125,400
5日以内出荷
生物顕微鏡BA80シリーズ、BA81シリーズを格納できる木製格納箱です。
仕様アッベコンデンサ(集光器):アッベコンデンサ、N.A.1.25(油浸時)/0.90(乾燥時)、回転昇降式、虹彩式開口絞り、転出式拡散フィルタ内蔵付属品ACアダプタ、調整用六角レンチ(2種)、ビニルカバー、予備LED質量(kg)4.2電源(V)AC100~240、50/60Hz(ACアダプタ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×270×355総合倍率40~600×照明装置LED(充電式,連続調光式)電源はACアダプタ経由で供給、連続点灯時間(フル充電で約50時間:新品出荷時)ステージプレート移動距離(左右75mm、前後26mm)、縦一軸XY操作ハンドル、一体型XYステージ接眼レンズWF10×/18mm、WF15×/13mm、接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズPLAN ASC 4×、10×、S40×(プランアクロマートスーパーコントラスト対物レンズ)鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒、360°回転、接眼スリーブ内径23.2mm焦準装置ラックピニオン式粗動、精密ギヤ式微動、ステージ上下動式、一軸式粗微動ハンドル、微動最小目盛2μm、標本安全装置つき
1個
¥22,600税込¥24,860
5日以内出荷
実体顕微鏡VCTシリーズを格納できる木製格納箱です。
付属品目当てゴム、ダストカバー、六角レンチ(0.9mm)、ACアダプタ、ステージ円板(白黒、ガラス)電源ACアダプタ又はUSB給電、充電式(充電池3本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×280総合倍率20×、40×作動距離(mm)68照明装置LED照明(連続調光式)、落射2種(斜め、上方)、透過ステージプレート白/黒丸ステージ(裏面は皿形状)各1個、透過用ガラスステージ接眼レンズWF10×/20mm 2個一対、片眼視度調整可能対物レンズ2×、4×、変倍ノブ切替式鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、接眼スリーブ内径/30mm焦準装置ラックアンドピニオン式粗動ハンドル
1個
¥15,400税込¥16,940
5日以内出荷
マイクロネットAIパクっ太61 双眼ズーム式実体顕微鏡シリーズ
・撮影した画像を直接ChatGPTに渡し、様々な指示が可能になります。・顕微鏡用iPhone取り付けアダプター i-NTER LENSが付属。接眼レンズ部にiPhoneを取り付けて顕微鏡像を手軽に撮影できます。・顕微鏡撮影用カメラアプリ i-NTER SHOT2(インターショット2)に「ChatGPT」機能が追加されました。撮影した画像を対話形式でAIが解析します。・新アプリ「多層フォーカスAI」で、これまでにないインタラクティブで高精度な深度合成画像の撮影が可能になります。・そのほか多彩な顕微鏡撮影用アプリが無償で利用可能。・垂直照明付き2重巻きLEDリング照明装置 W-E PLUS がセット。高さ・深さのあるサンプルも奥まで照明できます。・最も標準的で普及率の高い双眼ズーム式実体顕微鏡。・総合倍率:6.7~45倍(ズーム比 6.7)。・WD(作動距離): 110mm。・視野数:22。・研究用途・産業用途など幅広い現場にオススメ。・安心の3年保証付き。・※iPhoneセット以外の場合はお持ちのiPhoneに対応した「i-NTER LENS(インターレンズ)用 専用iPhoneケース」が別途必要です
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます仕様光路切替:なし消費電力(W)4方式変倍:ズーム式定格入力電圧(V)AC100-240総合倍率6.7~45倍作動距離(mm)110照明装置リング照明(全点灯・高照度・垂直照明付き)ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数22)接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32照度(Lux)最大:50000RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロネットAIズン太2 双眼ズーム式実体顕微鏡シリーズ
・撮影した画像を直接ChatGPTに渡し、様々な指示が可能になります。・顕微鏡用iPhone取り付けアダプター i-NTER LENSが付属。接眼レンズ部にiPhoneを取り付けて顕微鏡像を手軽に撮影できます。・顕微鏡撮影用カメラアプリ i-NTER SHOT2(インターショット2)に「ChatGPT」機能が追加されました。撮影した画像を対話形式でAIが解析します。・新アプリ「多層フォーカスAI」で、これまでにないインタラクティブで高精度な深度合成画像の撮影が可能になります。・そのほか多彩な顕微鏡撮影用アプリが無償で利用可能。・垂直照明付き2重巻きLEDリング照明装置 W-E PLUS がセット。高さ・深さのあるサンプルも奥まで照明できます。・手頃で万能なズーム式実体顕微鏡。・総合倍率:7~45倍。・WD(作動距離): 100mm。・視野数:20。・部品検査や精密加工等に最適。・安心の3年保証付き。・※iPhoneセット以外の場合はお持ちのiPhoneに対応した「i-NTER LENS(インターレンズ)用 専用iPhoneケース」が別途必要です
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます仕様光路切替:なし消費電力(W)4方式変倍:ズーム式定格入力電圧(V)AC100-240総合倍率7~45倍作動距離(mm)100照明装置リング照明(全点灯・高照度・垂直照明付き)ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼部傾斜角(°)45保証期間3年(顕微鏡)ポール径(Φmm)32照度(Lux)最大:50000RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998税込¥3,298
4日以内出荷