実体顕微鏡の新着商品
「実体顕微鏡の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
マイクロネットズーム式実体顕微鏡 ズン太2(3年保証)
・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡。・部品検査や精密加工等に最適。・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけますタイプ双眼ポール高さ(mm)280ベース寸法(mm)W210×D270接眼レンズ10倍(視野数20)接眼部傾斜角(°)45ポール径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
島津理化解剖顕微鏡 SD-6
ルーペ支持環は二重関節式となっており、広い範囲内を観察可能。
仕様ルーペ:ラムスデン・10×、20×適合ステージ:透明ガラス板、すりガラス板質量(kg)約0.8サイズW270×D150×H190コード114-451アズワン品番62-9217-69焦準装置ラックピニオン式
1個
¥41,980税込¥46,178
3日以内出荷
島津理化解剖顕微鏡 SD-5
ルーペ支持環は二重関節式となっており、広い範囲内を観察可能。
仕様ルーペ:シュタインハイル・10×、20×適合ステージ:透明ガラス板、すりガラス板質量(kg)約0.8サイズW270×D150×H190コード114-421アズワン品番62-9217-68焦準装置ラックピニオン式
1個
¥47,980税込¥52,778
当日出荷
高級生物顕微鏡同等の接眼光学性能。Moticam4000XBMH搭載実体顕微鏡!。顕微鏡三眼部に大型11.6インチモニタを搭載。より見やすい画面です。HDMI/USB同時出力が可能!モニタとPCへ同時に出力できます。鏡筒作動距離が110mmと広く、観察しながらの作業が容易です。SDカードを使用して、その場で静止画・動画の保存が可能。HDMI画面上で計測が可能。
付属品三眼部キャップ、目当てゴム、ダストカバー(顕微鏡本体用※)、六角レンチ(2.5)、ACアダプタ(顕微鏡本体用とデジタルカメラ部用各1個)、ステージ円板(白黒、すりガラス)、ソフトウェア(Motic Images Plus)、ダストキャップ校正用スライド、USBケーブル、HDMIケーブル、Cマウント、Cマウントリング(0.5×)、USBマウス、二股分岐電源ケーブル映像出力(カメラ)USB2.0/3.0 HDMI SD Wi-Fi EtherNet ※SDカードは別売です、イメージセンサ:1/2.8"型 CMOS、有効画素数:3840×2160(約830万画素)、モニタ部:11.6インチ HDMIモニタ、対応ソフト:Motic Images Plus、対応 OS:Windows10/11
コードレス&充電式の実体顕微鏡。コンパクトな仕上がりのため 場所を選ばず、フル充電で50時間連続使用できます。光源に白色LEDを採用しており、従来のハロゲンランプと比較して長寿命、低消費電力で、色温度が自然光に近いため観察像に影響を及ぼしません。落射・透過・落射+透過の3種の照明方法が随時切り替えられます。観察が容易に行える45°傾斜鏡筒は、左右の眼幅、左眼の視度を調節することができ、立体的な正立像を観察できます。
付属品ACアダプタ、目当てゴム、ビニルカバー、粗動用スパナ適合ステージ:径80 丸型ステージ ABS樹脂製白黒別ステージ・ガラス製(透過照明用)各一式総合倍率20×・40×照明装置落射照明:LED5個 透過照明:LED1個 落射/透過/落射+透過接眼レンズWF10×/20 2個1対焦準装置支柱スライド/ラックピニオン2段方式 鏡筒上下動 焦準ハンドル回しすぎ時保護機能付
実体顕微鏡ズーム式(10~30倍)
適合ステージ:白/黒 丸ステージ(裏面は皿形状)各1 / 透過用ガラスステージ電源ACアダプタ又はUSB給電 充電式(充電池3本)総合倍率10~30×機構焦準:ラックアンドピニオン式粗動ハンドル作動距離(mm)68照明装置LED照明(連続調光式) 落射 2種類(斜め,上方) 透過対物レンズ1~3× ズーム式
島津理化実体顕微鏡 STC-102
実体顕微鏡変倍式(20・40倍)
付属品ビニルカバー、電源アダプタ適合ステージ:白/黒 丸ステージ(裏面は皿形状)各1 / 透過用ガラスステージタイプ変倍式電源ACアダプタ又はUSB給電 充電式(充電池3本)総合倍率20×・40×大きさW190×D300×H280m機構焦準:ラックアンドピニオン式粗動ハンドル作動距離(mm)68照明装置LED照明(連続調光式) 落射 2種類(斜め,上方) 透過接眼レンズWF 10×/ 20 2個一対 片眼視度調整可能対物レンズ2× 4× 変倍ノブ切替式鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒 接眼スリーブ内径/30アズワン品番64-5162-53メーカー商品コード114-794
1台
¥57,980税込¥63,778
当日出荷
SK(新潟精機)実体顕微鏡 ターレット変倍式
クリアな画像の変倍式です。別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
用途サイズや形状が同じ部品等の連続検査に。付属品リング照明用アタッチメント、本体カバー本体質量(g)3500作動距離(mm)100照明別売のリング照明装置取付可能ベース寸法(mm)W205×H22×D275スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ32mm)ステージプレートΦ95mm 黒/白アクリル板眼幅調整範囲(mm)55-75視度調整範囲±5ディオプター(左側のみ)焦点調整鏡体上下動式接眼部傾斜角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.26MB)接眼レンズ(倍)WF10(視野数20mm)アタッチメント【リング照明用】照明装置取付部径:Φ50mm、顕微鏡取付ねじ径:M48×P0.75
SK(新潟精機)実体顕微鏡 ズーム式LED照明
観察に便利なズーム式です。幅広い倍率なので、使用用途が広がります。明るさ調整が可能な落差、透過照明付です。
用途半導体、電子部品、精密部品の拡大、検査に定格電圧(V)AC90-240 50/60Hz本体質量(g)4200総合倍率7-45(接眼レンズ10×使用時)、14-90(接眼レンズ20×使用時)作動距離(mm)100照明落射照明(白色LED)、透過照明(白色LED)ベース寸法(mm)W205×H40×D275スタンドラック&ピニオン方式ステージプレートΦ95mm×2枚 1アクリル板 2黒/白プラスチック板眼幅調整範囲(mm)55-75視度調整範囲±5ディオプター焦点調整鏡体上下動式接眼部傾斜角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.27MB)対物レンズ(倍)0.7-4.5(ズーム比1:6.4)接眼レンズ(倍)WF10(視野数20mm)、WF20(視野数10mm)
1個
¥129,800税込¥142,780
翌々日出荷
SK(新潟精機)実体顕微鏡 ズーム式
観察に便利なズーム式です。幅広い倍率なので、使用用途が広がります。別売のLEDリング照明装置が取付可能です。
用途半導体、電子部品、精密部品の拡大、検査に。本体質量(g)4000総合倍率7-45、14-90作動距離(mm)100照明別売のリング照明装置取付可能ベース寸法(mm)W205×H22×D275スタンドポールスタンド方式(ポール径Φ32mm)ステージプレートΦ95mm×1枚 黒/白プラスチック板眼幅調整範囲(mm)55-75視度調整範囲±5ディオプター焦点調整鏡体上下動式接眼部傾斜角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.25MB)対物レンズ(倍)0.7-4.5(ズーム比1:6.4)接眼レンズ(倍)WF10(視野数20mm)、WF20(視野数10mm)
1個
¥85,980税込¥94,578
翌々日出荷