電動式ウィンチの新着商品

「電動式ウィンチの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

13件中 1~13件
IKURATOOLS(育良精機)インバータウインチ
3.5tハイパワーモデルです。高輝度・大画面・フルカラー液晶ディスプレイ搭載。大きい文字で視認性アップ。あらかじめ設定した張力をオーバーするとブザーが鳴り自動停止します。過負荷による大電流を遮断する安全スイッチ搭載。入力電圧に異常があると運転を停止します。万が一でも逆転しない機構を採用しています。
付属品標準:フットスイッチ(コード長2m) 質量(kg)75 出力(W)750 外形寸法(mm)W500×L750×H340 電源(V)AC100 能力(kN)(巻取)高速:17.6/低速:34.3 巻取速度(m/min)高速:4.2~2.3/低速:2.5~1.3
1台
1,098,000 税込1,207,800
40日以内出荷

床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。
付属品ワイヤーロープ4mm×100m トラスコ品番686-4970 幅(mm)558 高さ(mm)320 奥行(mm)321 消費電力(W)937 荷重(t)最大吊上:0.1 電源(単相/V)100 電源コード(m)5 寸法(mm×m)ワイヤ巻取量:4×119 巻上速度(m/min)100
1台
429,800 税込472,780
4日以内出荷

床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。
付属品ワイヤーロープ4mm×100m トラスコ品番686-4973 幅(mm)558 高さ(mm)320 長さ(m)電源コード:5 奥行(mm)321 消費電力(W)937 荷重(t)最大吊上:0.1 コード長さ(m)操作コード:10 電源(単相/V)100 寸法(mm×m)ワイヤ巻取量:4×119 巻上速度(m/min)100
1台
389,800 税込428,780
4日以内出荷

法面ウォーカー トーヨーコーケン(TKK) 動画あり
トーヨーコーケン(TKK)法面ウォーカー
確かな昇降技術が法面重作業の安全環境と負荷軽減を実現!。安心・安全を確保する昇降システムが法面の重作業を革新的にアシスト!。これまで、切土法面など急斜面での昇降動作は、作業者への負担が大きく重作業でした。新たに開発した法面作業昇降アシストシステム「法面ウォーカー(NT-E4R)」はメーカーが実績を誇るウインチ技術を生かし、法面歩行を安全に効率的に行うことを可能にしました。
付属品ワイヤロープ、ラッチロックフック、無線送信機、リミット滑車セット、中間サイドローラー 質量(kg)リミット滑車セット:2.2、中間サイドローラー:5.2、4.8 寸法ワイヤロープ(m):Φ5×31 揚程(m)30 電源AC100V [50/60Hz] 定格ウインチ:15分 定格電流(A)モーター:AC6.4 本体質量(kg)21 安全装置過巻防止滑車型リミットスイッチ、停止ボタン、滑りクラッチ 定格荷重(kg)100 関連資料カタログ(4.73MB) 取扱説明書(3.44MB) 巻上速度(m/min)[1層目]:[高速]10、[低速]2.7、[再外層]:[高速]13、[低速]3.5 モータ出力(W)400
1台
489,800 税込538,780
翌々日出荷

昇降力 トーヨーコーケン(TKK) 動画あり
トーヨーコーケン(TKK)昇降力
昇降アシスト装置で、負担を軽減し効率アップ。作業者の昇り降りの荷重変化を検知し、自動的にホイストが昇降をアシスト。まるで無重力のような昇り降り心地で、負担を軽減し作業効率を向上させます。簡単設置で専用のレールなどは必要ありません。さらに、重量のある作業機械などの上げ下げのアシストなどにもお使いいただけます。
ブレーキメカニカルブレーキ 揚程(m)30 電源AC100V [50/60Hz] 本体質量(kg)約16 安全装置過巻防止・逆巻防止リミットスイッチ、すべりクラッチ 定格荷重(kg)110 取扱説明書(2.43MB) 巻上速度(m/min)約2~3
1台
839,800 税込923,780
翌々日出荷

トーヨーコーケン(TKK)低速型 マイティプラー
荷や装置に衝撃を与えない低速型。運転速度が遅く、その分容量が大きく設計されており、横引きなどの用途あるいは頻度の低い用途に適しています。
モーター極数(P)4 関連資料仕様表(0.06MB)
1台
699,800 税込769,780
翌々日出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Portable Winch(ポータブルウィンチ)2サイクルエンジン搭載 ポータブルウインチ
PCW4500はポータブルウィンチ社が初めてリリースする2サイクルエンジン搭載モデルです。積載されているエンジンは安心の日本製。2サイクルエンジンの特性である360度自在傾斜の機能を有しあらゆる角度での連続運転が可能です。牽引作業時、ロープを引くと作動する遠心クラッチ機構であり、ロープの緊張を抜くとドラムは回転を停止します。牽引力はポータブルウィンチシリーズ最大の1.2t(シングルライン)。また、PCW4000同様の逆転防止機能”アンチロールバックシステム”を採用。軽く、パワフル、安全な操作性に加え、チェンソーやブロワーなど現場で使用される混合燃料をそのままお使いいただけます。従来の4サイクルモデルでは叶わなかったこの利便性で作業効率の向上に貢献します。
1個
289,000 税込317,900
4日以内出荷

トーヨーコーケン(TKK)大型マイティプラー 定置型
定置型ウインチ MAシリーズ。業界トップの実績を持ち、ウインチの代名詞となりました。あらゆる使用条件に適切に対応。定置型ウインチの決定版。マイティプラーは堅牢、コンパクトしかも安全性に優れた定置型ウインチで、苛酷な使用条件にも高性能を発揮します。クレーン、リフト、プラント用などに豊富な機種からお選びください。
付属品制御盤操作スイッチ 保護等級IP44 使用電源AC200/200/220V、50/60/60Hz、3相
1台
2,898,000 税込3,187,800
120日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トーヨーコーケン(TKK)中型マイティプラー 定置型
定置型ウインチ MAシリーズ。業界トップの実績を持ち、ウインチの代名詞となりました。あらゆる使用条件に適切に対応。定置型ウインチの決定版。マイティプラーは堅牢、コンパクトしかも安全性に優れた定置型ウインチで、苛酷な使用条件にも高性能を発揮します。クレーン、リフト、プラント用などに豊富な機種からお選びください。
付属品制御盤操作スイッチ 使用電源AC200/200/220V、50/60/60Hz、3相 モーター極数(P)4
1台
829,800 税込912,780
3日以内出荷から120日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Wウインチ入線作業に一台で高速、低速の二役入線作業の助っ人フットスイッチ付。プーリーカバーの採用で入線作業がより安全に行えます。オーバー荷重停止装置付きで、モーターの焼付きやケーブルの破損を未然に防ぎます
質量(kg)45 本体寸法(幅W×全長×高さH)500×730×272 引張強度(kN)低速:10.0、高速:6.0 巻取速度(m/min)低速:3.3、高速:6.1
1台
379,800 税込417,780
7日以内出荷

デジタルランド 電動ウインチ 車載電源対応 運搬作業 DIY 車修理 メンテナンスは、重量物を引き上げる際にとても便利な電動ウインチです。車のDC12Vに繋げて使用できます。アウトドア、レジャー、農作業に役立ちます。がれきや木材の運搬、DIY作業にも最適です。リモコン操作で1人で楽々作業可能。車や重機の移動、運搬に。イノシシや害獣の運搬にも。
用途車や重機の移動、運搬、アウトドア、イノシシや害獣の運搬にも。 セット内容本体×1、コントローラー×1、ネジ×2、ナット×2、ワッシャー×2 材質鉄/アルミ 減速比6.250694444 質量(kg)5.2 電源(V)DC12 モーター出力(kW)0.7(1.0hp) ワイヤー径(Φmm)5 ワイヤー長さ(m)6 寸法(cm)約28.5×10×10.5 保証期間商品購入後3か月以内 最大牽引質量(kg)907 巻取速度(m/min)【無負担時】3【1000lbs】2.2【2000lbs】0.9
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイ トーヨーコーケン(TKK) 動画あり
高頻度の足場作りに大活躍(他用途にも使用できます)。床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
用途足場材荷揚用のウインチとして 仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック 付属品専有ボタン付き無線送信機 2個 電源AC100V(50/60Hz) 本体質量(kg)30 ロープ径(Φmm)5 定格荷重(kg)150 電源コード2mm2×3芯×5m 使用ワイヤロープΦ5×60m コネクタ5芯角型 ウインチ定格(分)30 操作方式ダブルリモコンタイプ 巻上速度(m/min)【低速・1層目】10.4【低速・最外層】14.9【高速・1層目】28【高速・最外層】43 巻取長さ(m)66 モータ出力(W)937
1台
539,800 税込593,780
5日以内出荷

足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイ トーヨーコーケン(TKK) 動画あり
高頻度の足場作りに大活躍(他用途にも使用できます)。床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
用途足場材荷揚用のウインチとして 仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック 電源AC100V(50/60Hz) 本体質量(kg)30 電源コード2mm2×3芯×5m コネクタ5芯角型 ウインチ定格(分)30 巻上速度(m/min)【低速・1層目】10.4【低速・最外層】14.9【高速・1層目】28【高速・最外層】43 モータ出力(W)937
1台
439,800 税込483,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)