プレート式 自在車キャスターストッパーなしの新着商品

「プレート式 自在車キャスターストッパーなしの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

17件中 1~17件
軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:90mm、B:66mm、D:100mm、F:40mm、H:136mm、T2:32mm、a:75(61)mm、b:45(51)mm、d:8.5mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在ストッパー無 寸法(mm)車輪径×幅:100×32 質量(kg)0.6 材質(車輪)ナイロン6 硬度タイヤ:70ショアD 全高(mm)136 耐荷重(kg)120 耐熱温度(℃)-25~80 材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
5,790 税込6,369
翌日出荷

車輪は丈夫で抵抗力のあるローラーベアリング仕様。防振性と耐荷重に優れ、高い走行性を発揮します。リムは耐衝撃性に優れるナイロン6製。プレート取付け型。ローラーベアリング。中荷重タイプ。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様固定 寸法(mm)車輪径×幅:100×32、軸幅:45 質量(g)595 材質(車輪)弾性ソリッドゴム 硬度タイヤ:65 ショアA 全高(mm)125 耐荷重(kg)(4km/h時)200 耐熱温度(℃)-25~80 材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
4,610 税込5,071
翌日出荷

軽量で扱いやすいキャスターです
仕様自在 寸法(mm)(S)1.5、車輪径(D)×幅:Φ50×17 質量(g)110 材質(車輪)プラスチック 全高(mm)(H)67.5 耐荷重(kg)35 ベアリングプレーンベアリング プレート寸法(mm)(A×B)47×47 ストッパー無し ねじ寸法(mm)F:Φ5.5 取付ピッチ(mm)(E×G)33×33 材質(金具)スチール(亜鉛メッキ仕上げ) 偏心(mm)L:18.5
1個
705 税込776
翌日出荷

EA992DB-10用替キャスター。
仕様自在キャスター 車輪径(Φmm)60 車輪幅(mm)20
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。自在取付け金具の自在旋回部内はボールベアリング仕様になっています。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。プレート取付け型。サイズによってホイールの形状は異なります。ボールベアリング。中荷重タイプ。耐熱温度40℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在ストッパー無 寸法(mm)車輪径×幅:100×40 質量(g)989 材質(車輪)ポリウレタン 硬度タイヤ:75 ショアA 全高(mm)125 耐荷重(kg)(4km/h時)250 耐熱温度(℃)-20~70 材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:60mm、B:60mm、D:50mm、F:25mm、H:71mm、T2:18mm、a:38(48)mm、b:38(48)mm、d:6.2mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在ストッパー無 寸法(mm)車輪径×幅:50×18 質量(g)190 材質(車輪)ナイロン6 硬度タイヤ:70 ショアD 全高(mm)71 耐荷重(kg)75 耐熱温度(℃)-25~80 材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。自在旋回部内にはダブルボールベアリング付き。ナイロン6製の車輪は、丈夫で耐衝撃性に優れています。プレート取付け型。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在ストッパー無 寸法(mm)車輪径×幅:150×50 質量(g)3240 材質(車輪)ナイロン6 硬度タイヤ:70 ショアD 全高(mm)197 耐荷重(kg)(4km/h時)400 耐熱温度(℃)-25~80 材質(金具)スチール(亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
20,500 税込22,550
翌日出荷

鋳鉄製ホイール。車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様。動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です。ブラケット部は防塵・防滴構造になっています。衝撃・振動を抑え、走行を安定させるショックアブソーバー付き(スプリング付き)。プレート取付け型。耐熱温度40℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在車輪 (ストッパー無) 寸法(mm)車輪径×幅:250×80 質量(g)36500 材質(車輪)ポリウレタン 硬度タイヤ:92 ショアA 全高(mm)370 耐荷重(kg)(4km/h時)2200 耐熱温度(℃)-20~70 材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
259,100 税込285,010
翌日出荷

ボールベアリング。プレート取付け型。リムは耐衝撃性のあるナイロン6製。自在旋回部内にボールベアリング仕様の自在取付け金具。オイルを除く強力な物質に対する耐薬品性があります。タイヤは床に跡が付きにくくなっています。軽荷重タイプ。耐熱温度30℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在ストッパー無 寸法(mm)車輪径×幅:50×18、軸幅:22.5 質量(g)240 材質(車輪)二層式ソリットゴム 硬度タイヤ:80 ショアA 全高(mm)71 耐荷重(kg)(3km/h時)40 耐熱温度(℃)-20~60 材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

ハンマーキャスター 420S・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入) ハンマーキャスター CADデータあり
代表的な大型キャスターで各工場、事務所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。スチールボールが上下に段に組込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。取付高が同じ固定式420SR・420SRPと併用出来ます。
材質(車輪)UMCナイロン一体車輪ラジアルボールベアリング入 形状旋回式 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャスター径(Φmm)100 取付け方法角パイプベース木ねじ固定、平付けプレートタイプ木ねじ止め
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

種別平付けプレートM6×4固定 キャスター径(Φmm)100 取付け方法平付けプレートタイプミリねじ止め
1箱(4個)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

キャスター径(Φmm)100 取付け方法角パイプベース木ねじ固定、平付けプレートタイプ木ねじ止め
1個
65,980 税込72,578
翌々日出荷

オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
形状自在車 型式320S自在車 車輪径(Φmm)50 質量(g)300 材質(車輪)ゴム一体車輪・樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)26 取付高(mm)70 金具仕上ステンレス 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×58 車輪No.427S-RD50 旋回半径(mm)52 ストッパーなし 取付座(mm)70×47 偏芯E(mm)26 取付ピッチ(mm)55×42 許容荷重(daN)50 取付穴径P(Φmm)8.8 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,098 税込2,308
8日以内出荷

牽引用キャスター(自在) ナンシン CADデータあり
衝撃吸収、騒音対策の牽引用キャスターです。旋回部にスラストベアリングを使用し、旋回時の横ブレが少なく、牽引時の方向転換で滑らかな旋回性能を実現しました。また、2重構造のスプリングは、2本のスプリングを重ねて使用する事により、様々な積載荷重に対応可能です。又、スプリングが挫屈しない独自の設計により安定した衝撃吸収効果をもたらします。また、長時間の走行でも磨耗が少ないウレタン車輪を採用しています。スプリングとの組合せにより、安定・快適な走行を実現しました。
用途シンクロ台車・引き回し台車の牽引に最適。 材質(車輪)ウレタン 形状自在車 車輪幅(mm)45 ストッパーなし 偏心E(mm)80 取付穴径P(Φmm)13.5 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。作業者の負担を低減するステンレスキャスターです。水滴や湿気・結露などが多い食品工場では、キャスターが錆びやすく旋回性も劣化することが課題でしたが、本体・車輪を錆びにくく加工、車輪に高強度ウレタンを採用することで操作性がアップしました。重量物搬送の多い食品工場でも、搬送作業にかかる負担を軽減することができます。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番667-1146 材質車輪:アルティメットウレタン、金具:ステンレス(SUS304) タイプ自在式 車輪幅(mm)42 取付高H(mm)190 取付ピッチY(mm)75~80 取付穴径P(mm)11 許容荷重(N)1800 許容荷重(daN)180 取付座A(mm)102 車輪径D(Φmm)150 取付ピッチX(mm)75~80 取付座B(mm)102
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

巻き込みガード付きです。 ストッパー付は旋回、車輪回転を同時に止めるダブルストッパー仕様です。 自在旋回部には二層ベアリングを使用しています。 固定車のPC-185/PC-185Sと取付寸法高さが同じです。
材質(車輪)ゴム 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 車輪幅(mm)45 金具仕上亜鉛メッキクロメート処理 車輪タイプ単輪
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)