プレート式 自在車キャスターストッパーなしの新着商品
「プレート式 自在車キャスターストッパーなしの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
スタンダードなキャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。中荷重用。
許容荷重(kg)70車輪径(Φmm)65車輪幅(mm)25取付高(mm)85取付座A×B(mm)70×58偏心E(mm)25取付ピッチX×Y(mm)55×42(54×44)取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥979税込¥1,077
翌日出荷
スタンダードなキャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。中荷重用。
形状自在車車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)26金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付ピッチX×Y(mm)82×40取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
スタンダードなキャスターです。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。中荷重用。
形状固定車許容荷重(kg)50車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)27取付高(mm)122金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし取付ピッチX×Y(mm)82×40取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定プレート式キャスター
1個
¥839税込¥923
翌日出荷
最も代表的な大型キャスターで幅広い用途で使用できます。衝撃吸収性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードでシンプルなキャスター。屋内外を問わず幅広く使用できます。軽荷重用。
形状自在車許容荷重(kg)30車輪径(Φmm)50材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)20取付高(mm)65金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)59×47ストッパーなし偏心E(mm)16取付ピッチX×Y(mm)46×35取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
1個
¥399税込¥439
翌日出荷
オールステンレス製なので、耐久性、耐水性が抜群です。床面への汚れがつきにくく、始動性に優れ、物を軽く搬送できます。医療機器、食品加工工程内の運搬などに最適です。
形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンウレタン車輪幅(mm)26取付高(mm)110取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし偏心E(mm)31材質(金具)SUS304取付ピッチX×Y(mm)82×40取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
1個
¥1,798税込¥1,978
翌日出荷
スタンダードで安価な小型キャスター。黒色のゴム車に比べて床面への汚れがつきにくいので、屋内などでの使用に適しています。軽荷重用。
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードでシンプルなキャスター。耐薬品性、耐摩耗性に優れ軽量です。軽荷重用。
形状自在車許容荷重(kg)38車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)21取付高(mm)65金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)59×47ストッパーなし偏心E(mm)16取付ピッチX×Y(mm)46×35取付穴径P(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
1個
¥339税込¥373
翌日出荷
従来品に比べ、ベアリングの内蔵仕様になった為、走行性がグレードアップしました。
樹脂車輪のため走行音がとても静かで、また双輪のため旋回動作もとてもスムーズなキャスターです。
用途OA機器・オーディオラック・テレビ台・各種ワゴン等材質(車輪)PA、エラストマー材質PA、エラストマー部品名称本体、車輪特性静音車輪タイプ双輪
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロントラスコ品番112-9402軸径(Φmm)6荷重種別重荷重リム幅(mm)27取付穴(mm)6.2X13ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])117[119]車輪取付幅(mm)30偏心(mm)15キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪